水素 ガス センサーのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
300件の「水素 ガス センサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水素濃度測定器」、「ガス検知器 レンタル」、「ガス 濃度 測定 器」などの商品も取り扱っております。
100vol%までの高濃度ガスを測定。 アナログ感覚のデジタルバーグラフとデジタル数字での2パターンの測定濃度表示。 ブザーとランプで警報をお知らせ。 小型・軽量で手に持ちながらの操作がしやすい。 単3形アルカリ乾電池4本で、約30時間連続使用可能。 ポンプの目詰まり等の異常を自己診断してお知らせする流量異常検知機能搭載。 LレンジとHレンジがガス濃度に合わせて自動的に切替わるオートレンジ切替機能搭載。 本質安全防爆構造(Exibd II BT3) ※センサ部は耐圧防爆構造。 日本海事協会(NK)型式承認品 No.06T605(指定要)
用途タンク内のガス残量確認やガス置換え作業の確認に。 セット内容 本体、導入管、吸引パイプ、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、単3形乾電池×4、収納ケース 質量(g) 約450(電池を除く) 使用温度範囲(℃) 0~+40 電源 単3型アルカリ乾電池4本 表示方式 液晶デジタル(バックライト付き)。デジタル数値表示/0~100vol%。デジタルバー表示/オートレンジ切り替え。0~10vol%または0~30vol%(Lレンジ)0~100vol%(Hレンジ) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 82×162×36 連続使用時間(時間) アルカリ乾電池使用時/約30時間(無警報時、20℃、バックライトOFF時) ガス採気方式 自動吸引式 検知原理 気体熱伝導式 検知範囲 0~100vol% 指示精度 Hレンジ/フルスケールの±5%。Lレンジ/フルスケールの±10% 防爆構造 Exibd II BT3 警報方式 ガス警報時/ブザー、赤色ランプ点滅。故障警報時/ブザー、赤色ランプ点滅、液晶表示 警報設定値 50vol% 検知対象ガス 水素
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

気雰囲気に漏洩した水素ガスを検知し、警報機能により、危険を知らせます。 応答速度が早く、選択性に優れた半導体式水素センサーを採用。 各実験室、ガスボンベ付近、ガス発生装置などの安全管理に最適です。 リレー無電圧接点搭載により、回転灯や大型サイレン、電磁弁などの外部出力に対応。あらゆる顧客ニーズを叶えます。
検知ガス 水素 付属品 ACアダプタ 測定範囲 100~10.000ppm 質量(g) 約230(本体のみ) 電源 AC100V~240V(50/60Hz)、0.5A 表示 LEDランプ(POWER:緑、FAIL:黄、ALARM:赤) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 167×40×82 外部出力 リレー無電圧1c接点、最大許容範囲、DC30V、1A(抵抗負荷) 検知原理 半導体方式 警報設定濃度 500ppm 動作温度、湿度範囲 0~40℃、5~85%RH(結露なきこと)
1台
88,980 税込97,878
14日以内出荷

RIDGID(日本エマソン)ガス検知器交換用センサー
用途検知対象:メタン、水素、一般化水素、プロパン、エチレン、エタン、ヘキサン、イソブタン、ベンゼン、エタノール、アセドアルデヒド、トルエン、アンモニア、硫化水素 仕様 CD-100(36163)用交換センサー(本体から取り外し可能) トラスコ品番 818-4584 質量(g) 45 寿命 予想センサー:5年 対象 メタン、水素、一般化水素、プロパン、エチレン、エタン、ヘキサン、イソブタン、ベンゼン、エタノール、アセドアルデヒド、トルエン、アンモニア、硫化水素 測定範囲(ppm) 0~6400
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

超小型で厚さ22mmで重さはわずか75gです。 ピークホールド機能付です。 ヘルメット、胸ポケットなどに装着可能です。
用途製鉄、土木、一般工場など。 作業者管理用。 電源 単4乾電池×1本(付属) 付属品 単4形アルカリ乾電池×1本、安全ピンアダプタ×1個(取付ねじ付) 質量(g) 75 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 65×22×64 警報方式 ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、液晶表示、振動(自動復帰式)
1個ほか
58,980 税込64,878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

定置型ガス警報器ガスバスターは大気雰囲気中に漏洩した特定ガスを検知し、警報機能により、ガス漏洩の危険を周囲に知らせます。 センサーカートリッジを交換するだけで、検知ガスを変えることができます。 ガス検知に必要な情報は全てセンサーカートリッジに記録されています。 工場レイアウトの変更や、使用ガスの変更の際にもセンサーカートリッジを交換するだけで検知ガスを変更することができます。
用途実験室の安全管理・ガスボンベ付近のガスリーク監視・ガス発生装置の保安制御・燃料電池の安全管理 電源 AC100-240V 分解能 0.01 機能 (2段階警報)任意変更可能、(警報保持・自動復帰)選択可能 気圧(hPa) 使用範囲:大気圧±10% ガス採気方式 拡散式 検知原理 接触燃焼式 動作温度、湿度範囲 0~40℃、5~85%RH(結露なきこと) 警報出力 リレー無電圧1c接点・ DC30V/1A
1台
97,980 税込107,778
15日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

お客様でセンサーを簡単に交換できます。 センサー部を交換すれば、制御部一つでさまざまなガスを検知できます!
1個
49,980 税込54,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。完成度の高いシンプルなデザインで、重さはわずか700gです。高性能のコスモス小電力型接触燃焼式センサを使用し、消費電力が少ない省エネルギータイプです。Lレンジは0~10%LEL、Hレンジは0~100%LELの2段切り換えで、低濃度から高濃度まで広範囲にわたって測定できます。メーター照明機能により暗い場所でも測定可能です。単3形アルカリ電池4本で1回3分間、毎日10回使用するとして約1ケ月間使用することができ、維持費がきわめて安価です(メタン仕様の場合は、使用時間が約40%短くなります)。
質量(g) 約700 使用温度範囲(℃) -20~+50 電源 単3形乾電池×4本 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 84×190×40 検知原理 接触燃焼式 検知範囲 0~10%LEL(Lレンジ)。0~100%LEL(Hレンジ)レンジ切り換え方式 指示精度 フルスケールの±5%(同一測定条件によります。) 防爆構造 id2G3 回路 メーター照明(付属回路) 電池使用時間(時間) アルカリ乾電池使用の場合10(ただし、メーター照明のないとき) 検知対象ガス 水素 採取方式 自動吸引式
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

WatchGas UNI水素ガス検知器は、コンパクトで使いやすい連続測定可能なガス検知器です。 大型LEDディスプレイと、大音量の95dBのブザー、ランプ、バイブレーション機能により、アラームを見逃さずに安全性を確保します。 本体裏側のメタルクリップにより、簡単に固定することができます。 センサー、電池につきましては交換可能です。
付属品 取扱説明書、校正用アダプター、校正証明書(テストレポート) 材質(本体) ポリカーボネート、ラバー 質量(g) 125 電源 リチウム電池 3.6V 使用温度(℃) -20~+50 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 88×62×33 測定方法 拡散式 分解能 1ppm 保護等級 IP68 測定対象 水素(H2) 測定原理 電気化学式 対象ガス 水素ガス 測定範囲(ppm) 0-2000 警報設定値 100ppm(初期値) 使用期間(年) センサー:約1 電池使用可能期間 約3年 使用湿度(%RH) 5~95(結露なきこと) アラーム 電子音95dB@30cm、赤色LED、バイブレーション 防爆認証 UL: Class 1、Div 1、Group A,B,C,D、Class II、Div 1、Group E,F,G、Class III、Div 1 T4、-20℃ < Tamb ≦ +50℃、ATEX: II 1G Ex ia IIC T4 Ga、IECEX: Ex ia IIC T4 Ga、CE 校正証明書 付き
1個
77,980 税込85,778
3日以内出荷

可燃性ガスを素早く、かつ迅速に検知します。非防爆タイプになります。メタン、プロパン、ブタン、エタノール、アンモニア、水素などの可燃ガスを検知できます。フレキシブルプローブを採用してます。
用途検知対象:可燃性ガス。 トラスコ品番 421-7063 質量(g) 450 電源 単3アルカリ電池×4本(付属) 測定範囲(ppm) 0~6400 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 130×60×260
1台
42,980 税込47,278
当日出荷

装着型の可燃性ガス検知器です。非常にコンパクトで作業の邪魔になりません。 カーボンニュートラル・脱炭素関係の水素・アンモニアも検知できます。
用途プラント、工場等での安全確認に セット内容 XA-380S(乾電池仕様)、単4アルカリ乾電池1本、フィルタ付きセンサカバー(交換用)1個、安全ピンアダプタC-24 1個 測定範囲 0~100%LEL 質量(g) 約63(電池除く) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 40×86×20(突起部除く) 保護等級 IP54相当 連続使用時間(時間) 約34(ロングライフモードOFF時 約17) 使用温湿度範囲 -20~50℃ 30~85%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと) 防爆構造 Ex ia ⅡC T3 警報設定値 10%LELおよび25%LEL(固定)
1個
59,980 税込65,978
13日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
103,000 税込113,300
翌日出荷

連続して水素ガス濃度を測定する小型軽量の水素ガス検知器です。 2段階のアラーム濃度が設定されていて、アラーム濃度になるとブザー音とLEDフラッシュライト・バイブレーションでお知らせします。
寸法(mm) 54×32×91 質量(g) 93 電源 3.6Vリチウム電池 防爆構造 本質防爆構造(EXiaⅡCT4Ga) 測定範囲(ppm) 0~1000(水素) 検知対象ガス 水素ガス 濃度(ppm) 100/500(アラーム) アラーム 電子音/赤色LED点滅アラーム/バイブレーション 分解能(ppm) 1
1個
77,980 税込85,778
30日以内出荷

ネモト・センサエンジニアリング水素警報器
アズワン品番 3-9805-01
1個
84,980 税込93,478
当日出荷

測定ガス種切替可能。25種の可燃性ガス濃度を直読可能。複数の可燃性ガスの測定も1台で可能です。 ポンプ能力切替機能。ポンプブースター機能により長距離吸引にも対応0.35L/min⇒0.6L/min オートレンジ切り替え式。Lowレンジ:0~1000ppm⇔Highレンジ:0~100000ppm。測定値に合わせてLow/High 2種類のレンジが自動で切替わります。 標準プローブにカートリッジ(別売品)装着可能。標準プローブに硫化水素除去フィルター、シリコン除去フィルターが搭載可能。センサーにダメージを与える硫化水素やシリコンがある作業現場で使用する際にプローブのアレンジが可能です。
タイプ 低濃度測定用 検知範囲 0~10000ppm 付属品 ハンドストラップ、アルカリ乾電池×4、ドレインラップ付きサンプリングプローブ 質量(g) 約260(乾電池除く) 電源 単3形アルカリ乾電池4本(防爆性能要件を満たすため、防爆構造電気機械器具型型式検定合格証に記載の電池をご使用ください。) 表示 液晶7セグメント数値表示+バーメータ(50分割)+ステータス情報表示、7セグメントデジタル数値表示:0~10000ppm、デジタルバーメータ表示:オートレンジ切り替え 0~1000ppm(Lowレンジ)/0~10000ppm(Highレンジ) 保護等級 IP67相当 連続使用時間(時間) HC仕様:約20、CH4仕様:約15(新品乾電池使用、25℃、無警報、無照明、ポンプLモード時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約80×124×36(突起部は除く) 機能 LCDバックライト、データロガ、ログデータ表示、ピーク値表示、ポンプ強弱切り替え、ガス読み換え 検知原理 ニューセラミック式 使用温湿度範囲 -20~+50℃、95%RH以下(結露無きこと) 防爆構造 本質安全防爆構造(ExiallCT4) 検知方式 ポンプ吸引式 警報設定値 1st:250ppm、2nd:500ppm 各種認証 IECEx合格品、ATEX防爆検定合格品、TIIS防爆検定合格品、CE Marking 警報種類 ガス警報/自己保持・2段警報、故障警報/流量低下・センサー接続不良・電池電圧低下・回路異常・校正範囲異常 関連資料 ガス検知器定期点検のススメ(1.3MB) 警報の表示 ガス警報時/ブザー連続・赤ランプ点滅・ガス濃度点滅、故障警報時/ブザー断続・赤ランプ点滅・故障内容表示 グリーン購入法 適合
1台
189,800 税込208,780
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

酸素・可燃性ガス・硫化水素・一酸化炭素の最大4種のガスを同時測定・同時表示する装着タイプのマルチ型ガス検知器。 単4形アルカリ乾電池1本で1週間稼動。約40時間(=1日8時間使用×5日) メーカー従来品から約40%小型・軽量化。 センサ寿命3年。 機器内部へのほこり、水の浸入を防ぐ防水・防塵構造(保護等級IP67相当) 本質安全防爆構造(ExiaⅡCT3)で防爆基準の厳しい水素・アセチレン雰囲気環境下でも使用可能。 3方向のランプと大音量アラーム(95db/30cm以上)、バイブレーションで警報をお知らせ。
用途各種工場、各種作業現場、タンク内、マンホール内、トンネル等の地下工事現場等で、作業員が身につけて、作業環境の安全確認と作業員の安全確保に。 付属品 安全ピンアダプタ、アルカリ乾電池(単4)1本、交換用フィルタエレメント2枚 質量(g) 約130(電池除く) 表示方式 LCD表示 連続使用時間 ロングライフモードON時 約40時間/ロングライフモードOFF時 約20時間 保護等級 IP67相当 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 70×72×26(突起部除く) 使用電源 単4形アルカリ乾電池×1本 使用温湿度範囲 -20~50℃、30~85%RH(但し、結露なきこと) 警報方式 ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、振動、LCD表示(自動復帰) 主な機能 自己診断機能(センサ異常)、自動ゼロ調整、電池残量表示、ピークホールド、バックライト、警報時のブザー停止、時刻表示、温度表示、警報テスト、ブザー音量設定、ロングライフモード、データロギング(データ収集は別売予定のログデータ収集セットが必要)
1台
98,980 税込108,878
13日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

都市ガスやLPガスの検知に威力を発揮します。小型・軽量、わかりやすいLCD表示。検漏液よりはるかに高感度。わずかなガスもれの検知に適しています。1台で2種類のガス検知が可能です。(対象機種:XP-702Ⅲ-A、XP-702Ⅲ-F) カーボンニュートラル関係の水素・アンモニアも検知できます。
付属品 レザーケース、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、自在型アタッチメント、ダストフィルタ、単3形アルカリ乾電池2本、ハンドストラップ 等 質量(g) 約190(電池、レザーケースを含む) 使用温度範囲(℃) -20~+50 電源 単3形アルカリ乾電池2本 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 38×130×32(突起部を除く) 使用湿度範囲 30~85%RH以下(但し、結露なきこと) 検知原理 熱線型半導体式 防爆構造 本質安全防爆(Exia II BT3) 警報方式 断続音及びアラームランプの点滅 電池使用時間(時間) 約12(単3形アルカリ乾電池/常温・常湿)
1台
109,800 税込120,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

測定範囲 0~100%LEL 警報設定値 20%LEL(固定) 保護等級 IP67相当 質量(g) 約460(電池含む)
1個ほか
89,980 税込98,978
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

データロガ機能付き(4000件分) バックライト付き大画面液晶を採用 乾電池で30時間連続駆動可能(但し無警報、バックライト無点灯時) AC電源使用可能 ウォータトラップ内蔵
対象ガス 酸素(O2)。可燃性ガス。硫化水素(H2S) 測定範囲 酸素(O2): 0.0~50.0vol%。可燃性ガス:0~100%LEL。硫化水素(H2S):0.0~50.0ppm 付属品 浮子形捕集器付ガス採取管(8m)、ケース トラスコ品番 805-1685 質量(kg) 2.8 寸法 230(W)×165(H)×130(D)mm 電源 単1型アルカリ乾電池4本/AC100V(専用アダプタ) 最小表示 酸素(O2): 0.1vol%。可燃性ガス: 1%LEL。硫化水素(H2S):0.1ppm 表示 濃度表示:液晶デジタル 連続使用時間 アルカリ乾電池使用時:約35時間 応答時間 90%応答25秒以内(ただしガス導入管含まず) ガス採気方式 吸引式 測定原理 酸素(O2):ガルバニ電池式。可燃性ガス:接触燃焼式。硫化水素(H2S):定電位電解式 使用温湿度範囲 温度:-10~40℃。湿度:30~85%RH、ただし結露しないこと 指示精度 酸素(O2): 0.0~25.0vol%:±0.5vol% ・25.1vol%以上:±3.0vol%。可燃性ガス: ±10%LEL。硫化水素(H2S):0~30.0ppm:±1.5ppm ・30.1ppm以上:±3.0ppm 警報設定濃度 酸素(O2): 18.0vol%以下。可燃性ガス: 20%LEL。硫化水素(H2S):10.0ppm 警報方式 LEDランプ、LCD表示、ブザー
1個
239,800 税込263,780
11日以内出荷

TGK(東京硝子器械)検知管 #30 水素
測定範囲(mg/L) 0.5-2% TGK品番 169-80-03-58 使用検知管名 30 水素 許容濃度(mg/L) 目盛範囲(mg/L) 0.5-2% 有効期限(年) 3 吸引回数(n) (1) 対象ガス 水素
1箱(10本)
2,390 税込2,629
3日以内出荷

安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。0~5000ppmの可燃性ガス濃度を高感度測定。アナログ感覚のデジタルバーグラフとデジタル数字での2パターンの測定濃度表示。ブザーとランプで警報をお知らせ。小型・軽量で手に持ちながらの操作がしやすい。単3形アルカリ乾電池4本で、約20時間連続使用可能。ポンプの目詰まりなどの異常を自己診断してお知らせする流量異常検知機能搭載。LレンジとHレンジがガス濃度に合わせて自動的に切替わるオートレンジ切替機能搭載。本質安全防爆構造(Exibd II BT3) ※センサー部は耐圧防爆構造。日本海事協会(NK)型式承認品 No.06T605(指定要)
用途各種工場、タンク内、マンホール内、トンネル・地下工事現場などでの日常点検・安全確保に。タンカーの船倉・船底の点検に。 検知対象ガス 水素 ガス採気方式 自動吸引式 検知原理 接触燃焼式 検知範囲 0~5000ppm 指示精度 Hレンジ/フルスケールの±5%。Lレンジ/フルスケールの±10% 使用温度範囲(℃) 0~+40 警報設定値 250ppmまたは500ppm 表示方式 液晶デジタル(バックライト付き)。デジタル数値表示/0~5000ppm。デジタルバー表示/オートレンジ切り替え。0~500ppm(Lレンジ)。0~5000ppm(Hレンジ) 警報方式 ガス警報時/ブザー、赤色ランプ点滅。故障警報時/ブザー、赤色ランプ点滅、液晶表示 電源 単3形アルカリ乾電池×4本 連続使用時間(時間) アルカリ乾電池使用時/約20(無警報時、20℃、バックライトOFF時) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 82×162×36 質量(g) 約450(電池を除く) セット内容 本体導入管、導入管、吸引パイプ、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、単3形乾電池×4、収納ケース、取扱説明書
1台
3,990 税込4,389
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)