- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 水素 ガス 濃度 測定のおすすめ人気ランキング
水素 ガス 濃度 測定のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新281件の「水素 ガス 濃度 測定」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガス検知器 レンタル」、「水素スプレー缶」、「水素缶」などの商品も取り扱っております。
安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。完成度の高いシンプルなデザインで、重さはわずか700gです。高性能のコスモス小電力型接触燃焼式センサを使用し、消費電力が少ない省エネルギータイプです。Lレンジは0~10%LEL、Hレンジは0~100%LELの2段切り換えで、低濃度から高濃度まで広範囲にわたって測定できます。メーター照明機能により暗い場所でも測定可能です。単3形アルカリ電池4本で1回3分間、毎日10回使用するとして約1ケ月間使用することができ、維持費がきわめて安価です(メタン仕様の場合は、使用時間が約40%短くなります)。
質量(g)
約700
使用温度範囲(℃)
-20~+50
電源
単3形乾電池×4本
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
84×190×40
検知原理
接触燃焼式
検知範囲
0~10%LEL(Lレンジ)。0~100%LEL(Hレンジ)レンジ切り換え方式
指示精度
フルスケールの±5%(同一測定条件によります。)
防爆構造
id2G3
回路
メーター照明(付属回路)
電池使用時間(時間)
アルカリ乾電池使用の場合10(ただし、メーター照明のないとき)
検知対象ガス
水素
採取方式
自動吸引式
100vol%までの高濃度ガスを測定。
アナログ感覚のデジタルバーグラフとデジタル数字での2パターンの測定濃度表示。
ブザーとランプで警報をお知らせ。
小型・軽量で手に持ちながらの操作がしやすい。
単3形アルカリ乾電池4本で、約30時間連続使用可能。
ポンプの目詰まり等の異常を自己診断してお知らせする流量異常検知機能搭載。
LレンジとHレンジがガス濃度に合わせて自動的に切替わるオートレンジ切替機能搭載。
本質安全防爆構造(Exibd II BT3) ※センサ部は耐圧防爆構造。
日本海事協会(NK)型式承認品 No.06T605(指定要)
用途タンク内のガス残量確認やガス置換え作業の確認に。
セット内容
本体、導入管、吸引パイプ、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、単3形乾電池×4、収納ケース
質量(g)
約450(電池を除く)
使用温度範囲(℃)
0~+40
電源
単3型アルカリ乾電池4本
表示方式
液晶デジタル(バックライト付き)。デジタル数値表示/0~100vol%。デジタルバー表示/オートレンジ切り替え。0~10vol%または0~30vol%(Lレンジ)0~100vol%(Hレンジ)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
82×162×36
連続使用時間(時間)
アルカリ乾電池使用時/約30時間(無警報時、20℃、バックライトOFF時)
ガス採気方式
自動吸引式
検知原理
気体熱伝導式
検知範囲
0~100vol%
指示精度
Hレンジ/フルスケールの±5%。Lレンジ/フルスケールの±10%
防爆構造
Exibd II BT3
警報方式
ガス警報時/ブザー、赤色ランプ点滅。故障警報時/ブザー、赤色ランプ点滅、液晶表示
警報設定値
50vol%
検知対象ガス
水素
安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。0~5000ppmの可燃性ガス濃度を高感度測定。アナログ感覚のデジタルバーグラフとデジタル数字での2パターンの測定濃度表示。ブザーとランプで警報をお知らせ。小型・軽量で手に持ちながらの操作がしやすい。単3形アルカリ乾電池4本で、約20時間連続使用可能。ポンプの目詰まりなどの異常を自己診断してお知らせする流量異常検知機能搭載。LレンジとHレンジがガス濃度に合わせて自動的に切替わるオートレンジ切替機能搭載。本質安全防爆構造(Exibd II BT3) ※センサー部は耐圧防爆構造。日本海事協会(NK)型式承認品 No.06T605(指定要)
用途各種工場、タンク内、マンホール内、トンネル・地下工事現場などでの日常点検・安全確保に。タンカーの船倉・船底の点検に。
検知対象ガス
水素
ガス採気方式
自動吸引式
検知原理
接触燃焼式
検知範囲
0~5000ppm
指示精度
Hレンジ/フルスケールの±5%。Lレンジ/フルスケールの±10%
使用温度範囲(℃)
0~+40
警報設定値
250ppmまたは500ppm
表示方式
液晶デジタル(バックライト付き)。デジタル数値表示/0~5000ppm。デジタルバー表示/オートレンジ切り替え。0~500ppm(Lレンジ)。0~5000ppm(Hレンジ)
警報方式
ガス警報時/ブザー、赤色ランプ点滅。故障警報時/ブザー、赤色ランプ点滅、液晶表示
電源
単3形アルカリ乾電池×4本
連続使用時間(時間)
アルカリ乾電池使用時/約20(無警報時、20℃、バックライトOFF時)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
82×162×36
質量(g)
約450(電池を除く)
セット内容
本体導入管、導入管、吸引パイプ、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、単3形乾電池×4、収納ケース、取扱説明書
測定範囲(mg/L)
0.5-2%
TGK品番
169-80-03-58
使用検知管名
30 水素
許容濃度(mg/L)
─
目盛範囲(mg/L)
0.5-2%
有効期限(年)
3
吸引回数(n)
(1)
対象ガス
水素
1箱(10本)
¥2,390
税込¥2,629
3日以内出荷
測定範囲
0~100%LEL
警報設定値
20%LEL(固定)
保護等級
IP67相当
質量(g)
約460(電池含む)
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
Bluetooth通信によるメール通知機能。専用アプリにより濃度データのトレンドグラフや警報時に作業員の位置情報がわかります。耐衝撃性が大幅に向上し、現場作業でも安心。
カーボンニュートラル・脱炭素関係の水素・アンモニアも検知できます。
用途配管、装置内の濃度確認に
測定範囲
0~100vol%
警報設定値
50vol%
使用温湿度範囲
-20~50℃/95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)
保護等級
IP67相当
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
91×44×164(突起部除く)
質量(g)
約460(電池含む)
主な機能
自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング
付属品
1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、アルカリ乾電池(もしくはニッケル水素充電池)、液晶保護フィルム
検知対象ガス
水素(Airバランス)(ガス)
メタン、水素を始め、BTX(ベンゼン、トルエン、キシレン)やアルコール系のガス全25種を1台で検知/直読可能(測定ガス種切替機能が標準付属)
ポンプ能力切替機能(ポンプブースター機能により長距離吸引にも対応0.3L/min⇒0.6L/min)
本質安全防爆構造
屋外作業に安心の防塵防水構造(保護等級IP67相当)
標準プローブにカートリッジフィルター(別売品)装着可能
(硫化水素除去フィルター、シリコーン除去フィルターが搭載可能。センサにダメージを与える硫化水素やシリコーンがある作業現場で使用する際にプローブのアレンジが可能です)
質量(g)
約260(乾電池除く)
表示
液晶7セグメント数値表示+バーメータ(50分割)+ステータス情報表示/7セグメントデジタル数値表示:0-100%LEL/デジタルバーメータ表示:オートレンジ切り替え0-10%LEL(Lレンジ)・0-100%LEL(Hレンジ)
検知原理
ニューセラミック式
指示精度
フルスケールの±5%(同一条件下)
検知方式
ポンプ吸引式/流量0.3L/min以上(ポンプ吸引量:LOW設定時)
測定ガス種切替可能。25種の可燃性ガス濃度を直読可能。複数の可燃性ガスの測定も1台で可能です。
ポンプ能力切替機能。ポンプブースター機能により長距離吸引にも対応0.35L/min⇒0.6L/min
オートレンジ切り替え式。Lowレンジ:0~1000ppm⇔Highレンジ:0~100000ppm。測定値に合わせてLow/High 2種類のレンジが自動で切替わります。
標準プローブにカートリッジ(別売品)装着可能。標準プローブに硫化水素除去フィルター、シリコン除去フィルターが搭載可能。センサーにダメージを与える硫化水素やシリコンがある作業現場で使用する際にプローブのアレンジが可能です。
タイプ
低濃度測定用
検知範囲
0~10000ppm
付属品
ハンドストラップ、アルカリ乾電池×4、ドレインラップ付きサンプリングプローブ
質量(g)
約260(乾電池除く)
電源
単3形アルカリ乾電池4本(防爆性能要件を満たすため、防爆構造電気機械器具型型式検定合格証に記載の電池をご使用ください。)
表示
液晶7セグメント数値表示+バーメータ(50分割)+ステータス情報表示、7セグメントデジタル数値表示:0~10000ppm、デジタルバーメータ表示:オートレンジ切り替え 0~1000ppm(Lowレンジ)/0~10000ppm(Highレンジ)
保護等級
IP67相当
連続使用時間(時間)
HC仕様:約20、CH4仕様:約15(新品乾電池使用、25℃、無警報、無照明、ポンプLモード時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約80×124×36(突起部は除く)
機能
LCDバックライト、データロガ、ログデータ表示、ピーク値表示、ポンプ強弱切り替え、ガス読み換え
検知原理
ニューセラミック式
使用温湿度範囲
-20~+50℃、95%RH以下(結露無きこと)
防爆構造
本質安全防爆構造(ExiallCT4)
検知方式
ポンプ吸引式
警報設定値
1st:250ppm、2nd:500ppm
各種認証
IECEx合格品、ATEX防爆検定合格品、TIIS防爆検定合格品、CE Marking
警報種類
ガス警報/自己保持・2段警報、故障警報/流量低下・センサー接続不良・電池電圧低下・回路異常・校正範囲異常
関連資料
ガス検知器定期点検のススメ(1.3MB)
警報の表示
ガス警報時/ブザー連続・赤ランプ点滅・ガス濃度点滅、故障警報時/ブザー断続・赤ランプ点滅・故障内容表示
グリーン購入法
適合
Bluetooth通信によるメール通知機能。専用アプリにより濃度データのトレンドグラフや警報時に作業員の位置情報がわかります。耐衝撃性が大幅に向上し、現場作業でも安心
用途配管、装置内の濃度確認に
測定範囲
0~100vol%
警報設定値
50vol%
使用温湿度範囲
-20~50℃/95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)
保護等級
IP67相当
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
91×44×164(突起部除く)
質量(g)
約460(電池含む)
主な機能
自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング
付属品
1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、アルカリ乾電池(もしくはニッケル水素充電池)、液晶保護フィルム
検知対象ガス
二酸化炭素(ガス)
空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。
1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。
直読式だから個人差がなく正確です。
都市ガスやLPガスの検知に威力を発揮します。小型・軽量、わかりやすいLCD表示。検漏液よりはるかに高感度。わずかなガスもれの検知に適しています。1台で2種類のガス検知が可能です。(対象機種:XP-702Ⅲ-A、XP-702Ⅲ-F)
カーボンニュートラル関係の水素・アンモニアも検知できます。
付属品
レザーケース、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、自在型アタッチメント、ダストフィルタ、単3形アルカリ乾電池2本、ハンドストラップ 等
質量(g)
約190(電池、レザーケースを含む)
使用温度範囲(℃)
-20~+50
電源
単3形アルカリ乾電池2本
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
38×130×32(突起部を除く)
使用湿度範囲
30~85%RH以下(但し、結露なきこと)
検知原理
熱線型半導体式
防爆構造
本質安全防爆(Exia II BT3)
警報方式
断続音及びアラームランプの点滅
電池使用時間(時間)
約12(単3形アルカリ乾電池/常温・常湿)
離れたところでもセンサがガスをしっかりキャッチ
ガス濃度は手元でくっきり表示
2ガス(酸素と硫化水素)同時測定するセンサ分離型濃度計
見やすい大型LCD表示
警報機能付き
センサ延長ケーブル
付属品
レザーケース。ショルダーベルト。単3アルカリ×2本。フィルタエレメント×2枚
質量(g)
約450(電池除く)
使用温度範囲(℃)
-10~40
電源
単3形アルカリ乾電池2本
測定対象気体
酸素・硫化水素
表示方式
LCDデジタル3桁(プッシュスイッチによりガス種切替)
探知・警報方式
1段目:長いブザー断続音、アラームランプ点滅。2段目:短いブザー断続音、アラームランプ点滅
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
66×195×29(突起部を除く)
分解能
酸素:0.1vol%。硫化水素:0.5ppm
電池寿命(時間)
連続50時間以上(無警報時、20℃の場合)。※環境条件、使用条件。保存期間、電池メーカーなどにより異なる場合がある
ガス採気方式
拡散式
応答時間(秒)
酸素:20以内(90%応答)。硫化水素:30以内(90%応答)。※周囲温度は20±2℃の状態とする
検知原理
酸素:隔膜ガルバニ電池式。硫化水素:定電位電解式
指示精度
酸素:±0.5vol%以内。硫化水素:FS±5%以内。※同一測定条件下による
半導体などの基礎研究や燃焼実験に最適の量です。
小型ボンベに気体を圧縮・充填してあり、実験の効率アップに役立ちます。
用途少量の気体が必要な各種実験で使用。
仕様
封入量/5L
質量(kg/本)
0.165
純度(%)
95
下水道施設での硫化水素濃度の無人・連続モニタリングが可能で、下水道施設の腐食・悪臭対策に便利な測定器です。 1分ロギングでも濃度・温度のデータは1ヶ月記録可能です。付属のUSBケーブルでPCと接続し専用ソフトを使用すると、グラフ表示やテキストファイルの作成が可能です。
寸法(mm)
約89Φ×148
質量(g)
約390
電源
単3電池×2(付属) 連続使用時間:3か月
測定対象気体
硫化水素ガス
温度測定範囲(℃)
0℃~40℃
測定原理
定電位電解式
サンプリング
1分 5分 10分 15分 30分 60分
使用環境
0~40℃ 30~95%RH(結露なきこと)
指示精度
フルスケールの±5%
測定値
瞬時値、平均値、最大値、最小値を選択
電池寿命
リチウム電池(1個) 寿命5年間
ロギング
濃度、温度各45960個
ランプ・ブザー・バイブレーションによる2段警報式です。
酸素21%・毒性ガス自動校正、自動ゼロ調整機能付きです。
センサー交換・電池交換が可能です。
吸引キット(別売)使用により遠隔測定(5m延長ホース付)とガス校正が可能です。
寸法(mm)
70×32×69
質量(g)
120(電池含む)
電源
単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)
精度
±0.7%O2以内(校正時)
連続使用時間
1000時間以上(無警報時20℃以上)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70×33×69
防爆構造
本質安全防爆構造2G3合格番号T62160
表示内容
ガス種、瞬時値濃度、電池電圧、濃度単位、測定範囲オーバー表示、警報表示
測定範囲(vol%)
0.0~25.0
連続して水素ガス濃度を測定する小型軽量の水素ガス検知器です。
2段階のアラーム濃度が設定されていて、アラーム濃度になるとブザー音とLEDフラッシュライト・バイブレーションでお知らせします。
寸法(mm)
54×32×91
質量(g)
93
電源
3.6Vリチウム電池
防爆構造
本質防爆構造(EXiaⅡCT4Ga)
測定範囲(ppm)
0~1000(水素)
検知対象ガス
水素ガス
濃度(ppm)
100/500(アラーム)
アラーム
電子音/赤色LED点滅アラーム/バイブレーション
分解能(ppm)
1
1個
¥77,980
税込¥85,778
30日以内出荷
表示部とセンサ部の分離タイプ(マンホール等の地下現場において、地上からセンサ部を入れることでガスを測定できます。)
見やすい大型LCD表示(酸素、硫化水素の2つのガスを同時に測定。)
ワンタッチで簡単操作(濃度表示はボタンを押して簡単に切替可能。)
付属品
センサ延長ケーブル5m。レザーケース、ショルダーベルト、フィルタエレメント、単3形アルカリ乾電池×2本
寸法(mm)
本体:66×195×29(突起部除く)
測定範囲
(酸素)0~25.0vol%、(硫化水素)0~30.0ppm(サービスレンジ50ppmまで)
質量(g)
約450(電池除く)
電源
単3形アルカリ乾電池2本
使用温度範囲
-10~+40℃
警報設定濃度
(酸素)1段目:19.5vol% 2段目:18.0vol%、(硫化水素)1段目:10.0ppm 2段目:15.0ppm
検知対象ガス
酸素、硫化水素
1個
¥129,800
税込¥142,780
当日出荷