- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 水素ガス検知器のおすすめ人気ランキング
水素ガス検知器のおすすめ人気ランキング
2025/08/05更新111件の「水素ガス検知器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水素 センサー」、「水素 濃度 計」、「水素 ガス センサー」などの商品も取り扱っております。
測定範囲
0~100%LEL
警報設定値
20%LEL(固定)
保護等級
IP67相当
質量(g)
約460(電池含む)
安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。完成度の高いシンプルなデザインで、重さはわずか700gです。高性能のコスモス小電力型接触燃焼式センサを使用し、消費電力が少ない省エネルギータイプです。Lレンジは0~10%LEL、Hレンジは0~100%LELの2段切り換えで、低濃度から高濃度まで広範囲にわたって測定できます。メーター照明機能により暗い場所でも測定可能です。単3形アルカリ電池4本で1回3分間、毎日10回使用するとして約1ケ月間使用することができ、維持費がきわめて安価です(メタン仕様の場合は、使用時間が約40%短くなります)。
質量(g)
約700
使用温度範囲(℃)
-20~+50
電源
単3形乾電池×4本
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
84×190×40
検知原理
接触燃焼式
検知範囲
0~10%LEL(Lレンジ)。0~100%LEL(Hレンジ)レンジ切り換え方式
指示精度
フルスケールの±5%(同一測定条件によります。)
防爆構造
id2G3
回路
メーター照明(付属回路)
電池使用時間(時間)
アルカリ乾電池使用の場合10(ただし、メーター照明のないとき)
検知対象ガス
水素
採取方式
自動吸引式
気雰囲気に漏洩した水素ガスを検知し、警報機能により、危険を知らせます。
応答速度が早く、選択性に優れた半導体式水素センサーを採用。
各実験室、ガスボンベ付近、ガス発生装置などの安全管理に最適です。
リレー無電圧接点搭載により、回転灯や大型サイレン、電磁弁などの外部出力に対応。あらゆる顧客ニーズを叶えます。
検知ガス
水素
付属品
ACアダプタ
測定範囲
100~10.000ppm
質量(g)
約230(本体のみ)
電源
AC100V~240V(50/60Hz)、0.5A
表示
LEDランプ(POWER:緑、FAIL:黄、ALARM:赤)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
167×40×82
外部出力
リレー無電圧1c接点、最大許容範囲、DC30V、1A(抵抗負荷)
検知原理
半導体方式
警報設定濃度
500ppm
動作温度、湿度範囲
0~40℃、5~85%RH(結露なきこと)
1台
¥88,980
税込¥97,878
14日以内出荷
超小型で厚さ22mmで重さはわずか75gです。
ピークホールド機能付です。
ヘルメット、胸ポケットなどに装着可能です。
用途製鉄、土木、一般工場など。
作業者管理用。
電源
単4乾電池×1本(付属)
付属品
単4形アルカリ乾電池×1本、安全ピンアダプタ×1個(取付ねじ付)
質量(g)
75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
65×22×64
警報方式
ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、液晶表示、振動(自動復帰式)
連続して水素ガス濃度を測定する小型軽量の水素ガス検知器です。
2段階のアラーム濃度が設定されていて、アラーム濃度になるとブザー音とLEDフラッシュライト・バイブレーションでお知らせします。
寸法(mm)
54×32×91
質量(g)
93
電源
3.6Vリチウム電池
防爆構造
本質防爆構造(EXiaⅡCT4Ga)
測定範囲(ppm)
0~1000(水素)
検知対象ガス
水素ガス
濃度(ppm)
100/500(アラーム)
アラーム
電子音/赤色LED点滅アラーム/バイブレーション
分解能(ppm)
1
1個
¥77,980
税込¥85,778
30日以内出荷
定置型ガス警報器ガスバスターは大気雰囲気中に漏洩した特定ガスを検知し、警報機能により、ガス漏洩の危険を周囲に知らせます。
センサーカートリッジを交換するだけで、検知ガスを変えることができます。
ガス検知に必要な情報は全てセンサーカートリッジに記録されています。
工場レイアウトの変更や、使用ガスの変更の際にもセンサーカートリッジを交換するだけで検知ガスを変更することができます。
用途実験室の安全管理・ガスボンベ付近のガスリーク監視・ガス発生装置の保安制御・燃料電池の安全管理
電源
AC100-240V
分解能
0.01
機能
(2段階警報)任意変更可能、(警報保持・自動復帰)選択可能
気圧(hPa)
使用範囲:大気圧±10%
ガス採気方式
拡散式
検知原理
接触燃焼式
動作温度、湿度範囲
0~40℃、5~85%RH(結露なきこと)
警報出力
リレー無電圧1c接点・ DC30V/1A
可燃性ガスを素早く、かつ迅速に検知します。非防爆タイプになります。メタン、プロパン、ブタン、エタノール、アンモニア、水素などの可燃ガスを検知できます。フレキシブルプローブを採用してます。
用途検知対象:可燃性ガス。
トラスコ品番
421-7063
質量(g)
450
電源
単3アルカリ電池×4本(付属)
測定範囲(ppm)
0~6400
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
130×60×260
1台
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
装着型の可燃性ガス検知器です。非常にコンパクトで作業の邪魔になりません。
カーボンニュートラル・脱炭素関係の水素・アンモニアも検知できます。
用途プラント、工場等での安全確認に
セット内容
XA-380S(乾電池仕様)、単4アルカリ乾電池1本、フィルタ付きセンサカバー(交換用)1個、安全ピンアダプタC-24 1個
測定範囲
0~100%LEL
質量(g)
約63(電池除く)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
40×86×20(突起部除く)
保護等級
IP54相当
連続使用時間(時間)
約34(ロングライフモードOFF時 約17)
使用温湿度範囲
-20~50℃ 30~85%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)
防爆構造
Ex ia ⅡC T3
警報設定値
10%LELおよび25%LEL(固定)
WatchGas UNI水素ガス検知器は、コンパクトで使いやすい連続測定可能なガス検知器です。
大型LEDディスプレイと、大音量の95dBのブザー、ランプ、バイブレーション機能により、アラームを見逃さずに安全性を確保します。
本体裏側のメタルクリップにより、簡単に固定することができます。
センサー、電池につきましては交換可能です。
付属品
取扱説明書、校正用アダプター、校正証明書(テストレポート)
材質(本体)
ポリカーボネート、ラバー
質量(g)
125
電源
リチウム電池 3.6V
使用温度(℃)
-20~+50
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
88×62×33
測定方法
拡散式
分解能
1ppm
保護等級
IP68
測定対象
水素(H2)
測定原理
電気化学式
対象ガス
水素ガス
測定範囲(ppm)
0-2000
警報設定値
100ppm(初期値)
使用期間(年)
センサー:約1
電池使用可能期間
約3年
使用湿度(%RH)
5~95(結露なきこと)
アラーム
電子音95dB@30cm、赤色LED、バイブレーション
防爆認証
UL: Class 1、Div 1、Group A,B,C,D、Class II、Div 1、Group E,F,G、Class III、Div 1 T4、-20℃ < Tamb ≦ +50℃、ATEX: II 1G Ex ia IIC T4 Ga、IECEX: Ex ia IIC T4 Ga、CE
校正証明書
付き
1個
¥77,980
税込¥85,778
3日以内出荷
都市ガスやLPガスの検知に威力を発揮します。小型・軽量、わかりやすいLCD表示。検漏液よりはるかに高感度。わずかなガスもれの検知に適しています。1台で2種類のガス検知が可能です。(対象機種:XP-702Ⅲ-A、XP-702Ⅲ-F)
カーボンニュートラル関係の水素・アンモニアも検知できます。
付属品
レザーケース、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、自在型アタッチメント、ダストフィルタ、単3形アルカリ乾電池2本、ハンドストラップ 等
質量(g)
約190(電池、レザーケースを含む)
使用温度範囲(℃)
-20~+50
電源
単3形アルカリ乾電池2本
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
38×130×32(突起部を除く)
使用湿度範囲
30~85%RH以下(但し、結露なきこと)
検知原理
熱線型半導体式
防爆構造
本質安全防爆(Exia II BT3)
警報方式
断続音及びアラームランプの点滅
電池使用時間(時間)
約12(単3形アルカリ乾電池/常温・常湿)
1個
¥103,000
税込¥113,300
翌日出荷
低価格可燃性ガス検知器の決定版。
対象ガス
ガソリン、プロパン、天然ガス、重油 他
付属品
チェック剤、ハードケース、単3電池×4、取扱説明書、保証書
質量(g)
約370
電源
単3電池×4
感度
最高10ppm(メタンにて)
使用環境
-10~60℃、80%RH以下
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
220×65×42
検知方式
ブザー、LEDインジケータ
感度調整
2段階切替、ゼロ機能付
1個
¥64,980
税込¥71,478
当日出荷
センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります)。ポータブル4成分ガスモニターとして世界最小・最軽量。様々なタイプのラインアップにより働く環境にあわせて検知するガスを選択。可燃性ガス26種の読み替え機能付き(※可燃性ガスセンサ搭載の場合に限ります)。頑丈設計(7m落下試験をクリア)。本質安全防爆構造。防塵防水構造。外付けの専用吸引ポンプユニット(型式:RP-3R(S))装着により吸引式サンプリングに対応可能。充実の標準付属品:本体プロテクトカバー・ACアダプター・ベルトクリップ・ストラップ(※各1個付属)
質量(g)
約100
使用温度範囲(℃)
-40~+60
外形寸法(mm)
約58(W)×65(H)×26(D)(突起部は除く)
規格
本質安全防爆構造:ExiaⅡCT4Ga
電源
リチウムイオン充電池(充電時間:約3時間)
表示
LCDデジタル(7セグメント)、バックライト付、(各種)動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示
保護等級
IP66/68(2m,1h)相当
連続使用時間(時間)
ロングバッテリーモードON時:約40時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)、ロングバッテリーモードOFF時:約25時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)
使用湿度範囲
0~95%RH(結露無きこと)
ブザー音
約95dB(30cm)
警報の表示
ガス警報表示:ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動。故障警報:システム異常/センサ異常/電池電圧低下/校正不良。故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示
サンプリング方式
拡散式
データ記録件数
(ロガ機能最大)3600件(インターバル:5分・設定変更可)
寸法(mm)
66.35×95.8×52
測定範囲
1~999ppm
質量(g)
148
電源
3.7V 充電式リチウムバッテリー
ガスの種類
検出ガス:水素ガス(H2)
分解能
1ppm
機能
バックライト表示:あり、自動シャットダウン:10分間操作なしで自動的シャットダウン
インターフェース
充電:microUSB
動作温度
-10℃~50℃
保管温度範囲(℃)
0~40
警報設定
上限と下限の値を設定
動作湿度(%RH)
15~95(標準)
アラーム
ビープ音/フラッシュ/バイブレーション
稼働時間(時間)
最大60(アラーム等の使用状況により異なります)
防爆認証
Ex ib ⅡC T4 Gb (合格証No. SYEx21.08259)
1個
¥34,980
税込¥38,478
8日以内出荷
LED表示でさらに見やすく!新たにLED表示部を搭載し、警報点やガス濃度、動作状態を色と目盛でお知らせします。充実した機能により暗所の作業も安心です。前方を照らすLEDライトと手元操作しやすいボタン部バックライトを搭載しています。ワンプッシュで多機能にアクセス出来ます。LEDライトON/OFF、警報・操作音ON/OFF、警報点切替など頻繁に使う操作をワンプッシュで操作可能です。過酷環境でも使用できる安心設計:落下耐久2m・保護等級IP67相当・幅広い使用温度範囲(-20℃~+55℃)。水素環境下でも安心の本質安全防爆構造:特別危険場所(Zone 0)でも使用可能です。
用途本器は微量なガスリークを検知する目的で使用するため、ガス濃度値は目安になります。
付属品
保護カバー:1個(実装)/テーパーノズル:1本/交換用防水フィルタ:1袋(5枚入)/単3形アルカリ乾電池:2本/ハンドストラップ:1本/取扱説明書:1冊/製品保証書:1枚
質量(g)
約220(乾電池を除く)
使用温度範囲(℃)
-20~+55(急変なきこと)
電源
単3 形アルカリ乾電池×2 本
表示
動作状態表示、フロー確認表示、操作音表示、警報音表示、警報点表示、電池残量表示、バーメータ表示、モード表示、ガス名/メッセージ表示
表示方式
LCDバーメータ+目盛+LED
保護等級
IP67 相当
連続使用時間(時間)
約13(アルカリ乾電池・25℃・無警報・無照明時)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
約186×41×38(突起部は除く)
検知原理
熱線型半導体式
警報方式
ガス警報:1段警報
検知方式
ポンプ吸引式/シングルタイプ
動作
ガス警報:自動復帰、故障警報:自己保持
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
CEマーキング、UKCA マーキング
警報種類
ガス警報、故障警報(センサ異常/流量低下/電池電圧低下/システム異常/調整異常/時計異常/ポンプ異常)
警報の表示
ガス警報:ランプ点滅/ブザー鳴動、故障警報:ランプ点滅/ブザー鳴動/故障内容表示
使用湿度範囲(%RH)
95以下(結露なきこと)
お客様でセンサーを簡単に交換できます。
センサー部を交換すれば、制御部一つでさまざまなガスを検知できます!
100vol%までの高濃度ガスを測定。
アナログ感覚のデジタルバーグラフとデジタル数字での2パターンの測定濃度表示。
ブザーとランプで警報をお知らせ。
小型・軽量で手に持ちながらの操作がしやすい。
単3形アルカリ乾電池4本で、約30時間連続使用可能。
ポンプの目詰まり等の異常を自己診断してお知らせする流量異常検知機能搭載。
LレンジとHレンジがガス濃度に合わせて自動的に切替わるオートレンジ切替機能搭載。
本質安全防爆構造(Exibd II BT3) ※センサ部は耐圧防爆構造。
日本海事協会(NK)型式承認品 No.06T605(指定要)
用途タンク内のガス残量確認やガス置換え作業の確認に。
セット内容
本体、導入管、吸引パイプ、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、単3形乾電池×4、収納ケース
質量(g)
約450(電池を除く)
使用温度範囲(℃)
0~+40
電源
単3型アルカリ乾電池4本
表示方式
液晶デジタル(バックライト付き)。デジタル数値表示/0~100vol%。デジタルバー表示/オートレンジ切り替え。0~10vol%または0~30vol%(Lレンジ)0~100vol%(Hレンジ)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
82×162×36
連続使用時間(時間)
アルカリ乾電池使用時/約30時間(無警報時、20℃、バックライトOFF時)
ガス採気方式
自動吸引式
検知原理
気体熱伝導式
検知範囲
0~100vol%
指示精度
Hレンジ/フルスケールの±5%。Lレンジ/フルスケールの±10%
防爆構造
Exibd II BT3
警報方式
ガス警報時/ブザー、赤色ランプ点滅。故障警報時/ブザー、赤色ランプ点滅、液晶表示
警報設定値
50vol%
検知対象ガス
水素
空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。
1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。
直読式だから個人差がなく正確です。