水素発電機のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
82件の「水素発電機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水素発電」、「水 発電機」、「水素 発生器」などの商品も取り扱っております。
1個
599,800 税込659,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

純水を光電池で電気分解し、電気分解によってできた水素と酸素で発電し、プロペラモーターなどにつなぎ、発電を確認します。
セット内容 リバーシブル燃料電池、光電池パネル、純水 100mL、リード線赤黒各1本 寸法(mm) リバーシブル燃料電池:70×80×80、光電池パネル:80×50×130 電流(mA) リバーシブル燃料電池電気分解使用時:0~500、リバーシブル燃料電池燃料電池使用時:0~500
1セット
34,980 税込38,478
4日以内出荷

2Lの水や海水を同梱の塩と混ぜて本体に入れるだけで発電します。最大で5台同時にスマートフォンやタブレットLEDランプなどの各種USB機器が充電できます。
付属品 電池本体、カバー、塩、かき混ぜ棒 材質 ABS樹脂 質量(kg) 注水前/2、注水後/4 出力電圧 DC5.0V 最大電流(A) 5ポート合計 5.0 出力電流(A) 【最大】5.0A(5ポート合計) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 212×147×213 保証期間 5年(使用期限:10年) アズワン品番 7-4147-01 USBポート数 5ポート 充電個数 30台(電池容量:1500mAh程度のスマートフォンの場合) 蓄電池容量(Wh) 280
1個
44,980 税込49,478
当日出荷

おなじみのカセットボンベだから、手軽に買える。持ち運びしやすく、保管も楽々。カセットボンベのセットは至ってシンプル。少ない手順でエンジン始動。キャリーバッグスタイルで移動もスマートに。保管時に余計な場所をとらず、車載性もバツグン。家の電源と同じ感覚でつなげる。エネポが作る電気は、家庭の安定した電気と同等の高品質。パソコンや精密機器もいつもと同じ感覚で使うことが出来る正弦波インバータを搭載しています。2台つなげば出力も2倍に。エネポ同士か、エネポとガソリン発電機のEU9iを並列運転コードでつなげば、2倍の出力にあたる1800VAの電力を得ることができます。使える電気製品の幅がぐっと広がります。使用機器に合わせた省エネ運転が可能。「エコスロットル」をONにしておけば、それほど消費電力が大きくない機器を使うとき、ガスを余分に使うことなく、必要な分だけ電気を作ります。LEDの点灯により運転状態が一目でわかる。50/60Hzの周波数切替機能があります。
用途災害などでもし停電になってしまった場合、非常用の電源として活用することができます。お花見やピクニックを快適に楽しむことができます。電動工具を駆使して日曜大工を満喫。夏の夜に親子で天体観測。 使用温度範囲(℃) 5~40 制御方式 インバータ式 容量(g) 燃料/500(カセットガス2本の容量) 使用燃料 LPG(液化ブタン/指定カセットボンベ) 定格出力 100V~900VA(交流) 寸法(全長×全高×全幅W)(mm) 365×524×262。※ハンドル折りたたみ時 乾燥質量(kg) 19.5 連続運転時間(h) 約2.2~約1.1(1/4負荷~定格負荷)。※エコスロットルON時 騒音レベル(dB(A)) 81(3/4負荷)。79~84(1/4負荷~定格負荷)。※エコスロットルON時
1台
109,800 税込120,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型軽量の固体高分子型燃料電池セルです。 水の電気分解と燃料電池の両方の機能を持つリバーシブルタイプのセルです。
仕様 (水の電気分解)水素発生量:7mL/min、電源:DC3V 付属品 シリコンチューブ(30cm/1m)各1本、シリンジ、みの虫リード線(赤・黒)1組 寸法(mm) 53×54×17(突起含む) 出力 DC0.6V、210mW 適合チューブ内径(Φmm) 2
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

波形ひずみ率を低減。スクエア型の新デザインと使いやすさを追求。コンパクト&軽量設計に加え、直線的なスクエア型のデザインを採用。持ち運びを容易にしたワイド&ラウンド形状のハンドルグリップ採用。視認性に配慮した大型コントロールパネル採用。メンテナンスを向上させたオイルドレン採用。使用時の騒音も考慮した、人に優しい環境設計。マフラー容量アップや構造改善等により耳障りの少ない優しい音質を実現。排出ガス規制、リサイクル等の環境に配慮した設計。
用途レジャーから業務、バックアップ電源までさまざまな用途に対応。 定格電圧(V) 100(交流出力) 燃料タンク容量(L) 2.7(赤レベル) 寸法(全長×全高×全幅W)(mm) 401×420×298 乾燥質量(kg) 24
1台
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

STATUSUNI(ステータスユニ)ポータブル電源(155Wh) USB-C
小型軽量でコストパフォーマンスに優れた三元系リチウムイオン電池(Li-ion)を内蔵した新世代のポータブル電源です。これまでの仕様をブラッシュアップし、充電時間を約2~3時間(35%以上)短縮、USB-Cコネクタを追加し急速充電USB PD(Power Delivery)にも対応。通常のUSBコネクタの方も最新のQC3.0規格に対応し急速充電となっています。ボタン周りも簡素化しAC(100V)とDC(直流12V/USB/USB-C)を選択するだけになっています。スマホ(4000mAh)への充電は約9回充電可能です。ぜひ2kgを切る小型軽量な取り回しと使い勝手をお試し下さい。
用途停電時・災害避難・非常時の電源確保。避難袋へ常備。小型LED投光器等を使用した現場作業。スマホやタブレット、ノートPCの充電。USBモバイルバッテリーへの充電。ソーラーパネル6106充電対応品。 仕様 S150 材質 ABS(外装)、リチウムイオン電池(Li-ion) 出力(W) AC/定格出力:150、瞬間最大200 出力 DC5521×2:9~12.6V/10A (最大14.5A)、USB-A(5V/2.4A)、USB-A(QC3.0:5~12V/18W)、USB-C(PD:5~12V/18W) 本体質量(kg) 1.89 入力電圧(V) DC15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 240×91×187 ライト種類 2W LED 電池寿命 約500回 充電時間(時間) 5~5.5 電池残量表示 液晶0~100%表示 入力電流(A) 3 RoHS指令(10物質対応) 対応 バッテリー容量(Wh) 155 (42,000mAh/3.7V)
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷

わずかな水分(H2O)のみを使用し、安定的に長時間の使用が可能な1.5Vを発生させる機能を、国際規格のR6型(単3型)電池形状にパッケージした世界初の「水電池」です。水を入れるだけで使える1.5V単3電池!。電力はマンガン電池とほぼ同等か、マンガン電池よりやや弱くなります。使用できる機器の目安は消費電力100mA以下。(例/LED懐中電灯、小型ラジオ、小型ハンドメガホン、携帯電話充電器/単3×4本使用)。酒以外の飲料や尿でも発電OK(アルコール類は水に含まれません)。未開封状態で20年未満の長期保存が可能なので、災害への備え・非常用として最適です。二酸化マンガン(+極活物質)、マグネシウム合金(-極活物質)に、水を触媒として電力を生成する電池です。有害物質を含まないため、一般不燃物として廃棄できます。
タイプ 単3型 電圧(V) 1.5 電流(mA) (最大)400 RoHS指令(10物質対応) 対応
1パック(3本)ほか
789 税込868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリーンエネルギーとして注目されている燃料電池自動車の組立キットです。 燃料電池セルは水の電気分解と燃料電池の両方を行うことができるリバーシブルタイプで、純水を使って発電させることができます。 付属の太陽電池パネルで発電した電気を使って水の電気分解を行い、水素と酸素を生成します。太陽電池の代わりにバッテリーパック(電池)でも水を電気分解できます。
付属品 シリンジ、バッテリーパック太陽電池パネル、取扱説明書 寸法(mm) 130×220×85 質量(g) 280 出力 (燃料電池)DC0.6V、240mW 電極 6.25cm2
1個
34,980 税込38,478
翌日出荷

パワーコムジャパンハイブリッド蓄電システム
ローコスト&高性能で停電に備える。突然の停電も安心。設置しやすい。 長時間バックアップで大容量出力。500Wで3時間連続使用が可能。 外付蓄電池ボックス2台を増設して、800W負荷で約6時間までバックアップが可能。 AC電源に加えて太陽光発電システムから蓄電することができます。
充電時間(時間) 約5 容量 1200VA 800W(蓄電容量) 出力電圧 正弦波 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 450×700×400(キャスター部を除く) 電池 シール鉛蓄電池 使用環境温度(℃) 0~40 バックアップ時間 約3時間(500V)/約2時間(800V) ポート (出力)AC100V6個口 総質量(kg) 約120
1台
299,800 税込329,780
16日以内出荷

燃料電池実験の基本となるセット「燃料電池・電気分解装置・太陽電池」の組み合わせに、燃料電池の発電量や効率などを測定できるロードモジュールを加えたセットです。ロードモジュールを使用することによって、燃料電池による発電をランプの点灯やモーターの回転だけでなく、数値によっても確認することができます。 水から作った水素と酸素を利用して燃料電池で電気を作り、水を得るサイクルを説明できます。
寸法(mm) 燃料電池(ミニ):85×70×70、電気分解装置(ミニ):85×190×90、光電池パネル:80×50×130、ロードモジュール:190×110×38 電圧(V) 燃料電池(ミニ):0.4~1.0、光電池:3 電源 ロードモジュール:006P型積層電池2個(別売) 内容 電気分解装置(ミニ):純水使用型 電流(mA) 燃料電池(ミニ):最大1000、光電池:250 動作電圧 電気分解装置(ミニ):1.4~1.8V
1セット
98,980 税込108,878
10日以内出荷

マグネシウムと酸素と塩水で発電して走り出す、新エネルギーを体験できる燃料電池カーです。 燃料電池に使用するマグネシウムシートは3枚入っていて、1回の発電で約15分、繰り返し使うと1枚で約3時間走ります。空気マグネシウム燃料電池は有害物質を含まない、環境に優しいエネルギーです。
仕様 組立に必要な工具:ドライバー(マイナス)、ニッパー、コップ、棒、塩、水 セット内容 マグネシウムシート3枚・黒色電極 1枚・不織布 1枚 質量(g) 15 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 41×19×77 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,588 税込1,747
当日出荷

仕様 純度:99.999%以上、高圧ガス保安法:適用外、標準状態水素容量(L):約50、外径×高さ(mm):Φ51×166 質量(kg) 約0.8 常用圧力(Pa) 0~0.99 M アズワン品番 2-1607-01
1個
61,980 税込68,178
8日以内出荷

1MPa以上にならない為、高圧ガス保安法適用外です。水素を小分けし貯蔵できるので、水素ガスボンベ管理にお困りの研究室に適しています。水素を消耗した後は誰でも容易に再吸収が可能です(繰り返し利用可能)。水素純度は99.99%以上です。
仕様 高圧ガス保安法: 適用外 質量(kg) 約1.1 容量(L) (標準状態水素)約80 外径×高さH(Φmm×mm) 51×166 常用圧力(MPa) 0~0.99 アズワン品番 2-1562-05 純度(%) 99.99以上
1本
79,980 税込87,978
9日以内出荷

純水の電気分解により、高純度水素ガス純度99.999%(露点-65℃実績値)を発生させます。水素ボンベを実験室に設置不要です。4種のアラームにより発生状態を常に監視可能です。
寸法(mm) 300×430×150 質量(kg) 10(水含まず) 電源 AC100V 50/60Hz1 00VA タンク容量(L) 純水:2 圧力(kPa) 発生圧力:20~400(可変) 比抵抗値(MΩcm) 使用純水:5~10・25℃(イオン交換水) ガス濃度(%) 発生ガス:H299.99%以上 出口口径 水素ガス出口:本体Rc1/8メネジ、Φ3用パイプ継手
1個
449,800 税込494,780
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業務用として使える余裕の発電量を誇る高性能タイプ。
定格電圧(V) 交流/100 燃料タンク容量(L) 10 仕様 4サイクルOHVエンジン、ノンヒューズブレーカー、オイル警告装置、オートデコンプ、フューエルゲージ 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 510×415×425 使用燃料 無鉛ガソリン 乾燥質量(kg) 41 エンジン形式 4サイクルエンジンオイル エンジンオイル容量(mL) 600
1台
59,980 税込65,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 純度:99.99%以上、高圧ガス保安法:適用外、標準状態水素容量(L):約60、外径×高さ(mm):Φ51×166 質量(kg) 約0.9 常用圧力(Pa) 0~0.99 M アズワン品番 2-1562-01
1個
61,980 税込68,178
8日以内出荷

鈴木楽器製作所燃料電池実験セット
実験室規模の再生可能エネルギーシステムを構築できるクリーンなエネルギー技術を駆使したミニチュアサイズの実験セットです。システムを段階的に学習し、様々な設定でシステムを操作し、クリーンエネルギーがどのように利用されるかを体験できます。
仕様 単3電池2本(アルカリ電池がお勧めです)、はさみ、精製水100cc(化学教材店、薬局等で購入可能です) セット内容 入力端子付ファンモ-タ-ユニット、入力端子付LEDユニット、燃料電池ユニット、シリンダ-ユニット、燃料電池タ-ミナル、タ-ミナル、ソ-ラ-パネル、風力発電ユニット、電池ケ-ス、注射器、チュ-ブ、ケ-ブル、バルブ 寸法(mm) 燃料電池(リバ-シブル)54×17×54、燃料電池(水素)32×10×32、ソ-ラ-パネル125×155×8 質量(g) 燃料電池(リバ-シブル)154、燃料電池(水素)118、ソ-ラ-パネル140 出力(mW) 燃料電池DC0.6V/300 面積(cm2) 燃料電池6.25
1セット
90,500 税込99,550
12日以内出荷

1個
890 税込979
当日出荷

1MPa以上にならない為、高圧ガス保安法適用外です。水素を小分けし貯蔵できるので、水素ガスボンベ管理にお困りの研究室に適しています。高純度タイプでガスクロのキャリアガス供給源として使用可能です。水素を消耗した後は誰でも容易に再吸収が可能です(繰り返し利用可能)。水素純度は99.99%以上です。
仕様 高圧ガス保安法: 適用外 質量(kg) 約1.0 容量(L) (標準状態水素)約70 外径×高さH(Φmm×mm) 51×166 常用圧力(MPa) 0~0.99 アズワン品番 2-1562-06 純度(%) 99.999以上
1本
79,980 税込87,978
9日以内出荷