- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 学童・教育用品
- 理科/技術/科学工作
- 水素自動車のおすすめ人気ランキング
水素自動車のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新509件の「水素自動車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水電池」、「燃料電池」、「水燃料 自動車」などの商品も取り扱っております。
付属のリモコンで操作できる、ラジコンタイプの燃料電池自動車です。リモコンのボタンを押すと、前進・後退(左後)が操作できます。
発電に使用する水素は、水素ステーションで生成します。
セット内容
燃料電池自動車、水素ステーション、リモコン太陽電池パネル、リード線(赤・黒)
寸法(mm)
燃料電池自動車:73×160×50、水素ステーション:93×73×110、太陽電池パネル:154×64×7
出力
(燃料電池)DC0.8V、200mW
電極
5.29cm2
1個
¥44,980
税込¥49,478
翌々日出荷
燃料電池を使用した新エネルギー自動車セットです。未来のエネルギーである燃料電池で自動車が走るという具体的な演示が可能です。
燃料電池自動車・光電池自動車の2タイプの使用が可能。
リバーシブル燃料電池:純水を光電池で電気分解し、電気分解によってできた水素と酸素で発電。自動車に電気を供給しますので、燃料の変化の様子がよくわかります。
燃料電池単体での使用が可能。
仕様
電気分解装置使用時、水素消費量:最大3.5mL/min
セット内容
自動車ユニット、R-燃料電池、光電池、純水100mL、リ-ド線(赤・黒)各1本
寸法(mm)
自動車ユニット:195×110×50mm、光電池:80×130×52
電力(W)
光電池:0.36
最大電流(A)
光電池:180m
定格出力(W)
燃料電池使用時:250m
電流(mA)
電気分解装置使用時:0~500燃料電池使用時0~500
動作電圧
自動車ユニット:0.5~3V
開放電圧(V)
R-燃料電池電気(分解装置使用時:1.4~1.8)(燃料電池使用時:0.5.~0.9)
最大電圧(V)
光電池:2
1セット
¥51,980
税込¥57,178
9日以内出荷
マグネシウムと酸素と塩水で発電して走り出す、新エネルギーを体験できる燃料電池カーです。
燃料電池に使用するマグネシウムシートは3枚入っていて、1回の発電で約15分、繰り返し使うと1枚で約3時間走ります。空気マグネシウム燃料電池は有害物質を含まない、環境に優しいエネルギーです。
仕様
組立に必要な工具:ドライバー(マイナス)、ニッパー、コップ、棒、塩、水
セット内容
マグネシウムシート3枚・黒色電極 1枚・不織布 1枚
質量(g)
15
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
41×19×77
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,588
税込¥1,747
当日出荷
クリーンエネルギーとして注目されている燃料電池自動車の組立キットです。
燃料電池セルは水の電気分解と燃料電池の両方を行うことができるリバーシブルタイプで、純水を使って発電させることができます。
付属の太陽電池パネルで発電した電気を使って水の電気分解を行い、水素と酸素を生成します。太陽電池の代わりにバッテリーパック(電池)でも水を電気分解できます。
付属品
シリンジ、バッテリーパック太陽電池パネル、取扱説明書
寸法(mm)
130×220×85
質量(g)
280
出力
(燃料電池)DC0.6V、240mW
電極
6.25cm2
1個
¥34,980
税込¥38,478
翌日出荷
可逆性PEM燃料電池で水を電気分解し、発生するクリーンな水素を燃料として走行する燃料電池学習キットです。
走行の際は青色LEDが点灯し、障害物を避け自動的にコースをとります。
仕様
精製水100cc(化学教材店、薬局等で購入可能です)単3電池2本(アルカリ電池がお勧めです)はさみ
セット内容
シャシ-(モ-タ-付)、燃料電池(セル)、電池ケ-ス、ソ-ラ-パネル(スタンド付)、アウタ-シリンダ-×2、インナ-シリンダ-×2、チュ-ブ、注射器、ケ-ブル×2
寸法(mm)
本体130×220×85(組立時)、燃料電池54×17×54、ソ-ラ-パネル60×150×6
質量(g)
本体284燃料電池154ソ-ラ-パネル75
出力(mW)
燃料電池DC0.6V/300
面積(cm2)
電極面積:燃料電池6.25
1セット
¥35,800
税込¥39,380
7日以内出荷
質量(kg)
10(水含まず)
電源
AC100V 50/60Hz 100VA
サイズ(mm)
300×430×150
水を入れるとすぐに使える水電池付のLED懐中電灯セットです。市販の単3電池も使用できます。
電源
単3乾電池×1本(付属)
外径×全長(mm)
30×99
付属品
ハンドストラップ(1本)、水電池NOPOPO(単三形・1本)、スポイト(1個)
トラスコ品番
397-5967
材質
アルミ
質量(g)
97
本体質量(g)
50
使用電球
LED
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球の種類
LED
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
太陽電池パネルによる発電、水の電気分解、燃料電池による発電ができる実験キットです。 燃料電池セルは水の電気分解と燃料電池発電の両方を行なうことができるリバーシブルタイプです。 付属のプロペラ付モーターで発電の様子を確認することができます。
出力
燃料電池:DC0.6V 210mW
商品構成
太陽電池パネル 燃料電池セル 水貯蔵タンク プロペラ付モーター 注射器 チューブ リード線
パネル
[太陽電池パネル]大きさ:125×155×8mm 出力:DC2.2V
1個
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
小型ソーラー電池で走らせるミニカーの組立キット。透明ボディーで内部構造が見えます。マイクロモーター搭載の軽量設計。後輪の角度調整により、直進、右旋回、左旋回が自由に変えられます。太陽電池取り外しが自由自在。
材質
ABS
寸法(mm)
74×30×36
電池
1V、100mA
準拠
理科小学校4年
1個
¥800
税込¥880
当日出荷
Hレーサー2.0はリモコン操作やLEDの点灯機能を加えた新世代のHレーサーです。従来のHレーサーよりもさらに早く、そして長く走行することができます。
セット内容
Hレ-サ-2.0、ソ-ラ-パネル、水素ステ-ション、コントロ-ラ-、接続ケ-ブル
寸法(mm)
H-racer2.0本体75×158×47、水素ステ-ション95×72×108、ソ-ラ-パネル60×150×6、コントロ-ラ42×85×35
1セット
¥48,200
税込¥53,020
7日以内出荷
パワー伝達のしくみが見える!
マグネシウムと塩水と空気で発電して動く、燃料電池バギーカー。
アーチ型ボディのコックピットに燃料電池をセットすると、前後の大口径タイヤとファンを回転させて、軽快に走り出します。
燃料電池に使用するマグネシウムシートは3枚付き、1回の発電で約15分、繰り返しつかうと1枚で約3時間走ります。
仕様
はんだ付:なし
質量(g)
約40
使用工具
ニッパー,コップ,塩,水,棒,ドライバー(マイナス)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
88×55×118
組立時間
1~2時間
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合年齢(歳)
10以上
発電方式
空気マグネシウム燃料電池
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
小型軽量の固体高分子型燃料電池セルです。 水の電気分解と燃料電池の両方の機能を持つリバーシブルタイプのセルです。
仕様
(水の電気分解)水素発生量:7mL/min、電源:DC3V
付属品
シリコンチューブ(30cm/1m)各1本、シリンジ、みの虫リード線(赤・黒)1組
寸法(mm)
53×54×17(突起含む)
出力
DC0.6V、210mW
適合チューブ内径(Φmm)
2
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
燃料電池実験の基本となるセット「燃料電池・電気分解装置・太陽電池」の組み合わせに、燃料電池の発電量や効率などを測定できるロードモジュールを加えたセットです。ロードモジュールを使用することによって、燃料電池による発電をランプの点灯やモーターの回転だけでなく、数値によっても確認することができます。
水から作った水素と酸素を利用して燃料電池で電気を作り、水を得るサイクルを説明できます。
寸法(mm)
燃料電池(ミニ):85×70×70、電気分解装置(ミニ):85×190×90、光電池パネル:80×50×130、ロードモジュール:190×110×38
電圧(V)
燃料電池(ミニ):0.4~1.0、光電池:3
電源
ロードモジュール:006P型積層電池2個(別売)
内容
電気分解装置(ミニ):純水使用型
電流(mA)
燃料電池(ミニ):最大1000、光電池:250
動作電圧
電気分解装置(ミニ):1.4~1.8V
1セット
¥98,980
税込¥108,878
10日以内出荷
実験室規模の再生可能エネルギーシステムを構築できるクリーンなエネルギー技術を駆使したミニチュアサイズの実験セットです。システムを段階的に学習し、様々な設定でシステムを操作し、クリーンエネルギーがどのように利用されるかを体験できます。
仕様
単3電池2本(アルカリ電池がお勧めです)、はさみ、精製水100cc(化学教材店、薬局等で購入可能です)
セット内容
入力端子付ファンモ-タ-ユニット、入力端子付LEDユニット、燃料電池ユニット、シリンダ-ユニット、燃料電池タ-ミナル、タ-ミナル、ソ-ラ-パネル、風力発電ユニット、電池ケ-ス、注射器、チュ-ブ、ケ-ブル、バルブ
寸法(mm)
燃料電池(リバ-シブル)54×17×54、燃料電池(水素)32×10×32、ソ-ラ-パネル125×155×8
質量(g)
燃料電池(リバ-シブル)154、燃料電池(水素)118、ソ-ラ-パネル140
出力(mW)
燃料電池DC0.6V/300
面積(cm2)
燃料電池6.25
1セット
¥90,500
税込¥99,550
12日以内出荷
手のひらサイズのセルで、手軽に燃料電池の実験ができます。
仕様
水素消費量:1000mAの電流を流した時最大7mL/min
寸法(mm)
85×70×70
電圧(V)
0.4~1.0
電流(mA)
最大1000
1セット
¥23,980
税込¥26,378
9日以内出荷
仕様
純度:99.99%以上、高圧ガス保安法:適用外、標準状態水素容量(L):約60、外径×高さ(mm):Φ51×166
質量(kg)
約0.9
常用圧力(Pa)
0~0.99 M
アズワン品番
2-1562-01
1個
¥61,980
税込¥68,178
8日以内出荷
本製品は燃料となるエタノールを酸素と化学反応させ、一般的な酢に近い酸性溶液に変えることで電気を発させる実験キットです。水溶液の濃度を変えることによる発電への影響などを学習できます。
セット内容
燃料電池モジュ-ル、燃料溶液容器、蓋付き燃料タンク、ファンモジュ-ル、ファン、シリコンチュ-ブ、クランプ、ケ-ブル、pH試験紙、注射器
寸法(mm)
燃料電池モジュ-ル85×108×50、ファンモジュ-ル85×108×100
容量(mL)
蓋付き燃料タンク100
質量(g)
燃料電池モジュ-ル60、ファンモジュ-ル48
電圧(V)
始動電圧:ファンモジュ-ルDC0.3
最大電流(A)
ファンモジュ-ル7m
回転数
ファンモジュ-ル800rpm
出力(mW)
燃料電池出力:3
1セット
¥49,800
税込¥54,780
7日以内出荷
光の力でグングン走る!光→電力→動力
セット内容
ベース×1、車軸×2、ギヤ大×1、ピニオンギヤ×1、スペーサー×5(内予備1)、金具A×5(内予備1)、金具B×1、タイヤ×4、ねじ×12(内予備2)、太陽電池用シール×1、モーター付き太陽電池×1
材質
鉄・ソーラーパネル
寸法(mm)
175×115×20
アズワン品番
64-8932-32
1セット
¥782
税込¥860
当日出荷
電気分解と燃料電池の実験が1台で行えます。電解装置に、燃料電池用の電極を付けた状態で水の電気分解を行います。
燃料電池用の電極に電子オルゴールをつなぐことで、電気分解で発生した水素と酸素を使い、ごくわずかに発電していることが確認できます。
仕様
実験可能な水溶液:水酸化ナトリウム水溶液(電気分解・燃料電池両方の実験が可能)、塩酸・塩化ナトリウム水溶液(電気分解のみ)
付属品
燃料電池用白金めっきチタン電極2個(1組)、シリコンライト栓(白)2個、シリコン栓(青)1個、キャップ2個、電子オルゴール1個
材質
塩化ビニル
寸法(mm)
140×80×80(突起部含む)
電極
白金めっきチタン(電気分解用:固定式、燃料電池用:ゴム栓と一体化、付替え可能)
1個
¥13,500
税込¥14,850
当日出荷