水耕栽培 培地のおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
105件の「水耕栽培 培地」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水耕栽培用液肥」、「水耕栽培」、「スポンジ 水耕栽培」などの商品も取り扱っております。
葉物野菜の育苗に用いる育苗用のパネルです。
種別 120穴 材質 発泡PS(ポリスチレン) 寸法(mm) 590×890×30 アズワン品番 61-6178-56
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷

M式水耕研究所サラダウレタン
コート種子を播きやすいようにくぼみがあります。
種別 50枚入 材質 PU(ポリウレタン) 寸法(mm) 580×280×26 アズワン品番 61-6178-58
1箱(50枚)
20,980 税込23,078
当日出荷

M式水耕研究所水耕栽培用パネル
リーフレタス向け栽培定植パネルです。
材質 発泡PS(ポリスチレン) 寸法(mm) 590×890×30
1枚
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

野菜や花の育苗用や栽培用の播種床に使用します。
用途種まき、挿し木。 材質 高炉スラグ※銑鉄を製造する高炉から出る副産物で、天然石と類似の成分。 寸法(mm) 1個あたり30×30×30 質量(g) 165
1袋(60個)
599 税込659
当日出荷

土を使わないから、キッチンや食卓で手軽にグリーンを楽しむことができます。無菌で病虫害の心配も不要、通気性や保水性にも優れています。工業的に生産されている為、成分が均一で安定しており、堆肥設計がしやすいなど生育のコントロールが簡単です。土と比べて重量が抑えられるので、作業が楽になります。土に近い性質で、植物の生育に必要なミネラル分を豊富に含んでいます。マットに吸水させるだけですぐに種まきが出来ます。
用途植物用栽培地(種まき・挿し木)。 材質 銑鉄(高炉スラグ) 寸法(mm) 360×170×H135
1個
679 税込747
当日出荷

日本医化器械製作所水耕栽培セット
栄養素を含んだ水溶液を循環させ、適度な空気を与えることによりスピーディに植物を生育させることができます。 水溶液のみで植物の育成ができます。また、連作が可能です。
仕様 育苗皿台1枚、育苗ウレタン5枚、育苗板1枚、循環ポンプ1台 質量(kg) 8 本体寸法(mm) 500×400×200(排水コック付)
1個
99,980 税込109,978
30日以内出荷

ホウレンソウなどの葉物野菜用の栽培定植パネルです。
種別 48穴 材質 発泡PS(ポリスチレン) 寸法(mm) 590×890×30 アズワン品番 61-6178-55
1枚
1,398 税込1,538
翌々日出荷

経済性、耐熱性、耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐候性、耐老化性
用途ゴム板、丸棒、角棒、パイプ、パッキング、スキッドライナー、ソリッドタイヤ、ローラ、アンビル、プーリー 材質 ウレタン 硬度90 タイプ 切板 種類 注型(加工タイプ) 耐熱(使用限界)温度(℃) -10~90 破断伸度(%) 450 材料 エーテル系 比重 1.13 引張強度(MPa[kgf/cm2]) 29.4[300] 硬度(JIS A) 90 圧縮永久歪(%) 36 引裂強度(KN[kgf/cm]) 69[70] 100%モジュラス(MPa[kgf/cm2]) 8.0[82] 300%モジュラス(MPa[kgf/cm2]) 16.2[165] 反撥弾性(%) 43 脆化点(℃) -20 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
269 税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

丈夫で割れにくい水耕栽培用定植パネル
用途リーフレタス、三つ葉などの葉物野菜栽培用 厚さ(mm) 30 外寸(mm) 885×585×30 使用方法 例:リーフレタス、三つ葉などの葉物野菜栽培用 種別 780573WHEP 材質 EPP30倍 ホワイト 表面 Φ25×64孔の設置
1枚
3,398 税込3,738
翌日出荷

バラや花木の挿し木や、果菜類の育苗やトマトの栽培等にもにお使い頂けます。 使用後に用土に混ぜて頂くと土壌改良材としての効果もあります。
用途種まき、挿し木。 材質 高炉スラグ※銑鉄を製造する高炉から出る副産物で、天然石と類似の成分。
1袋(4個)ほか
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KYOWA(協和製作所)ホームハイポニカPLAABO
2段スタンド式の葉菜用ホームハイポニカ。葉菜用水耕栽培キット「ホームハイポニカPLAABO(プラーボ)」は上段に栽培槽を、下段に液肥槽を配した2段スタンド式構造。
用途草丈が30cm程度の葉もの野菜や観葉植物の栽培に向いており、最大25株の苗を植えられます。レタスやハーブ類といったさまざまな植物の同時栽培もお楽しみいただけます。 付属品 ハイポニカ液体肥料(250ml)・うき・葉菜パネル・栽培槽・液肥槽・脚・脚座・底板・循環ポンプ・給液ホース・排液ホース・空気混入器・葉菜用スポンジ 容量(L) 液肥:15 消費電力(W) ポンプ:50/60Hz、8
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷

実のなる野菜・葉もの野菜どちらも育てられる水耕栽培キット 実のなる野菜用と葉もの野菜用の2種類のマルチパネルが「ホームハイポニカSarah+(サラプラス)」には標準で付属しています。 季節やお好みに合わせてさまざまな植物の水耕栽培をお楽しみいただけます。 大きめの栽培槽により根を多く張らせられ、植物を大きく元気に栽培することができます。
付属品 果菜用マルチパネル、葉菜用マルチパネル、ハイポニカ液体肥料(1リットル)・果菜用培地(4セット)・葉菜用培地(120個)・栽培鉢(1個)・栽培鉢カバー・計量カップ・取扱説明書・栽培のしおり 質量(kg) 5 容量(L) (液肥)35 消費電力(W) 5.5/6.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 640×360×330
1台
28,980 税込31,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高い保温性と保有水量の取れる水耕栽培用ベッドです。ベッドシートと合わせて使用します
材質 発泡PS(ポリスチレン)
1セット
7,098 税込7,808
43日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイポニカ液体肥料は植物の生育に必要な成分をあますことなく取りそろえた2液構成。 A液とB液それぞれ同じ量を水で薄めて使用します。 苗から成木まで植物の生長段階を問わず、同じ濃度でご使用いただけます。 水耕栽培はもちろん土耕栽培にも使え、野菜・樹木・観葉植物などさまざまな植物の栽培に利用できます。
使用方法 水耕栽培でご使用の場合、ハイポニカ液体肥料を500倍に薄めて使用します。水500mLに対してA液1mLとB液1mLを投入し、よくかき混ぜてご利用ください
1本(500mL)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロックウールに熱硬化性樹脂をバインダーとして加え板状に成形したものです。 保温・断熱性能が高く、優れた吸音特性もあります。 軽量で、取扱い、加工性に優れています。
仕様 (国土交通大臣不燃認定)NM-8600 JIS規格 A9504保温板1号、A6301吸音ボード1号 密度 80kg/m3 収縮温度 (熱間)600℃以上 熱伝導率(W/mk) 0.044以下
1箱(4枚)ほか
19,420 税込21,362
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]水耕栽培ユニット ベビーリーフミックス
水耕栽培とスプラウト育成を同じ容器で行えるマルチユニット
セット内容 水耕栽培ユニット容器×1、水耕栽培ユニットフロート×1、スポンジ×2、水耕栽培用種×1、ハイポネックス 5g×1、ワークシート×1 材質 容器:PS、フロート:PP、スポンジ:PU 寸法(mm) 組立時:100×105×90、スポンジ:70×62×25 形態 包装:無
1個
810 税込891
当日出荷

好きな大きさにカットしても使えます。
用途建設現場、作業場、工場内外のたまり水の拭き取りに。建設現場、作業場、工場内外のたまり水に。窓、配管などの結露の拭き取りに。 材質 ウレタンフォーム イエロー 使用温度範囲(℃) -20~70 密度(kg/m3) 22
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]水耕栽培ユニット 容器のみ
セット内容 水耕栽培ユニット容器×1、水耕栽培ユニットフロート×1、スポンジ×2 材質 容器:PS、フロート:PP、スポンジ:PU 寸法(mm) 組立時:100×105×90、スポンジ:70×62×25 形態 包装:化粧箱
1個
546 税込601
当日出荷

M式水耕研究所育苗箱
播種用ウレタンを入れる専用箱です。
アズワン品番 61-6178-57
1枚
1,498 税込1,648
翌々日出荷