水蒸気のおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
2,984件の「水蒸気」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「蒸気発生器」、「温調弁」、「水蒸気発生器」などの商品も取り扱っております。
VND - 水蒸気用2ポートバルブ/スチームバルブ(VND702DS) SMCランキング1位
1個
97,980税込107,778
30日以内出荷

水蒸気発生セット SH型 ナリカランキング2位
沸騰させた水から出た水蒸気をビニール袋に集めたり、ガラス管の先から出た水蒸気が冷やされて湯気となって見えることを確認する実験に使います。
セット内容丸底フラスコ 500mL・穴あきゴム栓 2種・L字管 2種・シリコン管(全長約500mm)・アルコール温度計 TA-3N・沸とう石
1セット
4,950税込5,445
3日以内出荷

浴室鏡用くもり止め ヌリコ アイオンランキング3位
浴室鏡のくもり止め ヌリコは塗って乾かすだけで、浴室鏡のくもりを防止するコーティング剤です。ヌリコを塗った鏡にシャワーを掛ければ、ヌリコの親水膜によって薄い水の膜が広がります。その膜の効果で水蒸気が水滴になる事を防ぎ、鏡のくもりを防止します。
成分界面活性剤・被膜形成剤(シリカ)・安定化剤(エタノール)・pH調整剤・防腐剤 ・液性:弱酸性寸法(mm)110×55×190繰り返し・詰め替え対応
1個
799税込879
4日以内出荷

ガス検知管 6L 水蒸気 ガステックランキング4位
1箱
11,480税込12,628
11日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

クライメートスマート プレミアムモップ 交換用 MQ・Duotex(エムキューデュオテックス)ランキング5位
MQ・Duotex(エムキューデュオテックス)クライメートスマート プレミアムモップ 交換用
「水だけで」ドライとウェットの両方で、大腸菌・黄色ブドウ球菌99.5%を除去します。表面も中綿もすべて上質マイクロファイバー100%。オートクレーブ(高圧蒸気滅菌器)で滅菌消毒できる耐熱性。マイクロプラスチックの排出量が、Aクラスの基準値600mg/m2以下をクリアした環境配慮製品。500回洗濯保証付き
用途床、畳、窓、壁、天井などの拭き掃除に材質ポリエステル86%、ナイロン14%繰り返し・詰め替え対応
1枚(1個)ほか
2,598税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)検知管 #6L 水蒸気
測定範囲(mg/L)0.05-2mg/lTGK品番169-80-03-31使用検知管名6L 水蒸気許容濃度(mg/L)目盛範囲(mg/L)(0.05)-1mg/l有効期限(年)3吸引回数(n)0.5.(1)対象ガス水蒸気
1個
3,498税込3,848
3日以内出荷

ガス検知器GVに使用する検知管です。検知管を先端に取付てハンドルのポンピングを行ない空気を採取し、検知管の色の変化で濃度を判定します。
1箱(10回分)ほか
2,698税込2,968
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(70種類の商品があります)

北川式ガス採取器に使用する検知管です。ガス採取器の先端に取付けて、ハンドルのポンピングを行い空気を採取し、検知管の変色した部分の目盛を読み取るだけでガス濃度がわかります。
1箱(10回分)ほか
2,698税込2,968
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)


※証明書に記載する宛名をご連絡ください。外径約4mmのガラス管内に反応試薬を吸着した検知剤を充填しています。ボンベ等の圧縮空気の検査にご使用いただけます。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
仕様入数:1箱(10本入)●測定ガス名:水蒸気●測定範囲:100~1000ppm●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図)使用検知管名603SP2 圧縮空気中水分(P-40R専用)アズワン品番61-9735-62校正証明書一般校正
1式
21,980税込24,178
8日以内出荷

・水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチフレックスバルブシリーズ。高信頼、高品質に加え、オプションバリエーションを豊富に揃え、様々な設備、装置類の性能を確実に高めます。ボディ:青銅 シール:ニトリルゴム コイルハウジング:オープンフレーム形リード線。ノーマルクローズ
ポート数2作動方式パイロット式ねじの種類Rc作動区分ノーマルクローズ形
1個
6,667税込7,334
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

1セット(2個)
1,100税込1,210
9日以内出荷

ミキシング部分はバイメタルを採用し、安定した湯水の混合を実現します。部品点数の少ない構造のため、ストレーナのメンテナンスや内部確認を簡単に行うことができます。
タイプバルブ無最高使用圧力(MPa)0.4最低使用圧力(MPa)0.02
1台
199,800税込219,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

仕様●[部品構成]JSー3、JSー7、JSー8、JSー9×4、JSー10×2、JSー16、JSー17●※JS部品は…TS19・TS29・ボールジョイントSJ28の組合です。●コード番号:5613-01アズワン品番65-8686-34
1個
223,999税込246,399
9日以内出荷

ガラス器具は食品蒸留専用品です。1.食品の飛沫が蒸留経路に入りません。2.冷却器は二重冷却器で高い冷却効率を実現しています。3.連結導入管には水蒸気抜きのコックを取付け、突沸を防止します。
1個
2,498税込2,748
10日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

本体、ナット、スリーブ(リアフェルール・フロントフェルール)で構成され、パイプを差し込み、スパナで締め付けます。
用途適用ステンレス管規格。材質SUS316形状ハーフユニオン使用流体ガス・蒸気・油・水等
1個
1,698税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(82種類の商品があります)

空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。直読式だから個人差がなく正確です。1ストローク(100mL)30~240秒で濃度測定が終わります。
仕様検知管名:6 水蒸気●入数:1箱(10本入)●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定範囲:0.5~32mg/L●標準吸引回数(n):1●特記事項:湿度測定●※ガスの種類により校正ができない場合がありますので、ご注意ください。測定範囲(mg/L)0.5~32目盛範囲(mg/L)1~18〔基準n=1〕対象ガス水蒸気有効期限36か月校正証明書一般校正
1箱
9,898税込10,888
11日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用材質炭素鋼長さ(m)4形状パイプ
1本
5,698税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)


材質可鍛鋳鉄形状ニップル規格JIS B2301相当品最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :1.0ねじの種類PTネジ使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
269税込296
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)