- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 水道のおすすめ人気ランキング
水道のおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新10,883件の「水道」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水道の塩素除去」、「自動巻取りホースリール」、「アンチフォギング」などの商品も取り扱っております。
材質(本体)
CAC408
使用温度範囲(℃)
5~60
電圧(V)
AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水・空気・不活性ガス・油(灯油/軽油程度)
地下の埋設管の状態が一目でわかります。ステンレス製のため、錆、型崩れ等の劣化の問題を軽減します。
用途地下の埋設管の明示用。
材質
本体:SUS304(ステンレス)、表示部:ポリカーボネイト
長さ(mm)
67
直径(mm)
25
既設の洗面所などの混合水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換
取付方式
後付け
電源
アルカリ乾電池単3×2本
適合場所
洗面所
取付穴径(Φmm)
22~28
関連資料
図面(0.1MB)
グリーン購入法
適合
取扱説明書
(1.41MB)
はさみ込み厚さ(mm)
5~35
1台
¥64,980
税込¥71,478
4日以内出荷
KKベストはレンチ不要、究極の易施工を実現します。ナットの締め付けが不要のため、接合作業時間は大幅に短縮できます。
FIロックリングによりナットが緩みません。
暗所においても良好な視認性で検知。インジケーターは蛍光色を採用しているのでブラックライトの使用で更に検知精度が向上します。
接合後も配管角度調整が自在です。管に供回りに起因するナット緩みトラブルがありません。プレファブユニットの活用で更に生産性が向上します。
従来工法よりも管の飲込み代が長いため、耐震性、耐曲げ性に優れています。
給湯循環ラインに実績のあるフッ素ゴムとプロテクトリングで抜群の耐熱性、耐塩素性、流水耐久性を保持しています。
形状
エルボ
材質
本体:SCS13(SUS304相当)・個溶化熱処理、ナット:SCS13(SUS304相当)、FIロックリング:ナイロン(PA66)、Oリング:3元素フッ素ゴムFP29・FP629、プロテクトリング:耐熱性ポリエチレン
圧力
【給水】0~2.0MPa、【給湯】0~1.0MPa、【冷温水】0~1.0MPa、【冷却水】0~1.0MPa、【エアー】0~0.8MPa
温度(℃)
【給湯】0~85(循環系統)・0~95(非循環系統)、【冷温水】0~60
最大流速(m/s)
【給水】3.5以下、【給湯】2.0以下、【冷温水】0.6~2.0以下、【冷却水】0.6~3.5以下
ホースとカフスの接着にはPVC用接着剤をご使用ください
ふろ水給水ホース
折れにくい
仕様
●サイズ(mm):15●材質:PVC●コード番号:303-0001543
アズワン品番
67-4859-57
1個
¥229
税込¥252
13日以内出荷
グローブ形。弁体が弁座に円すい形に接触して流れを止める
形状
ストレート
材質(本体)
SCS13A
使用温度範囲(℃)
清流水:120以下、蒸気・空気・不燃性ガス・油(潤滑油、作動油):180以下
最高使用圧力(MPa)
1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)
接続方式
ねじ込み形
材質(ボール)
304SS
使用流体
水、油、空気、蒸気、ガス
材質(キャップ)
SCS13A
材質(カバー)
SCS13A
最高許容圧力(MPa)
1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)
ハンドル形状
丸形
材質(グランド)
SUS304
材質(グランドパッキン)
PTFE
材質(ジスク)
304SS
材質(ステム)
304SS+ハードCrめっき
材質(ネームプレート)
A1050P
材質(パッキンナット)
SCS13A
材質(ボディ)
SCS13A
材質(ボンネット)
SCS13A
クラス
10K
接続形状
ねじ込み:JIS B0203
RoHS指令(10物質対応)
対応
バルブ種類
グローブバルブ
耐酸性に富み、腐食知らず。良質の鉛を使用したネバリのある特殊合金でできていますので、強力で安全な施工を実現します。硬質壁に木ネジによって器物を取り付ける合理的なスクリューアンカーです。
用途コンクリート・ブロック・大理石に適しています。
配線・配管・ガス水道工事・衛生器具取りつけ工事・ダクト取りつけ工事などにも便利です。
1個で9役のコンパクトキャビネットキー。
マグネット付きのビットホルダーでしっかりとホールドします。
2個の精密ビット(C6)が内蔵されており、簡単に取り出すことができます。
表面には滑り止め加工がそして角は面取りが施され、滑りにくく手に馴染みます。
高性能ポリマーを使用することにより、より頑丈になっています。
軽量かつコンパクトなグロメット付きポケットツール、ポケットに入れたりキーホルダーに付けて便利に持ち運びが可能です。
用途配電盤や配管、給水システムの施錠などに。
寸法(mm)
トライアングル部:9、スクエア部:5・6・8、マイナス部:4、プラス部:2、キャビネットキー部:3-5、混合栓部:2
アズワン品番
65-0302-62
1個
¥7,598
税込¥8,358
翌々日出荷
天然ゴム手袋に比べ、油に強いビニール手袋です。長さ34cmのロングタイプで、袖口が濡れず、快適に作業ができます。特殊なスベリ止め付きで、作業性に優れています。
用途漁業、機械製造・油の取り扱い作業、水道工事、清掃業など
洗車・給水・散水に幅広く使用できる自動巻水用ホースリールです。
ホース長さ(m)
15
内径(Φmm)
15.9
トラスコ品番
820-2550
材質
ラバー
質量(kg)
25.7
外径(Φmm)
23.5
取付金具(一次側)
Rc1/2(メス)
常用圧力(MPa)
0.5
1台
¥179,800
税込¥197,780
20日以内出荷
商品特徴。夏のサイクリング・ツーリング対策:日焼け防止と暑さ対策に最適。接触冷感素材で、ひんやりとした快適な着け心地を実現します。エアロ効果:空気抵抗を減らし、走行の安定性を高めます。飛沫防止:周囲へのエチケットとして、飛沫を防止します。虫対策:口への虫の侵入を防ぎます。乾燥対策:のどや唇を乾燥から守ります。花粉・排気ガス対策:道路わきを走行する際の花粉や排気ガスの吸引を軽減します。紫外線予防:UVカット効果があり、日焼けを防ぎます。吸汗速乾素材:通気性に優れ、速乾性素材を使用しているため、汗をかいても快適に使用できます。優れた透湿性:透湿性が高く、蒸れにくいため、長時間の使用でも呼吸がしやすいです。驚異の伸縮性:伸縮性の高い素材でフィット感が良く、口元部分を下にずらしての給水も簡単です。メガネホール付き(該当商品):サングラスをノンストレスで装着できる便利なメガネホール付き。夜間使用時にはリフレクター効果で視認性が向上します。フラットシーム+立体構造(該当商品):フラットシームと立体構造で、スポーツウェアのような快適なフィット感を提供します。
用途用途。サイクリング:紫外線対策や汗対策が必要な長距離サイクリングに最適です。ツーリング:長時間のツーリングでも快適な着け心地を提供し、日焼けや暑さから守ります。アウトドア活動:夏のアウトドア活動全般で快適に使用できます。
バイクのヘルメットシールド専用油膜除去剤です。
ポリカ素材でも傷を付けずに油膜を除去できます。
用途ヘルメットシールド・バイクのミラー・スクリーン(風防)・ゴーグルの油膜除去
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
アミは塩素ガスに強いサランです。給水タンクに最適。本体はABS製
材質
ABS
商品タイプ
防虫目皿/目皿のみ
着脱しやすいマジック式。
用途官公庁・電力・ガス・水道・鉄道・山林作業従事者など
形状
ハイカット
色
黒
材質(アッパー)
牛クロム革
標準質量(g/片足)
1320(26cm)
標準質量(g)
1200(26.0cm/1足)
JIS規格
JIS T8101 CI/S/BO/H
足幅
3E
材質(底部)
合成ゴム(ビブラム底)
材質(先芯)
鋼
甲被タイプ
マジック
靴タイプ
長靴
エスコ品番
EA432MP-50
材質
銅
全長(mm)
500
呼び径(mm)
13
呼び径
13
全長(m)
0.5
めねじサイズ
R1/2”
ねじサイズ
R1/2”
1個
¥5,560
税込¥6,116
翌日出荷
塩素除去で髪にやさしい水に生まれ変わります。
仕様
塩素除去能力:約8000Lまでは水道水の塩素濃度1ppmを0.5ppm以下にろ過します。
適合
357-900-W、357-910-W
材質
PP
交換目安
1日に64L使用で4ヵ月
ろ過材の種類
亜硫酸カルシウム、不織布
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
水道ホース用の手締め式バンド。
ステンレス製。
材質
ステンレス
タンク式、分岐水栓、どちらでも使える2WAYタイプ。
セット内容
本体、かご、小物入れ、給水ホース、排水ホース、給水カップ、取扱説明書(保証書)
質量(kg)
13
色
ホワイト/シルバー
消費電力(W)
512/526
コード長さ(m)
2
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
42×43.5×43.5
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
シャワー/ストレートの水形がワンプッシュで切り替わる!
整流性の良い直流が吐水されます。
目の細かいシャワーでやさしい肌触りです。
水道代の節約になります
トラスコ品番
818-7385
質量(g)
71
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
132×60×130
RoHS指令(10物質対応)
対応
対応水栓
万能ホーム水栓・蛇口径:14~18mm/自在水栓・蛇口径14~18mm
水流切替
対応
1個
¥599
税込¥659
当日出荷