- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 水道 キャップナットのおすすめ人気ランキング
水道 キャップナットのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新112件の「水道 キャップナット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「分岐水栓キャップ」、「止 水 栓 パッキン」、「フレキキャップ」などの商品も取り扱っております。
付属品
パッキン付
材質
黄銅
材質
黄銅(ニッケルクロムメッキ)
呼び径
G13
仕様
EPDMパッキン付
1個
¥69
税込¥76
当日出荷
仕様
メッキ付継手
材質
黄銅製クロームメッキ
形状
キャップ
種類
銅管用継手
接続ねじ種類
G(めねじ)
通水検査時や、不要になった配管口の止水キャップです。
付属品
パッキン
材質
黄銅
高さ(mm)
12
呼び径
13
ねじサイズ
G1/2
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
JISおよび同等品に合います。呼び13用。
適合
JISおよび同等品に合います、呼び13用
高さ(mm)
14
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
70×125×15(パックサイズ)
適合パイプ径(Φmm)
10
ねじサイズ
W24山20
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状
プラグ
ねじの種類
PTネジ
材質
黄銅
仕様
パッキン付
寸法B(mm)
12
高さ(mm)
12
不要な配管用のキャップ、パッキン付き
仕様
パッキン付
材質
黄銅
用途TOTO水栓金具の交換部品
穴径(Φmm)
10.3
使用工具
モンキーレンチ、プライヤー
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)
26×12
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
呼び径
13
仕様
パッキン付
材質
黄銅
ねじサイズ
G1/2
1個
¥88
税込¥97
当日出荷
材質
黄銅(C3604BD)
形状
キャップ
種類
ねじ込み継手
使用温度(℃)
-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
6.9[70]
使用流体
水、空気、油
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状
キャップ
ねじの種類
PTネジ
JISおよび同等品に合います。
材質
黄銅
呼び径(mm)
13
割リングで給水管を締め付けて確実に固定します、締めすぎても取り外しが容易
仕様
パッキン付
高さ(mm)
18
適合パイプ径(Φmm)
13
ねじサイズ
G1/2
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
種類
ねじ込み継手
形状
キャップ
材質
黄銅製
接続ねじ種類
W(めねじ)
ねじ寸法
W26-20
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
JIS規格および同等品に適合。ドライバーなどで吐水・止水を行います。
用途呼び13水栓用
材質
黄銅
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
メッキ 配管パーツです。パッキン付き
用途配管パーツ
呼び径(mm)
13
トラスコ品番
812-7850
材質
黄銅(C3604BD)、パッキン:EPDM樹脂
高さ(mm)
23
質量(g)
20
呼び径
13
ねじサイズ
G1/2
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
材質
SCS14A
形状
キャップ
種類
ねじ込み継手
使用流体
蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)
1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
RoHS指令(10物質対応)
対応
不要になって取り外した水栓の穴を塞ぐプラグになります。
材質
黄銅
六角対辺(mm)
19
入数
10/箱、120/梱