水道 フレキのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
386件の「水道 フレキ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水道用巻フレキパイプ」、「ポリエチレン管 フレキシブル」、「フレキシブル水道管」などの商品も取り扱っております。
1個
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

1本
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

1個
789 税込868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

湯沸器や洗面器、トイレタンクへの給水に使用。 フレキ仕様で長さの調節が簡単。
材質 SUS316L 呼び 13 仕様 パッキン付き(EPDM) めねじサイズ G1/2 最高使用温度(℃) 80 水圧 (最高使用)0.75MPa
1本
819 税込901
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1巻(10m)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ギアレンチハンドルによるラチェット機構操作でラクラク作業。 2山・3山のツバ出しが簡単、確実に均一な仕上がり。
トラスコ品番 388-1041 質量(kg) 1.0 適合チューブ外径 1/2(13mm)・3/4(20mm) 適合チューブ 水道用ステンレス鋼製フレキシブル管
1個
7,898 税込8,688
当日出荷

1袋(2個)
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両側とも同じナットがついております。
材質(パイプ) SUS304 呼び径 G20 外径(Φmm) 20 材質(パッキン) EPDM 材質(ナット) 黄銅
1本
499 税込549
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質(チューブ) 架橋ポリエチン管 材質(ブレード) SUS304 使用温度範囲(℃) 1~90 呼び 13 最高使用圧力(MPa) 0.75 取付ねじ G1/2 材質(パッキン) ノンアスベスト 材質(ナット) 黄銅
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

可とう性に優れたステンレスフレキ管ですので、狭いスペースでの配管取り回しが容易です。 必要な長さに自由にカットして使え、無駄がありません。鋼管と比べて軽量化が図れます。 材質には塩素イオンに対する耐食性と耐粒界腐食性に優れたSUSU316Lを使用しています。
用途洗面ユニットや瞬間湯沸器への吸水、ロー/ハイタンクとの接続配管、ファンコイルとの接続配管 種類 ステンレス管 材質 SUS316L 長さ(m) 10 肉厚(mm) 0.3 最高使用圧力(MPa) 1.75
1巻
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収。 材質 (フレキ部)SUS304、(ニップル部)SS400 使用温度範囲 -20~350℃ 最高使用圧力 1MPa 接続 ねじ込み 適合流体 冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

日本水道協会認証登録品。フクロナット付き(取り付けネジは、管用平行ネジ。)
用途洗面ユニット、瞬間給湯器への給水。ローハイタンクへの接続配管。ボイラー、電気温水器への接続配管。ソーラー配管でのソーラーバルブの接続管。 材質/仕上 パイプ:SUS304。ナット:黄銅。パッキン:EPDM
1本
709 税込780
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)



ガイド付きフクロナットの採用によりシート面の水平が確保され安心して施工できます。
材質(パイプ) SUS316L 取付ねじ 管用平行ネジ 材質(パッキン) ノンアスベスト 材質(ナット) 黄銅
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
549 税込604
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)