水道 ホース ノズルのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
468件の「水道 ホース ノズル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ホース ノズル」、「水道ホース先端」、「ホースリール ガン」などの商品も取り扱っております。
金属製で耐久性抜群。本体が樹脂でカバーされているので冬でも冷たくない。【3パターン】水の出し方が拡散・直射・ストップの3パターン変えられます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 シャワー種類 拡散・直射・ストップ 適合ホース内径(Φmm) 12~15 適合ホース外径(Φmm) ~20 材質 (プラスチック部)ABS・POM・PVC・PP、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)亜鉛合金・鉄・ステンレス・真鍮 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃) 60
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

メタル製なので丈夫で長持ちします。落下時の衝撃・紫外線による劣化に強い商品です。プラスチック製に比べ約3倍長持ちです(メーカー従来比)。握りやすく、冬場に冷たさを軽減します。散水ノズルは2パターンです。
用途水まき・掃除・洗車など多用途対応の散水ノズル。 シャワー種類 ジェット・広角 適合ホース内径(Φmm) 12~15 適合ホース外径(Φmm) 20まで 材質 真鍮、TPR、PP
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

散水作業に最適です。 7種類の水流変化が可能です。
用途散水パーツ。 適合ホース内径(Φmm) 12~15 適合ホース外径(Φmm) 20mmまで
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノズルとホースをワンタッチで接続でき便利です。 ノズルヘッド部分を回転させることで7種類の水の出方を変更できます。 通水レバーには、ストッパー機能付きなので、長時間の散水もラクラク!水量調節ツマミで、水の勢いを調節できます。
用途屋外での散水などに 材質 樹脂 質量(g) 約144 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 62×145×215 適合ホース外径(Φmm) 20まで 使用流体 水(常温) 適合ホース内径(Φmm) 12~15 パターン 7種類 シャワー種類 シャワー、ジェット、フラット、コーン、ソーカー、ミスト、センター
1個
399 税込439
当日出荷

手元で直射、散水、止水の切り替えが可能なノズルがセットされている洗浄用ホースです。 先端に付属の吐水口を取り付ければ、中空にならない細かい粒子の噴霧散水となります。
シャワー種類 停止・直射・噴霧 材質 ノズル:アルミ製/樹脂製 ホース:ポリ塩化ビニール 仕様 JZトブゾーノズル付 ホース長さ(m) 8 給水口径(Φmm) 25
1セット
3,298 税込3,628
4日以内出荷

ノズルとホースをワンタッチで接続でき便利です。 ノズルヘッド部分を回転させることで4種類の水の出方を変更できます。 ワンタッチレバー構造。水量調整機能付き
用途水まき・掃除・洗車など 噴出形状 霧、広角、ジェット、シャワー(弱)、シャワー(強) 適合ホース内径(Φmm) 12~15 適合ホース外径(Φmm) 20 材質 ABS樹脂 質量(g) 169 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 260×130×60 シャワー種類 4種類(霧、広角、ジェット、シャワー(弱)、シャワー(強))
1個
899 税込989
当日出荷

ノズル本体ネジはG1の内ネジ(呼40・50はG1 1/2)
用途運動場、農業用、工事・解体作業用ノズル 材質 アルミニウム 水流切替 先端操作で直射・噴霧・止水
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水道ホースにつなぐだけで、ちょっとした洗浄作業が便利になります。付属ノズル(2種類)を付け替えれば水形を変えれます。
用途外壁、網戸、洗車、農具などの洗浄作業に。 シャワー種類 ジェット・ワイド(先端のノズル交換時) 適合ホース内径(Φmm) 12~15 適合ホース外径(Φmm) 20まで 材質 アルミ製ノズル 質量(g) 286 全長(cm) 82.5
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

リサールカップリングシステム。抜けにくい4本爪仕様で強度UP。
シャワー種類 直射、噴霧、止水 適合ホース内径(Φmm) 15~18 付属品 バンド1個付き 適合 内径15・18ミリホース用 材質 黄銅、亜鉛
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

ノズルが360度回転するのでホースがねじれにくい。 水の広がりを調整できる頑丈な金属ノズル。
噴出形状 キリ、ストレート タイプ 後レバー式
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金属製で耐久性抜群。本体が樹脂でカバーされているので冬でも冷たくない。【太めホースOK】太め(内径18mm)のホースにも取り付け可能です。【3パターン】水の出し方が拡散・直射・ストップの3パターン変えられます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 シャワー種類 拡散・直射・ストップ 適合ホース内径(Φmm) 15~18 適合ホース外径(Φmm) 19~25 材質 (プラスチック部)ABS・POM・PVC、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)亜鉛合金・鉄・ステンレス・真鍮 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃) 60
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

軟質銅管で自由に曲げ角度をキープできます。先端のキャップを回して流量調整できます。液体の点滴給油にもご使用いただけます。
用途給水・給油ノズル…切削液の給油、研磨盤への給液、洗浄、水膜、除じんなど。エアノズル…自動ダスター、工具冷却、工作物の切り粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばしなど。 ホースジョイント G1/4 (内径Φ6.5ホース用) 材質 軟質銅管製ノズル 空気圧力(MPa) 0.4(4kgf/cm2) 先端部 M5×0.5 ノズル外径(Φmm) 7.5 ノズル内径(Φmm) 2 空気吐出量(L/min) 100
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高圧噴霧が扇状に出て洗浄に便利です。流量調節ができます。
材質 黄銅、PP 取付ねじ G1/4
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

使いやすい前レバー!ノズルとホースをワンタッチで接続でき便利です。ノズルヘッド部分を回転させることで7種類の水の出方を変更できます。通水レバーには、ストッパー機能付きなので、長時間の散水もラクラク!水量調節ツマミで、水の勢いを調節できます。
用途屋外での散水などに。 シャワー種類 キリ、整流、広角、シャワー(中)、横拡散、ジェット、シャワー(外) 適合ホース内径(Φmm) 12~15 適合ホース外径(Φmm) 20まで 材質 TPR+PP+ABS 質量(g) 160 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 120×230×61 使用流体 水(常温) 関連資料 よくある商品Q&A(0.1MB) 使用方法(0.3MB)
1個
599 税込659
当日出荷

レバーの握る力で散水量を調整できます。
用途散水用途に。 噴出形状 ジェット 適合ホース内径(Φmm) 15~18 適合ホース外径(Φmm) 26 付属品 ホースバンド1個 材質 亜鉛/鉄/銅 質量(g) 約176 サイズ(mm) 160×82 関連資料 よくある商品Q&A 金属製散水用ノズルのご使用方法 シャワー種類 ジェット
1個
629 税込692
当日出荷

使いやすい散水用のスプレーガンです。お庭やプランター等の植物の水やりに最適です。水を出すためのレバー部分を回転させることができるので、お好みの向きで使用することができます ケルヒャー製逆止弁付マルチコネクターの使用がお勧めです。
シャワー種類 2種類(円すい状の水流、直噴) 適合ホース内径(Φmm) 13~19 適合ホース外径(Φmm) 15~21 仕様 円すい状の水流、直噴 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 210×41.5×105
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

高い水圧でも使えるので洗車にも便利。 レバーの握り方により直射・噴霧・止水の切替えができます。
材質 亜鉛、黄銅 仕様 バンド1個付き
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属製ボディで丈夫です。
用途屋外での散水などに 材質 金属(樹脂被覆) 質量(g) 約290 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 140×34×205 適合ホース外径(Φmm) 20まで 使用流体 水(常温) 適合ホース内径(Φmm) 12~15 パターン 2種類 シャワー種類 ミスト・パワフルジェット
1個
999 税込1,099
当日出荷

エンジンポンプ用で使用可能な散水洗浄用ノズル付き8mホースセット。 トラクターの洗浄等に威力を発揮します。
用途エンジンポンプでの散水・洗浄に 接続口径(Φmm) 25
1台
8,798 税込9,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メタル製なので丈夫で長持ちします。落下時の衝撃・紫外線による劣化に強い商品です。プラスチック製に比べ約3倍長持ちです(メーカー従来比)。握りやすく、冬場に冷たさを軽減します。
用途水まき・掃除・洗車など多用途対応の散水ノズル。 適合ホース内径(Φmm) 12~15 適合ホース外径(Φmm) 20まで 材質 真鍮、TPR、PP
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)