- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- 散水・かん水資材
- 水道 ホース ワンタッチのおすすめ人気ランキング
水道 ホース ワンタッチのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新329件の「水道 ホース ワンタッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「蛇口 水はね防止」、「水道 蛇口 ホース アダプター」、「風呂 蛇口 ホース」などの商品も取り扱っております。
【パーツ対応表あり】
水道の水はね防止に最適な30cm耐圧ホース付の耐圧ワンタッチコネクターです。蛇口口金に簡単接続できます。
※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
ホース長さ(cm)
30
トラスコ品番
417-1292
材質
ホース:ポリ塩化ビニール(PVC)、コネクタ:AES樹脂
質量(g)
85
適合ホース内径(Φmm)
12~15
関連資料
アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB)
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
ニップルとの組み合わせで耐圧ホースをつなぎます。
用途屋外での散水などに
材質
ABS+PP
接続方式
ニップル-ホース
使用流体
水(常温)
カップリング水栓や散水栓1/2呼(13)の口先に取り付けるネジ付蛇口ニップルとコネクターのセットです。ホースと蛇口の接続、分離がワンタッチで出来ます。
トラスコ品番
381-3991
寸法(mm)
85×189×40
質量(g)
62
取付ねじ
G1/2
適合ホース外径(Φmm)
~21
適合ホース内径(Φmm)
12~15
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
ホースをつなぐためのジョイント部品セットです。
メタルネジ口金は呼13のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G1/2)
メタルホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、ネジ口金に差込むだけでワンタッチで接続できます。
金属製なので、景観を損ねず、耐久性に優れます。
適合
呼13のカップリング付水栓。内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホース
材質
黄銅
呼び径
13
使用圧力(MPa)
0.05~0.6
取付ねじ
G1/2
アズワン品番
64-5156-09
流路内径(Φmm)
9
1セット
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
蛇口プラグとホースコネクタのセット品です。
トラスコ品番
452-3989
質量(g)
68.5
適合ホース外径(Φmm)
16~20
適合ホース内径(Φmm)
12~15
適合蛇口外径(Φmm)
16~20
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
高品質なメッキ仕上げの蛇口ニップルです。
G3/4サイズのネジ付蛇口に適合します。
用途蛇口とホースの接続用
取付ねじ
G3/4
トラスコ品番
381-4165
材質
真鍮
高さ(mm)
35
質量(g)
57
適合コネクタ
G079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類
蛇口取付形状
ネジ付
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
整流器付き
用途万能ホーム水栓7015、7015B、7017、7025、7025B用
材質
黄銅
取付ねじ
W26山20
蛇口取付形状
万能水栓用
【パーツ対応表あり】
水道の水はね防止に最適な30cm耐圧ホース付の蛇口口金です。蛇口に差し込むだけで取付けできます。
※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
ホース長さ(cm)
30
トラスコ品番
417-1284
材質
ホース:ポリ塩化ビニール(PVC)、コネクタ:AES樹脂
質量(g)
81
適合ホース内径(Φmm)
12~15
関連資料
アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB)
蛇口外径(Φmm)
14~18
1個
¥699
税込¥769
3日以内出荷
細い・軽い・使いやすいホース(コネクター付き)
ホース寸法(内径×外径)(mm)
9×13
材質
ABS樹脂、POM、塩化ビニル樹脂、ポリエステル、EPDM
耐圧(MPa)
0.7
内径(Φmm)
9
外径(Φmm)
13
パイプ部がラセン状で、好きな位置に吐水位置変更可能
状況に合わせて使いやすい位置に動かせます。
水栓タイプを選ばず、取付けOK。
泡沫吐水だから、水ハネを抑えます。
スパナ1本で取り付けOK!誰でも簡単に便利なパイプに交換できます。
用途パイプが届かない、足らない時に。
シンク全体を流したい時に。
Z
W26山20
材質(パイプ)
黄銅
パイプ外径(Φmm)
16
パイプ形状
ラセン状パイプ
コネクターにワンタッチでホースをつなげるアイテムです。
ワンタッチでホースを取り外しできるコネクターを付属しています。
普通ホース(内径12-15mm/外径21mm)に対応。
材質
主要部:ABS樹脂
トラスコ品番
818-7482
質量(g)
55
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
85×40×189
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能なスタンダードな耐圧ブレードホース。
【透明性】透明性が良く、流体の確認でき安心。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
【豊富なサイズ】サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径4~75mm)。
【柔軟性】しなやかで継手に挿入しやすい。
【長持ち】ホース内面が耐油性に優れ、硬くなりにくい。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
※ 耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。
※ 吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ ホース内径9~50ミリには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース
色
ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り
材質
【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸
使用温度範囲(℃)
-5~60
使用流体
水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気
特性
耐圧、耐油
機能
圧送、透明性、柔軟性、分別廃棄不要
法規制
RoHS2指令適合
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
製品比較表(多用途配管用ホース)(0.15MB)
泡沫水栓接続用継手。【各社に対応】適用可能な各社メーカー、サイズはパッケージ裏面画像を参照お願いします。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 泡沫水栓接続用継手
材質
(プラスチック部)POM、(ゴム部)合成ゴム
使用流体
水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])
0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)
60
蛇口取付形状
泡沫蛇口用
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
ご家庭用のパイプ式自在水栓1/2(13)呼の蛇口に取り付けます。(丸蛇口にも取り付け可能です)。ホースと蛇口の接続、分離がワンタッチで出来ます。ゴム取り付けなので蛇口を傷めません。
トラスコ品番
381-3908
寸法(mm)
97×188×40
質量(g)
95
適合ホース外径(Φmm)
~21
適合ホース内径(Φmm)
12~16
適合蛇口外径(Φmm)
14~18
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
藻が発生にしくい耐圧ホースです。
用途一般散水用
材質
PVC、ポリエステル糸
使用流体
水
使用温度範囲(℃)
0~60
脆化温度(℃)
-40
特性
耐圧/防藻
色
ブルー