- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 水道 分岐 金具のおすすめ人気ランキング
水道 分岐 金具のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新130件の「水道 分岐 金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「給水 分岐」、「水道管 分岐」、「水道 蛇口 分岐」などの商品も取り扱っております。
仕様
パッキン付
材質
青銅、黄銅
形状
チーズ
パッキン
アリ
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
用途アングル形またはストレート形止水栓に取り付けて給水を分岐します。
種類
ねじ込み継手
形状
チーズ
材質
青銅製
パッキン
アリ
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
止水栓上部が内ネジ使用の場合や分水上部の取付スペースがない場合に使用します。
用途洗浄便座用
材質
青銅
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
適合
T4A型用
タイプ
アングル形止水栓
関連資料
適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
用途配管部品用チーズ
仕様
パッキン付
材質
本体・ナット・コア:黄銅、パッキン:EPDM
形状
チーズ
ねじ径
G1/2(4分)
用途混合栓本体とソケットの間に接続し分岐できます
適合
混合栓本体とソケットの間に接続し分岐できます。
仕様
袋ナット回転式。パッキン付
材質
青銅
形状
チーズ
種類
ねじ込み継手
接続ねじ種類
G(おねじ)×G(おねじ)×G(めねじ)
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
用途ロータンクの給水口と止水栓の間の距離が短く本体同梱の分岐金具とフレキシブルパイプが接続できない場合や、給水管が外れない場合は、この商品を接続してください。
セット内容
分岐水栓×1、パッキン(大)(黒2.5mm厚さ)×1、キャップA(大)×1、キャップカバー×1、説明書×1
1セット
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
1個
¥3,698
税込¥4,068
翌日出荷
用途アングル形またはストレート形止水栓に取り付けて給水を分岐します。
材質
青銅製
形状
チーズ
種類
ねじ込み継手
接続ねじ種類
G(おねじ)×G(おねじ)×G(めねじ)
水撃防止器などの取付に便利です。
仕様
メッキ付継手
材質
青銅製クロームメッキ
形状
チーズ
種類
銅管用継手
呼び径
13
メッキ
研磨・クロームメッキ
接続ねじ種類
G(おねじ)×G(おねじ)×G(めねじ)
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
用途混合栓本体とソケットの間に接続し分岐できます。水側分岐。湯側分岐・水と湯同時分岐の3つのパターンの使用が可能です。
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
用途水栓上部に取り付けて給水分岐する場合に使用します。
分岐側は常時給水されます。
増設する時、壁面に取り付け配管と水栓、フレキホースなどを接続できるソケットです。
材質
黄銅製
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
ユニオンナットなし
仕様
ユニオンナットなし、研磨なし
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
止水栓や給水管の継ぎ目などに継ぎ足して使用。ホース接続用として分岐したい場合などに使用するバルブ。
ねじサイズ
G1/2
吐水口長さ(mm)
88
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
呼び径(mm)
13
口数
2口
ハンドル形状
三角ハンドル
ホース接続口
対応
ユニオンナットなし
用途給湯器に水を引くとき等に
仕様
エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)。エコロジー水栓
JIS規格
日本工業規格品
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
2方向に分岐でき、止水用のコック付き。ホース用コネクタ付き。
用途散水用具の分岐に。
材質
ABS樹脂
質量(g)
105
接続方式
ホース-ホース-ホース
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
155×155×45
適合ホース外径(Φmm)
20
適合ホース内径(Φmm)
12~15
1セット
¥799
税込¥879
当日出荷