水道 工具 レンチのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
308件の「水道 工具 レンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ウォーター レンチ」、「水栓スパナ」、「水道配管工具」などの商品も取り扱っております。
2つのあごに設けられた歯が二方向からパイプに食い込むことでしっかりと筒状のパイプをくわえ込むことができます。
用途水道管・ガス管など、パイプ類に継手を付け外しする際に。 材質 ヘッド:炭素鋼、本体:鋳鉄
1本
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


モンキーレンチに比べて、口開きが大きく用途が広範囲。装飾衛生配管用なのでくわえ部は熱処理を施さず管を傷つけにくいです。
用途メッキされた装飾配管の継手やナット類の締め付け緩めに。 材質 S45C(焼入れなし)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

立水栓、二つ穴洗面器用混合栓のロックナットの締付け・取り外し工具です。
適合 対辺23・25mm用 材質 鋳鉄 対辺(mm) (ハンドル部六角スパナ)12
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水栓補修、取り付け用簡易レンチです。
付属品 水道用コマケレップ節水コマ水栓パッキン×3個、シールテープ×1m 材質 全長(mm) 195 質量(g) 220
1セット
1,798 税込1,978
当日出荷

狭いところのナットなどを回す時にヘッド折り曲げ可能。ラチェット機構付き。
用途モンキーレンチなどが使えない場所に 材質
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

軽量ワイドモンキー。TPRハンドルを付け、作業時の手に伝わる負担を軽減。手に優しく安定したグリップ感。
用途整備(メンテナンス)から配管(水道・ガス・エアコンなど)や設備まで広く使用。
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
1,998 税込2,198
当日出荷



洗面台の下などの狭い場所でのナット締め、緩め作業に最適。 ハンドルは伸縮タイプで、長さ調節もワンタッチ。
長さ(mm) 275~455 対辺(mm) (ナット)10~32 適合管 3/8~1-1/4 アズワン品番 65-2352-54
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

洗面器・洗面台等の配管施工時に!。手の入れにくい狭小スペースに最適!。ハンドル部3段階伸縮(全長:297~472mm)、コンパクトヘッド、 首振り角度180°、六角コマ(13mm)付きクロスバー
トラスコ品番 400-5180 全長(mm) 297~472(3段階伸縮調整) 質量(g) 600 最大許容トルク(N・m[kgf・m]) 100[10.2] 寸法S(mm) (くわえられる加工物)10~32 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

1個
2,298 税込2,528
当日出荷


パイプレンチでは作業できない接地配管、隣接配管、溝中配管などの狭い場所での使用に最適です。アルミ製で軽いため、楽に作業ができます。フレームの開き角度が大きく、楽にパイプをくわえられます。
用途パイプのねじ込み・取り外し。水道管、ガス管などの配管工事。
1本
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

約230mm~410mmの四段切り替えスライドバ-で、手の届かない狭い場所のナットやボルトの取り付け・取り外しが簡単!
用途手の届かない場所のボルト・ナットの締め付け・ゆるめに 全長(mm) 230~410 適合ナット 38mmまで 硬度HRC 48~52 材質(レンチ) Cr-V
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

1個
2,998 税込3,298
当日出荷

立水栓・湯水混合栓(センターセット)のロックナット及び接続用袋ナット締付工具です。
長さ(mm) 192.5 幅(mm) 28.5 高さ(mm) 128
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ロックピンを押すことでスライドバーが伸縮しますので手の届きにくい狭い場所のナットやボルトの取り付け・取り外しが便利に行えます。 レンチの角度は180度に自由自在に動かすことが出来て作業性が高まります。
用途洗面台の給水管のナットの締め付けや狭い場所のナットやボルトの取り付け・取り外しに 全長(mm) 281~460 適合ナット 10~32mm 硬度HRC 先端:45~55 材質(レンチ) 先端:クロムバラジウム鋼
1個
2,298 税込2,528
当日出荷