- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 水道 工具のおすすめ人気ランキング
水道 工具のおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新1,111件の「水道 工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水道 工具 レンチ」、「水道 レンチ」、「水道配管工具」などの商品も取り扱っております。
立水栓、二つ穴洗面器用混合栓のロックナットの締付け・取り外し工具です。
適合
対辺23・25mm用
材質
鋳鉄
対辺(mm)
(ハンドル部六角スパナ)12
工具箱から手袋まで、配管作業に適した工具を厳選し、セットにしました。
工具箱は、強度、耐久性に優れたバンパーボックスを採用しました。
屋外の配管工事はもとより備品としても永くご愛用いただけます。
トラスコ品番
301-8997
質量(kg)
7.1
セット商品数
19
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
420×231×220
1セット
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷
洗面器・洗面台等の配管施工時に!。手の入れにくい狭小スペースに最適!。ハンドル部3段階伸縮(全長:297~472mm)、コンパクトヘッド、 首振り角度180°、六角コマ(13mm)付きクロスバー
トラスコ品番
400-5180
全長(mm)
297~472(3段階伸縮調整)
質量(g)
600
最大許容トルク(N・m[kgf・m])
100[10.2]
寸法S(mm)
(くわえられる加工物)10~32
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
狭いところのナットなどを回す時にヘッド折り曲げ可能。ラチェット機構付き。
用途モンキーレンチなどが使えない場所に
材質
鋼
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
適合機種
KM5021T、KM5031(T)等の本体取付ナット用
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
水道管やガス管など手元が狭い場所の工事をする際に使用に適しています。溝と突起の噛み合わせによる強力型です。
用途各種配管作業に。
材質
クロムバナジウム鋼
材質
バーミキュラ鋳鉄
トラスコ品番
149-0416
質量(kg)
0.5
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
水栓を無理なく外すための工具です。
トラスコ品番
251-8139
材質
鋼
質量(g)
330
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
約230mm~410mmの四段切り替えスライドバ-で、手の届かない狭い場所のナットやボルトの取り付け・取り外しが簡単!
用途手の届かない場所のボルト・ナットの締め付け・ゆるめに
全長(mm)
230~410
適合ナット
38mmまで
硬度HRC
48~52
材質(レンチ)
Cr-V
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
洗面台の下などの狭い場所でのナット締め、緩め作業に最適。
ハンドルは伸縮タイプで、長さ調節もワンタッチ。
長さ(mm)
275~455
対辺(mm)
(ナット)10~32
適合管
3/8~1-1/4
アズワン品番
65-2352-54
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
軽量ワイドモンキー。TPRハンドルを付け、作業時の手に伝わる負担を軽減。手に優しく安定したグリップ感。
用途整備(メンテナンス)から配管(水道・ガス・エアコンなど)や設備まで広く使用。
立水栓や混合栓(対辺約23mmと24mm)のロックナットを回す時に使用します。
材質
鋼
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
モンキーレンチに比べて、口開きが大きく用途が広範囲。装飾衛生配管用なのでくわえ部は熱処理を施さず管を傷つけにくいです。
用途メッキされた装飾配管の継手やナット類の締め付け緩めに。
材質
S45C(焼入れなし)
8段階調節が可能なワイドな口開き !!
狭い場所での作業もラクラク !!
はさむ物を水道管・ステンレス・プラスティック・メッキ品など、キズつけないウレタン樹脂装着(用途に合わせて丸型、角型が選べます。)
バネ内蔵で片手で作業がラクにできます
寸法(mm)
220
最大開口(mm)
丸 70 、角 65
口開調節
8段階
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
ワンホール混合栓(対辺約36mmと46mm)のロックナットを回す時に使用します。
材質
鋼
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
専用ケースに配管系の頻度の高い工具を揃えました。
セット内容
モンキーレンチ250mm。アルミパイプレンチ350mm。アルミコーナーパイプレンチ300mm。アルミパイプレンチ350mmエンビカッター。ウォーターポンププライヤー250mm。コンビネーションプライヤー200mm。アルミ縦型モーターレンチ。メントリー。ペンチ175mm。。ドライバー:6×100、8×150、No2×100、No3×150。カッターナイフ。コンベックス。パイプ用鋸。工具箱
ケース寸法(mm)
L450×W230×H243
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
ギアレンチハンドルによるラチェット機構操作でラクラク作業。
2山・3山のツバ出しが簡単、確実に均一な仕上がり。
トラスコ品番
388-1041
質量(kg)
1.0
適合チューブ外径
1/2(13mm)・3/4(20mm)
適合チューブ
水道用ステンレス鋼製フレキシブル管
1個
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
2つのあごに設けられた歯が二方向からパイプに食い込むことでしっかりと筒状のパイプをくわえ込むことができます。
用途水道管・ガス管など、パイプ類に継手を付け外しする際に。
材質
ヘッド:炭素鋼、本体:鋳鉄