水道 延長のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
474件の「水道 延長」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「給水フレキホース」、「止水栓 延長」、「パイプ継ぎ足し」などの商品も取り扱っております。

1個
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1本
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1パック(2個)
1,998 税込2,198
当日出荷



1個
399 税込439
当日出荷


1個ほか
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1本
289 税込318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

湯沸器や洗面器、トイレタンクへの給水に使用。 フレキ仕様で長さの調節が簡単。
材質 SUS316L 呼び 13 仕様 パッキン付き(EPDM) めねじサイズ G1/2 最高使用温度(℃) 80 水圧 (最高使用)0.75MPa
1本
819 税込901
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)


パイプを上向き・下向きにかえることができます。796-180泡沫金具付き。
材質 ステンレス、黄銅、TPE 使用温度範囲(℃) 1~60 パイプ形状 フレキパイプ
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
当日出荷

パイプ部がラセン状で、好きな位置に吐水位置変更可能 状況に合わせて使いやすい位置に動かせます。 水栓タイプを選ばず、取付けOK。 泡沫吐水だから、水ハネを抑えます。 スパナ1本で取り付けOK!誰でも簡単に便利なパイプに交換できます。
用途パイプが届かない、足らない時に。 シンク全体を流したい時に。 Z W26山20 材質(パイプ) 黄銅 パイプ外径(Φmm) 16 パイプ形状 ラセン状パイプ
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 メッキ付継手 材質 本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM 形状 ブッシング 種類 銅管用継手 接続ねじ種類 G(おねじ)×Rc
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(mm) 500 適合 TOTOワンタッチソケット式水栓延長用。TKG31型・32型・38型、TKF38型、TK300ARX、TK301ARX、TL384型 長さ(m) 0.5 関連資料 適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
5,198 税込5,718
3日以内出荷