- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 水道 断水器のおすすめ人気ランキング
水道 断水器のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新107件の「水道 断水器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「断水器」、「水道 止 水 栓 工具」、「逆止弁 25A」などの商品も取り扱っております。
漏水箇所だけの掘さくで工事が行なえるため、道路の掘り起こし部分を最小限度にとどめて修理時間を短縮することができます。
一般用サイズになります。
仕切り壁や水槽などの障害物を避けて給水できる逆U字型の給水栓です。
材質
アルミ製
全長(mm)
(口金中心)700
吐出口径
(呼び径)65A
口径
吸水側(呼び径)65A
1個
¥27,980
税込¥30,778
6日以内出荷
2スピードの油圧ポンプによりスピーディに止水(全機種)
止水時の圧着パイプ芯ずれによる漏水を防ぐパイプ芯出装置付(SS-30)
緊急時の故障にも素早く対応するカートリッジ式パーツ(全機種)
付属品
収納ケース
仕様
手動油圧式
ビニール管(VP)・銅管・鉛管に使用でき、一般に多用されている。
材質
天然ゴム(NR)
耐熱温度(℃)
(参考)30~40
最高耐熱温度(℃)
40
1個
¥33,980
税込¥37,378
15日以内出荷
緊急用の圧着工具。コンパクトなので車などに据え置きが可能です。向きを固定するグリップ付。ラチェットレンチ使用で手動で圧着でき、また電動工具17mmソケットでも圧着可能!
用途塩ビ、ポリ管の圧着専用。
仕様
圧着能力:13A/16A/20A/25A/30A(ポリ管・塩ビ管)
全長(mm)
約255
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
JIS規格品(JISC9711)
専用ハードケース付
材質
本体・ダイス・ヘッド部:スチール、グリップ:ニトリルゴム
関連資料
(1.54MB)
ひとつのプラグで複数サイズの管径に使用可能です。
使用空気圧力(MPa)
0.09
水道法基準適合品。
断水時に給水器具等からの逆流を防止。
配管の取付け方向は(水平・垂直)は任意。
材質
ニップル:CAC or C3531、逆止弁:POM(ジュラコン(R))、ユニオンナット:CAC or C3531
形式
ばね式
接続
JIS G×JIS R
使用流体
水道水
材質(弁箱)
CAC or C3531
材質
鋼
全長
800
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
蝶ねじを手で締めることによって拡張させ、管に密着するプラグです。
材質
合成ゴム
空気圧で膨らませて管内の止水ができます。
用途屋内排水管の満水・注水テスト、作業時の一般的な止水に使用します。
最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])
(最大)0.09
背圧許容度
水頭高さ(最大)/9m
圧力
(プラグ注入圧)0.21~0.28MPa
仕様
SSポンプとエアホースがあれば使用できます、シングルサイズ
簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など
材質
バーミキュラ鋳鉄
形状
ソケット
使用温度範囲(℃)
0~45
使用圧力(MPa)
1
1本ずつ丁寧に仕上げています。
ピン幅45mm
用途バルブの開栓作業。
剛性の高い支持棒・ラック方式の採用でラクラクインサート。
ハンドルを反転させれば簡単にリターン可能。
用途対象管:VP管(VPW管)、HIVP管(HIVPW管)、VU管、ゴム輪継手(ゴム輪受口)、TS継手(接着受口)
取り付け・取り外しが簡単でスピーディーです。
狭い場所や溝の中でも作業OKです。
用途塩ビ管(Oリングタイプも可)の差し込み、圧入に。
木・鉄などの加工物をしっかり固定。アルミニウム製のバイスです。作業台などにボルト(別売)などで取り付けてご使用ください。口部の開閉はスライドさせて素早く行えるので便利です。※しっかりした固定はハンドルを回して締め付けてください。ゴムカバー付きでキズを付けにくい。※ゴムカバーは取り外し可能です。
全長(mm)
278
質量(g)
1509.5
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷