- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 水道 混合 水 栓のおすすめ人気ランキング
水道 混合 水 栓のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新245件の「水道 混合 水 栓」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水栓金具 メーカー」、「水道 カラン」、「イナックス 蛇口」などの商品も取り扱っております。
仕様
逆止。給湯制限機能付
規格
JIS規格
接続部ねじ
W26山20
吐水口長さ(mm)
170
グリーン購入法
適合
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
キッチン用シングルレバー混合水栓。フルメッキ仕様のシャワーなしモデル。水はねが少なく、肌ざわりのやさしい泡沫吐水タイプ。別売の取替浄水スパウトに交換してオールインワン浄水栓にアップグレードできるモデル。
用途キッチン用シングルレバー混合水栓として。水道、キッチン、台所、蛇口に。
材質
メッキ
質量(g)
1890
吐水口長さ(mm)
235
グリーン購入法
適合
取付穴径(mm)
22~26
取付芯々(mm)
203
適合場所
その他、キッチン、各施設、洗面所・手洗い、浴室
仕様
ハンドシャワー無、吐水切替無、吐水形態:整流、TOTOマーク位置:本体正面、逆止弁/VB:無
タイプ
2ハンドル
呼び径(mm)
13
ハンドル色
白
取付け方法
壁付き
ハンドル形状
円筒にくぼみ
操作方法
ハンドルを回す
吐水口長さ(mm)
220
泡沫吐水タイプのシングルレバー水栓。
仕様
泡沫
質量(kg)
2.5
適合場所
キッチン
取付穴径(Φmm)
24±2
吐水口長さ(mm)
自在260
商品タイプ
台付
オールメッキで重厚なデザイン。同封の節水キャップを取り付けることで約30%の節水効果があります(メーカー社比)。操作しやすいリングハンドル。
材質
青銅
適合場所
キッチン
取付穴径(Φmm)
PJ1/2
ねじサイズ
PJ1/2
吐水口長さ(mm)
190
商品タイプ
壁付タイプ
適合場所
キッチン
取付穴径(Φmm)
PJ1/2
ねじサイズ
PJ1/2
商品タイプ
壁付タイプ
エコシングル水栓
適合場所
キッチン
使用地区
一般地・寒冷地共通
タイプ
台付
規格
JIS規格
取付穴径(Φmm)
25±2
RoHS指令(10物質対応)
対応
吐水口長さ(mm)
230
商品タイプ
台付
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
節湯C1節湯B対応
用途キッチン用水栓金具
適合場所
キッチン用
使用地区
一般
仕様
エコハンドル
長さ(mm)
吐水口:自在235
寸法(mm)
配管:13
取付穴径(Φmm)
水栓:24±2(2ケ)
湯水芯々(mm)
203
吐水口
泡沫(泡沫口 W22山20)
今までよりもさらに「エコ&節水機能」にこだわったSAN-EIの+eco(プラスエコ)シリーズ。
お水の出る範囲を広げ、お湯の無駄使いを防ぐ。お湯に切り替わる手前でカチッとクリック感でお知らせします。
オールメッキで汚れも目立ちにくい。触れても熱くない断熱キャップ。
用途キッチン用
適合場所
キッチン
仕様
泡沫吐水、節水、クリック
取付穴径(Φmm)
PJ1/2
使用地区
一般地
吐水口長さ(mm)
170
商品タイプ
壁付タイプ
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
レバーひとつでお湯の温度や流量を調整できるシングルレバー水栓
適合場所
キッチン
商品タイプ
壁付
泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。
レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCコンパクトカートリッジ採用)
適合場所
流し台
JIS規格
日本工業規格品
取付ピッチ(mm)
100
コンパクトな浄水カートリッジを本体に内蔵したオールインワン浄水栓。シャワー切替がついたシンプルタイプ。浄水、微細シャワー、整流がレバーひとつで切り替え可能。従来のシャワーに比べて洗浄に適した勢いのあるシャワー。
用途キッチン用シングルレバー混合水栓として。水道、キッチン、台所、蛇口に。
適合場所
キッチン
使用地区
一般
材質
メッキ
質量(g)
2040
吐水口長さ(mm)
244
取付穴径(mm)
22~26
取付芯々(mm)
203
適合場所
キッチン
使用地区
一般地・寒冷地共通
仕様
ハンドシャワー:無、吐水切替:有、上げ吐水、吐水形態:シャワー・ソフト、逆止弁/VB:無
種類
シングルレバー
取付け方法
台付き
関連資料
分解図(TKS05313J)
吐水口長さ(mm)
237
湯水芯々(mm)
203
1個
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
用途一般住宅用
温度(℃)
最高給湯:85
適合場所
キッチン
取付穴径(Φmm)
PJ1/2
使用環境温度(℃)
1~40 ※凍結が予想される地域では、ご使用できません。
使用地区
一般地
水質
使用可能:水道水または飲用可能な井戸水
給水圧力
最低必要水圧:0.05MPa(流動時)、最高水圧:0.75MPa(静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。
吐水口長さ(mm)
220
商品タイプ
壁付
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
吐水口長さ(mm)
170
規格
JIS規格
適合場所
キッチン
吐水口長さ(mm)
170
商品タイプ
壁付
シャープな感覚のクロムメッキ仕様。
メタル製ホース。
なめらかなセラミックカートリッジ。
節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。
用途台所用
仕様
ブレードホース。引き出しシャワー
長さ(mm)
(ホース引出)約350、(吐水口)自在245
規格
JIS規格
省エネ機能
節湯C1(キッチン用水栓:30%削減、洗面用水栓:30%削減)
取扱説明書
工事説明書/取扱説明書
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
2ホールの台付混合栓。吐水口120度回転。
用途キッチン用
適合場所
キッチン
仕様
節水
使用地区
寒冷地
取付ピッチ(mm)
203
1台
¥28,980
税込¥31,878
翌日出荷
適合場所
キッチン
仕様
エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)。エコロジー水栓
JIS規格
日本工業規格品
吐水口長さ(mm)
170
商品タイプ
壁付タイプ