水道 管 バルブのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
352件の「水道 管 バルブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「止水バルブ」、「水道用ボールバルブ」、「コンパクト ボールバルブ 13A」などの商品も取り扱っております。
本体にキッツ鉛レス銅合金「キーパロイ」を、管端コアには脱塩ビ材料(給湯用/変性PPE)を採用し、水道水における鉛浸出基準をクリアした、給湯ラインで安心してお使いいただけるバルブです。 リサイクル性に優れる環境配慮型バルブです。 管端コアが赤水の発生を防ぎます。 管端コア内蔵(一体射出成形)・組込み(ねじ込み)形なので、コアの入れ忘れが無く安心です。
用途給湯ラインに 形状 ストレート 材質(本体) キーパロイ 最高使用圧力(MPa) 0.7(+85℃以下の静流水)、0.5(+85℃以下の脈動水) 接続方式 ねじ込み形 使用流体 ハンドル形状 丸形 材質(フタ) CAC911 材質(弁体) CAC911 クラス 5K 材質(弁箱) CAC911 材質(弁棒) C6803 バルブ種類 ゲートバルブ
1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ゲート弁 機器類のブロックが目的なので、全閉または全開の状態で用いられます。流体は弁内で管軸に平行に流れ弁全開では流れの抵抗が非常に小さい 流体抵抗が少なく高粘度流体に適する 水撃作用を避けることができる 面間距離が短く大口径弁として適する。
種別 汎用バルブ 形状 ストレート 材質(本体) 黄銅/C3771BE 最高使用圧力(MPa) 1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気) 材質(パッキング) ノンアスベストパッキン 接続方式 ねじ込み形 使用流体 水、蒸気 ハンドル形状 丸形 材質(ジスク) C3771BE 材質(ステム) Kメタル 材質(ボンネット) C3771BE クラス 125型 バルブ種類 ゲートバルブ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐食性に優れた黄銅製です。
用途配管資材に。 材質(本体) 黄銅 最高使用圧力(MPa) 4.1(常温の水・油・ガス)、1.0(150℃以下の水・油・ガス) ※ガスは可燃性・毒性を除く 材質(パッキング) PTFE 接続方式 ねじ込み形 使用流体 水、油、ガス 口径タイプ フルボア ハンドル形状 レバー式 クラス 600 バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート
1個
特価
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

耐食性が高い黄銅を使用しています。
用途配管作業用 材質(本体) 黄銅 最高使用圧力(MPa) 1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気) 材質(パッキング) PTFE 接続方式 ねじ込み形(Rc) 材質(ステム) 黄銅 材質(ハンドル) アルミニウム 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) バルブ種類 ゲートバルブ
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

本体にキッツ鉛レス銅合金「キーパロイ」を、管端コアには脱塩ビ材料(給水用/変性PPE)を採用し、水道水における鉛浸出基準をクリアした、給水ラインで安心してお使いいただけるバルブです。 リサイクル性に優れる環境配慮型バルブです。 管端コアが赤水の発生を防ぎます。 ポリ管・塩ビ管の両方に使用できる共用形ですので、管種による使い分けが不要です。 管端コア内蔵(一体射出成形)・組込み(ねじ込み)形なので、コアの入れ忘れが無く安心です。
用途給水ラインに 形状 ストレート 材質(本体) CAC911 最高使用圧力(MPa) 1.0(+40℃以下の静流水)、1.0(+40℃以下の脈動水) 接続方式 ねじ込み形 使用流体 ハンドル形状 丸形 材質(ジスク) CAC911 材質(ステム) KSB-3 材質(ハンドル) ZDC(15A~20A) ADC12(25A~50A) 材質(ボンネット) CAC911 材質(パッキン) 非石綿 クラス 10K バルブ種類 ゲートバルブ
1個
6,898 税込7,588
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状 ストレート 材質(本体) CAC406青銅・黄銅(JIS規格品) 最高使用圧力(MPa) 1.4(-29℃~+120℃)、1.0(+171℃) 接続方式 ねじ込み形 使用流体 水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル色 ハンドル形状 丸形 材質(ジスク) CAC406 材質(ステム) Kメタル 材質(ボンネット) CAC406 材質(パッキン) ノンアスベストパッキン クラス 10K バルブ種類 ゲートバルブ
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き) ワンタッチ着脱式ハンドル。 両方向通水可能。
形状 ストレート 材質(本体) 黄銅 接続 Rc×G 使用流体 上水道水 最高許容圧力(MPa) 1 ハンドル形状 蝶形 バルブ種類 ボールバルブ
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 芯軸:耐脱亜鉛黄銅 形状 ストレート 材質(本体) 黄銅 最高使用圧力(MPa) 120℃以下の静流水:1.0 飽和蒸気:0.8 接続 Rc 取付ねじ 管用テーパネジ 使用流体 静流水・飽和蒸気 ハンドル形状 丸形 バルブ種類 ゲートバルブ
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

鉛カット、給水用。
形状 ストレート 材質(本体) 青銅(CAC406) 規格 JV5-1 最高使用圧力(MPa) (40℃以下の脈動水)1.0、(40℃以下の静流水)1.0 接続方式 ねじ込み形 接続 Rc 使用流体 脈動水・静流水 ハンドル形状 丸形 材質(フタ) CAC406 材質(弁体) CAC406 材質(弁棒) NBY 材質(コア) PE バルブ種類 ゲートバルブ
1個
特価
5,398 税込5,938
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

種別 汎用バルブ 形状 ストレート 材質(本体) 青銅/CAC 使用温度範囲(℃) -29~100(静流水) 最高使用圧力(MPa) 0.98(+100℃以下の静流水)、0.78(飽和蒸気) 接続方式 ねじ込み形 材質(ボール) CAC 使用流体 水、蒸気 最高許容圧力(MPa) 0.98(-29~100℃の静流水)、0.78(飽和蒸気(174℃)) ハンドル形状 丸形 材質(ジスク) CAC 材質(ステム) C3531 材質(ボディ) CAC 材質(パッキン) 非石綿 クラス 100型 接続形状 ねじ込み:JIS B0203 バルブ種類 グローブバルブ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

形状 ストレート 材質(本体) CAC 最高使用圧力(MPa) 1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気) 接続方式 ねじ込み形 使用流体 水、蒸気 ハンドル形状 丸形 材質(ジスク) C3771BE 材質(ステム) 耐脱亜鉛黄銅棒 材質(ボンネット) C3771BE 材質(パッキン) 非石綿 クラス 125型 バルブ種類 ゲートバルブ
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

普通に使っていても節水効果があります。
仕様 固定コマ、給水管抜け防止付 JIS規格 日本工業規格品
1個
3,898 税込4,288
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体にキッツ鉛レス銅合金「キーパロイ」を、管端コアには脱塩ビ材料(給水用/変性PPE)を採用し、水道水における鉛浸出基準をクリアした、給水ラインで安心してお使いいただけるバルブです。 リサイクル性に優れる環境配慮型バルブです。 管端コアが赤水の発生を防ぎます。 ポリ管・塩ビ管の両方に使用できる共用形ですので、管種による使い分けが不要です。 管端コア内蔵(一体射出成形)・組込み(ねじ込み)形なので、コアの入れ忘れが無く安心です。
用途給水ラインに 形状 ストレート 材質(本体) キーパロイ 最高使用圧力(MPa) 0.7(+40℃以下の静流水)、0.5(+40℃以下の脈動水) 接続方式 ねじ込み形 使用流体 ハンドル形状 丸形 クラス 5K バルブ種類 ゲートバルブ
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

灌漑や農業用としてお使いください。 塩ビ配管用接着剤をご使用ください。
形状 ストレート 材質(本体) 塩化ビニル樹脂 最高使用圧力(MPa) 1 材質(ボール) 塩化ビニル樹脂 ハンドル形状 T形 バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

本体にキッツ鉛レス銅合金「キーパロイ」を、管端コアには脱塩ビ材料(給湯用/変性PPE)を採用し、水道水における鉛浸出基準をクリアした、給湯ラインで安心してお使いいただけるバルブです。 リサイクル性に優れる環境配慮型バルブです。 管端コアが赤水の発生を防ぎます。 管端コア内蔵(一体射出成形)・組込み(ねじ込み)形なので、コアの入れ忘れが無く安心です。
用途給湯ラインに 形状 ストレート 材質(本体) キーパロイ 最高使用圧力(MPa) 1.0(+85℃以下の静流水)、1.0(+85℃以下の脈動水) 接続方式 ねじ込み形 使用流体 ハンドル形状 丸形 クラス 10K バルブ種類 ゲートバルブ
1個
6,698 税込7,368
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体) 青銅Bronze CC491K 使用温度範囲(℃) 170以下 最高使用圧力(MPa) 1.6 材質(パッキング) Brass CW614N 接続方式 ねじ込み形 使用流体 水、油、蒸気 材質(ステム) DZR Brass CW602N 材質(ハンドル) Aluminium 材質(ボンネット) Bronze CC491K 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) バルブ種類 グローブバルブ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
当日出荷

配管用・水道・スプリンクラーなどに使用できるPVC製ボールバルブ。差し込み式とネジ式のラインナップがございます。13Aのサイズはネジ式はありませんのでご注意ください。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど 材質(本体) PVC バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

形状 ストレート 適合規格 JIS B2011 ハンドル形状 丸形 材質(パッキン) ノンアスベスト クラス 10K 材質(弁箱) CAC406
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

形状 ストレート 材質(本体) CAC406青銅・黄銅(JIS規格品) 最高使用圧力(MPa) 0.7(-29℃~+120℃)、0.5(+134℃) 接続方式 ねじ込み形 使用流体 水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル色 ハンドル形状 丸形 材質(ジスク) CAC406 材質(ステム) Kメタル 材質(ボンネット) CAC406 材質(パッキン) ノンアスベストパッキン クラス 5K バルブ種類 ゲートバルブ
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)