- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 水道 蛇口 パーツのおすすめ人気ランキング
水道 蛇口 パーツのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新165件の「水道 蛇口 パーツ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水道 蛇口 部品」、「水道 蛇口 パイプ」、「水栓ノズル」などの商品も取り扱っております。
整流器付き
用途万能ホーム水栓7015、7015B、7017、7025、7025B用
材質
黄銅
取付ねじ
W26山20
蛇口取付形状
万能水栓用
用途自在水栓の修理に必要なパーツセット
パイプ・先端器具。下向きパイプ
材質
黄銅
パイプ外径(Φmm)
16
パイプ先端径(Φmm)
17.8
仕様
JIS 7019BKK規格品、日本水道協会認証登録品
呼び径(mm)
13(PJ1/2)
色
シルバー
JIS規格
日本工業規格品
ハンドル形状
三角ハンドル
タイプ
横水栓
ハンドル形状
三角ハンドル
万能ホーム水栓のパイプを交換するだけで、ワンタッチでホースの接続ができます。
用途蛇口とホース接続用。
取付ねじ
W26、山20
適合蛇口外径(Φmm)
14~18
トラスコ品番
375-4031
材質
真鍮
高さ(mm)
75
質量(g)
68
適合コネクタ
G079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類
蛇口取付形状
万能水栓用
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
カップリング水栓・散水栓(蛇口)接続用継手。丈夫でキレイ、さらに耐久性抜群の金属製です。【カップリング水栓・散水栓用】ネジ付き蛇口とホースをつなぎます。【ワンタッチ】トヨックス製各種ホースソケットと併用して、ホースの着脱がワンタッチでできます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 カップリング水栓・散水栓(蛇口)接続用継手
取付ねじ
G1/2
材質
(金属部)黄銅、(ゴム部)合成ゴム
使用流体
水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])
0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)
60
蛇口取付形状
カップリング水栓・散水栓(ネジ付)
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
蛇口周りがスッキリ。コネクターを外せば普通の蛇口のように使えます。【万能蛇口用】呼径13サイズの万能水栓に接続。万能蛇口につなぎます。万能水栓のパイプを外して取付けます。ソケット(ホース側継手(別売))が直接接続できます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 万能水栓接続用継手
適合
自在水栓1/2呼(13)(ネジ部はW26山20サイズ)の蛇口に取り付け可能
材質
(プラスチック部)POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)真鍮・ステンレス
取付ねじ
W26山20
使用流体
水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])
0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)
60
蛇口取付形状
万能水栓(首振り)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
万能ホーム水栓の補修用パイプ
取付ねじ
W26山20
材質
パイプ:黄銅
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
適合
呼13の万能ホーム水栓
エスコ品番
EA468CF-14C
1個
¥3,410
税込¥3,751
翌日出荷
泡沫付水栓パイプの泡沫部。水はねを抑えます。
材質
黄銅
接続ねじ
M22×1.25
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
パイプ・先端器具。上向きパイプ
材質
黄銅
パイプ外径(Φmm)
16
パイプ先端径(Φmm)
17.8
パイプを上向き・下向きにかえることができます。796-180泡沫金具付き。
材質
ステンレス、黄銅、TPE
使用温度範囲(℃)
1~60
パイプ形状
フレキパイプ
パイプ部がラセン状で、好きな位置に吐水位置変更可能
状況に合わせて使いやすい位置に動かせます。
水栓タイプを選ばず、取付けOK。
泡沫吐水だから、水ハネを抑えます。
スパナ1本で取り付けOK!誰でも簡単に便利なパイプに交換できます。
用途パイプが届かない、足らない時に。
シンク全体を流したい時に。
Z
W26山20
材質(パイプ)
黄銅
パイプ外径(Φmm)
16
パイプ形状
ラセン状パイプ
吐水部が肉厚のためビス止めに適しています。
適合
呼13の混合栓、万能ホーム栓、自在水栓用
トラスコ品番
322-9599
材質
黄銅
質量(g)
56.5
肉厚(mm)
1
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
呼び径(mm)
13
質量(g)
450
ハンドル形状
三角ハンドル
パイプ形状
Uパイプ
商品タイプ
横形
エスコ品番
EA124MC-11
セット内容
水道用ゴム付ケレップ、水栓パッキン、自在パイプ取付パッキン、リング、水栓内ハンドルパッキン、パッキン受け、調整パッキン、シールテープ(1m)各1個
呼称
13用
1セット
¥440
税込¥484
翌日出荷
ホースの根元が折れないので便利です。
材質
黄銅
1個
¥509
税込¥560
当日出荷
上向きタイプでスペース広々。約220mm高さアップします。浄水器の取付けにも便利。
取付ねじサイズ
W26山20
材質
パイプ/黄銅
パイプ径(Φmm)
16
パイプ外径(Φmm)
16
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷