- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- 水道 配管 分岐のおすすめ人気ランキング
水道 配管 分岐のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新125件の「水道 配管 分岐」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水道 分岐 部品」、「kitz マジックジョイント」、「水道 配管 チーズ」などの商品も取り扱っております。
用途アングル形またはストレート形止水栓に取り付けて給水を分岐します。
材質
青銅製
形状
チーズ
種類
ねじ込み継手
接続ねじ種類
G(おねじ)×G(おねじ)×G(めねじ)
増設する時、壁面に取り付け配管と水栓、フレキホースなどを接続できるソケットです。
材質
黄銅製
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
水栓本体とパイプの間に取り付け分岐します。
浄水器、食器洗い器等への給水接続に便利です。
回転ナット式で接続が容易に行えます。
二方向同時使用はできません。
最高使用圧力(MPa)
(水・温水)0.98
材質(本体)
黄銅/クロームメッキ
寸法
W26-山20(上下)、G1/2(中央)
使用温度範囲(℃)
0~80
材質(パッキン)
NBR
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
仕様
パッキン付
材質
青銅、黄銅
形状
チーズ
パッキン
アリ
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
配管の接続と同時に分岐が行えます。径違いティー等は必要ありません。
誰でも簡単に配管作業が出来ます。作業はボルトを締め付けるだけです。
腐食に強いオールステンレス製です。
仮設の給水配管に最適です。クロモリボルトを使用すれば使い回しができ、経済的です。
仕様
可とう性能:本管部のみ片側±2°(両側4°)
使用温度範囲(℃)
-5~35
使用圧力(MPa)
(水)1.0、(空気)0.7
使用流体
水、空気
材質(ケーシング)
SUS304
材質(ゴム)
EPDM
材質(ボルト)
クロモリ鋼
トップジョイント配管はシステムは、配管工事の合理化や省力化を目的に製品化したハウジング形の管継手です。施工性に優れ、国内外で数多くご使用いただいております。
用途鋼管用
材質
鋳鉄
形状
枝管取り出し用
RoHS指令(10物質対応)
対応
配管途中での分岐などに使用
材質
青銅
形状
チーズ
種類
ねじ込み継手
接続ねじ種類
Rc
ユニオンナットなし
用途給湯器に水を引くとき等に
仕様
エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)。エコロジー水栓
JIS規格
日本工業規格品
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
種類
ねじ込み継手
形状
ティー
材質
青銅、黄銅
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
色
シルバー
JIS規格
日本工業規格品
ハンドル形状
三角ハンドル
パッキン付き
材質
青銅、黄銅
アズワン品番
64-6497-73
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
材質
青銅
用途水栓上部に取り付けて給水分岐する場合に使用します。
分岐側は常時給水されます。
仕様
メッキ付継手
材質
青銅製クロームメッキ
形状
チーズ
種類
銅管用継手
メッキ
白上メッキ
接続ねじ種類
G(おねじ)×G(おねじ)×G(めねじ)
1個
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
水撃防止器などの取付に便利です。
仕様
メッキ付継手
材質
青銅製クロームメッキ
形状
チーズ
種類
銅管用継手
呼び径
13
メッキ
研磨・クロームメッキ
接続ねじ種類
G(おねじ)×G(おねじ)×G(めねじ)
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
固定コマ仕様
仕様
固定コマ仕様