水道 L字のおすすめ人気ランキング

2026/05/05更新
173件の「水道 L字」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フレキ エルボ」、「水道 エルボ」、「水道」などの商品も取り扱っております。
フレキ用エルボ袋ナット付(小曲) ミヤコランキング1位
片ナット式L型継手。 狭小部の給水、給湯配管に便利です。 洗面台、流し台等の小型電気温水器や浄水器、食洗器の接続に便利です。 従来品に比べ、芯寸法で約11mm短くする事ができます。
材質黄銅形状エルボ寸法L(mm)33呼び径(B)1/2表面処理クロームメッキ呼び径(A)13パッキンアリ接続ねじ種類G
1個
1,198税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

水栓柱 モノタロウランキング2位
PVC製で一般的な水栓柱です。アイボリー色なのであらゆる場面にもマッチします。
用途屋外用水道設備材質本体:PVC、給水管:VP、TS給水栓エルボ、充填剤:ウレタンアイボリーサイズ70角接続ねじRp1/2
1個
2,298税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

洗濯機用L型ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)ランキング3位
SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗濯機用L型ニップル
洗濯機ホースを接続します。 万能ホーム水栓の先端と交換して使用します。
用途洗濯機用取付ねじW26山20適合万能ホーム水栓(呼び13)材質ポリアセタール、黄銅
1個
769税込846
当日出荷

フレキ用エルボ両ナット付(小曲) ミヤコランキング4位
両ナット式L型継手。 狭小部の給水、給湯配管に便利です。 洗面台、流し台等の小型電気温水器や浄水器、食洗器の接続に便利です。
材質黄銅形状エルボ呼び径(B)1/2表面処理クロームメッキ呼び径(A)13パッキンアリ接続ねじ種類G
1個
1,298税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

片ナット付フレキエルボ リビラックランキング5位
1個
679税込747
当日出荷

取付ネジの片側がL字に曲がっているので、機器・器具類の設置など狭小配管に最適です。
材質パイプ:SUS316L、ナット:黄銅、パッキン:EPDM最高使用圧力(MPa)0.75取付ねじG1/2パイプ外径(Φmm)15
1個
949税込1,044
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

水栓と洗濯機の間隔がせまい場合に。ホース接続部がL字になっており、ホースの折れ曲がりを防止。ホース長さ80CM。ホースをカチットにワンタッチ接続。各メーカーの自動洗濯機に適合。
長さ(m)0.8ホース長さ(m)0.8
1個
1,898税込2,088
当日出荷

1個
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

接続部がL型でホースが折れにくいため、狭いスペースにも取付できます。 ロックレバー付でホースの抜けを防止します。 既存の洗濯機用水栓・洗濯機ニップルなどで接続する口金無しタイプです。 ほとんどのメーカーに取付可能。
用途洗濯機用ニップルなどにワンタッチで接続ができる0.8mの給水ホースです。材質ポリ塩化ビニル樹脂、ポリアセタール使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~50ホース長さ(m)0.8
1個
2,498税込2,748
4日以内出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗濯機用L型ニップル
カップリング水栓や二口水栓などに使用。
用途洗濯機用取付ねじG1/2適合カップリング水栓
1個
1,998税込2,198
当日出荷

1個
929税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)水栓取付脚 L
壁付けの水栓をカウンタータイプの流し台に取り付ける場合に使用。
材質青銅
1個
4,298税込4,728
当日出荷

万一ホースが外れた場合、瞬時に給水を自動停止。
適合万能ホーム水栓(呼び13)材質黄銅取付ねじW26山20
1個
2,498税込2,748
当日出荷

1個
1,898税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

配管用・水道・スプリンクラーなど。樹脂製 90° L字型の両端タケノコホースニップルです。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど材質プラスチック製
1個
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


ステンレス製なので水回り等に最適です。
用途屋外の水道設備(足洗い場等)の物掛けに。寸法t(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
509税込560
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

壁付けの水栓をカウンタータイプの流し台に取り付ける場合に使用
材質青銅高さ(mm)70
1個
3,998税込4,398
当日出荷

給水管接続に便利。 クロムメッキで錆びにくい。
用途フレキ用継手。仕様パッキン付材質黄銅形状エルボ呼び径(B)1/2ねじの種類平行ネジ表面処理クロムメッキ呼び径(A)15材質(パッキン)EPDM接続ねじサイズG1/2
1個ほか
549税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

自動閉止機構付き。固定コマ仕様。
規格JIS規格呼び径13呼び13口数1ストッパーありハンドル形状グリップハンドル入数40/箱
1個
5,898税込6,488
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)