- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- フレキシブルホース・ダクトホース
- 水道フレキ管のおすすめ人気ランキング
水道フレキ管のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新136件の「水道フレキ管」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フレキチューブ」、「フレキシブル水道管」、「水道 フレキシブル ホース」などの商品も取り扱っております。
瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管部品です。
取付ねじ
管用平行ネジ
材質(パイプ)
SUS304
呼び径
G13
外径(Φmm)
16
材質(パッキン)
EPDM
材質(ナット)
黄銅
材質(ブレード)
SUS304
最高使用圧力(MPa)
0.75
材質(パッキン)
ノンアスベスト
材質(ナット)
黄銅
両側とも同じナットがついております。
材質(パイプ)
SUS304
呼び径
G20
外径(Φmm)
20
材質(パッキン)
EPDM
材質(ナット)
黄銅
(社)日本水道協会 登録品 管B-19
国内仕入の高品質商品。
必要に応じて自由にカットして使用可能。
用途水道用
耐熱温度(℃)
0~100
EPDMパッキンタイプ
材質
SUS304
呼び径(A)
13
仕様
EPDMパッキンタイプ
呼び径(B)
1/2
ガイド付きフクロナットの採用によりシート面の水平が確保され安心して施工できます。
材質(パイプ)
SUS316L
取付ねじ
管用平行ネジ
材質(パッキン)
ノンアスベスト
材質(ナット)
黄銅
日本水道協会認証登録品。フクロナット付き(取り付けネジは、管用平行ネジ。)
用途洗面ユニット、瞬間給湯器への給水。ローハイタンクへの接続配管。ボイラー、電気温水器への接続配管。ソーラー配管でのソーラーバルブの接続管。
材質/仕上
パイプ:SUS304。ナット:黄銅。パッキン:EPDM
材質
黄銅
湯沸器や洗面器、トイレタンクへの給水に使用。
フレキ仕様で長さの調節が簡単。
材質
SUS316L
呼び
13
仕様
パッキン付き(EPDM)
めねじサイズ
G1/2
最高使用温度(℃)
80
水圧
(最高使用)0.75MPa
材質
黄銅
可とう性に優れたステンレスフレキ管ですので、狭いスペースでの配管取り回しが容易です。
必要な長さに自由にカットして使え、無駄がありません。鋼管と比べて軽量化が図れます。
材質には塩素イオンに対する耐食性と耐粒界腐食性に優れたSUSU316Lを使用しています。
用途洗面ユニットや瞬間湯沸器への吸水、ロー/ハイタンクとの接続配管、ファンコイルとの接続配管
種類
ステンレス管
材質
SUS316L
長さ(m)
10
肉厚(mm)
0.3
最高使用圧力(MPa)
1.75
取り付けねじは管用平行ねじ13mmです。
用途洗面ユニット、瞬間給湯器への給水。
パイプ部がラセン状で、好きな位置に吐水位置変更可能
状況に合わせて使いやすい位置に動かせます。
水栓タイプを選ばず、取付けOK。
泡沫吐水だから、水ハネを抑えます。
スパナ1本で取り付けOK!誰でも簡単に便利なパイプに交換できます。
用途パイプが届かない、足らない時に。
シンク全体を流したい時に。
Z
W26山20
材質(パイプ)
黄銅
パイプ外径(Φmm)
16
パイプ形状
ラセン状パイプ
材質
ステンレス
パイプ外径(Φmm)
12.7
継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。耐熱・耐圧力・耐震性に優れています。
用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収。
地盤沈下・地震対策。
材質
(フレキ部)SUS304、(ユニオン部)FCMB
使用温度範囲
-20~140℃
最高使用圧力
1MPa
接続
ねじ込み
適合流体
冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収。
材質
(フレキ部)SUS304、(ニップル部)SS400
使用温度範囲
-20~350℃
最高使用圧力
1MPa
接続
ねじ込み
適合流体
冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
柔軟な一山形状のチューブを使用しており、曲げや振動吸収に優れた製品です。溶接無しで継手とチューブを組みつけており、コスト低減と高性能を両立しております。
非所に柔軟なチューブを使用しております。
用途配管の芯合わせ、振動吸収、変位吸収
材質
ユニオン/黒心可鍛鋳鉄(FCMB)。パッキン/ノンアスベスト。チューブ/SUS304
使用温度範囲(℃)
0~100
適合流体
冷温水
型式
スーパーUNW
タイプ
ユニオン型 NO溶接タイプ
使用圧力(MPa)
1.0
構造
シール部分はチューブと一体成型。チューブ、ブレイド、金具は、すべて溶接なしで組み込む構造です。
材質
黄銅