- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- 水道ホース ニップルのおすすめ人気ランキング
水道ホース ニップルのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新186件の「水道ホース ニップル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水道 ホース継手」、「浄水器 接続 ホース」、「水道タケノコ」などの商品も取り扱っております。
種類
ホース継手
形状
ストレート
材質
黄銅
仕様
パッキン付き
形状
ホースニップル
種類
ホース継手
最高使用圧力(MPa)
3.45
使用温度(℃)
-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
3.45[35]
使用流体
水、空気、油
ワンタッチ給水ホースや、G1/2ナットと簡単につなげることができます。
形状
ホースニップル
サイズ
G1/2×Φ9
種類
ホース継手
接続ねじ種類
G(めねじ)
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
ニップルとの組み合わせで耐圧ホースをつなぎます。
用途ホースと機器の接続
材質
黄銅(C3604)+クロームメッキ製
形状
ニップル
材質/仕上
黄銅(C3604)+クロームメッキ製
種類
ホース継手
使用圧力(MPa)
3.45
最高使用圧力(MPa)
3.45
仕上
クロムメッキ仕上げ
使用流体
水、空気、油
流体温度(℃)
-50~150
用途屋外での散水などに
材質
ABS
全長(mm)
約52
質量(g)
約7
接続方式
コネクタ-コネクタ
使用流体
水(常温)
適合ホース内径(Φmm)
9
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
用途屋外での散水などに
材質
ABS+PP
接続方式
ニップル-ホース
使用流体
水(常温)
コネクタにワンタッチでホースをつなぐホースジョイントです。
ホースとホースの接続用。
材質
ABS樹脂
接続方式
ホース-コネクタ
取付ネジは管用平行ネジ、ノンアスベストパッキン付き。
用途配管
仕様
ノンアスベストパッキン付
材質
黄銅
形状
ホースニップル
種類
ホース継手
パッキン付
材質
黄銅
形状
ホースニップル
種類
ホース継手
接続ねじ種類
G(めねじ)
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
用途ホース用の継手に
材質
黄銅
形状
ホースニップル
使用圧力(MPa)
3
最高使用圧力(MPa)
3
ねじの種類
PT
使用流体
水、空気、油
ホースとネジの接続に
用途ホース用継手。
形状
ホースニップル
種類
ホース継手
最高使用圧力(MPa)
3.45
使用温度(℃)
-50~150
使用流体
水、空気、油
屋外用水栓のホース接続部用
種類
ホース継手
形状
ホースニップル
材質
黄銅
取付ねじ
管用平行ネジ
仕様
パッキン付き
ポンプ本体とホースの連結に。
タケノコ部にはホースを接続。
用途ポンプパーツ
形状
カップリング
カップリング付き横水栓や散水栓に取り付けるホースカップリングです。
種類
ホース継手
形状
ストレート
材質
黄銅
付属品
パッキン付き
ホースとホースをコネクタ同士で接続できます。
用途ホースとホースの接続用。
トラスコ品番
381-3878
材質
ABS樹脂
高さ(mm)
30
質量(g)
10
接続方式
コネクタ-コネクタ
耐圧(MPa)
0.7
適合コネクタ
G079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
ホースの口径を小さくするときに。
ポンプ本体とホースの連結に。
タケノコ部にはホースを接続します。
用途ポンプパーツ
材質
金属
形状
カップリング
パッキン付き
用途内径15mmのホース用
材質
黄銅