水道メーター 20のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
137件の「水道メーター 20」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「排水 メーター」、「デジタル 水道メーター」、「水道メーター 13mm」などの商品も取り扱っております。
見やすい方向に表示部が回転 表示部は13ミリは、335度回転、フタは360度回転します。20ミリ・25ミリは、表示部が15度毎に270度回転します。 鮮明で見やすい乾式表示 指示部固定式メーターの1.7倍の表示サイズ。(メーカー比)汚れがたまりにくく採光率がアップしたドーム形状。 上から流れ方向が確認 矢印表示が逆取付防止に役立ちます。
適合流体 最高使用圧力(MPa) 1 最小目盛 1L 取付姿勢 水平 圧力損失(MPa) 0.063以下(使用最大流量時) 最高使用水温(℃) 30
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般のご家庭や集合住宅から工場の管理用まで幅広い場面での計量をご提供いたします。 計量部はJIS規格に対応した高性能で低圧力損失に優れています。 水道メーターの基本機能である積算表示をシンプルに見やすく設計。ユニット化された表示部は、人間工学にもとづき、暗い所でも数字が鮮明に読み取れ、明るい所でもハレーションを起こしません。 H16年施工の水質基準強化にいち早く対応し、メーターケースには鉛の代替として重金属を含まない銅合金「エコブラス」を採用。業界随一の強度と粘りをほこり、凍結などでも破損しにくいメーターです。
最高使用圧力(MPa) 1 材質(ケース) CAC804(無塗装) 最小目盛 1L 最高使用温度(℃) 30 取付姿勢 水平 計量範囲 100
1台
特価
7,298 税込8,028
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

接線流羽根車式水道メーター。 地中やパイプシャフトなど暗く狭い場所での検針作業。 「読む人」の立場にたって、検針作業が確実に行える読みやすいデザインの乾式水道メーター! 【積算表示部が鮮明】 表示機構全体がカプセル化されており、外気温との温度差によるくもりや、従来の湿式構造にあった水滴・水垢・鉄錆などによる汚れ等の検針難を解消いたしました。 また、表示機構部は「読みやすさ」を主眼にしたデザインです。 【表示機構部を隔離し、誤作動を解消】 表示機構は軽量水から隔離されており、微少な異物混入や反回答による歯車の破損、およびこれらに起因する遅動、不動の心配がありません。 【凍結・ウォーターハンマーにも安心】 表示機構は受圧構造のプラスチックケースに組み込まれているため、凍結あるいはウォーターハンマーにも強く、安心です。
種別 接線流羽根車式 寸法W(mm) 108 最小目盛 1 適合流体 型式承認番号 第L1031号 使用流量(m3/D) 10時間使用/30。24時間使用/50 最大表示量(m3) 99,999.9(赤字は小数点以下)100L以上はデジタル方式、10L,1Lはアナログ方式 使用最大流量(m3/h) 10 流量範囲(m3/h) 0.100~0.160未満(器差±5%)、0.160~12.5(器差±2%) 計量範囲 (Q3/Q1R)100(m3/h) 使用流量(m3/月) 420
1台
67,980 税込74,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合流体 材質(ケース) CAC804(無塗装) 最小目盛 1L 最高許容圧力(MPa) 1 最高使用温度(℃) 30
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

たて形軸流羽根車式水道メーター。 地中やパイプシャフトなど暗く狭い場所での検針作業。 「読む人」の立場にたって、検針作業が確実に行える読みやすいデザインの乾式水道メーター! 耐久性に優れた中口径たて形軸流羽根車式メーターにも乾式構造を採用。 【積算表示部が鮮明】 表示機構全体がカプセル化されており、外気温との温度差によるくもりや、従来の湿式構造にあった水滴・水垢・鉄錆などによる汚れ等の検針難を解消いたしました。 また、表示機構部は「読みやすさ」を主眼にしたデザインです。 【表示機構部を隔離し、誤作動を解消】 表示機構は軽量水から隔離されており、微少な異物混入や反回答による歯車の破損、およびこれらに起因する遅動、不動の心配がありません。 【凍結・ウォーターハンマーにも安心】 表示機構は受圧構造のプラスチックケースに組み込まれているため、凍結あるいはウォーターハンマーにも強く、安心です。
種別 たて形軸流羽根車式 質量(kg) 4.8 容量 30m3/h(0.1MPaの時※参考) 寸法L(mm) 245 寸法H(mm) 150 口径(Φmm) 50 寸法l(mm) 23 寸法W(mm) 126 寸法h(mm) 66 最小目盛 1 適合流体 型式承認番号 第L093号 使用流量(m3/D) 10時間使用/44。24時間使用/80 最大表示量(m3) 999,999.9(赤字は小数点以下)100L以上はデジタル方式、10L,1Lはアナログ方式 使用最大流量(m3/h) 16 流量範囲(m3/h) 0.160~0.256未満(器差±5%)、0.256~20(器差±2%) 計量範囲 (Q3/Q1R)100(m3/h) 使用流量(m3/月) 700
1台
159,800 税込175,780
4日以内出荷

表示部 (回転範囲)330°(固定角度15°毎) 周囲温度 55℃以下 最大使用圧力(MPa) 1 最小目盛 1L 最大表示 9.999.9m3 表示機能 デジタル表示、指針表示、パイロット表示(8角形) 周囲湿度(%RH) 0~100 流体温度(℃) 0.1~30(凍結しないこと) 文字サイズ NKDA型の1.8倍 寸法H3(mm) 70 取付姿勢 水平 適合流体 関連資料 取扱説明書(1.3MB) 計量範囲 100
1台
8,398 税込9,238
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

「安心」・「安全」な製品をお客様に提供する為に、国内で自社一貫生産された、高品質・高耐久性の計量機構を備えた水道メータです。新JIS規格に対応し国内で最も多く使われている水道メータです。
材質 CAC804 最高使用圧力(MPa) 1 最小目盛 1L 最高使用温度(℃) 30 取付姿勢 水平 適合流体
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
779 税込857
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

適合流体 材質(ケース) CAC804(無塗装) 最小目盛 1L 最高許容圧力(MPa) 1 最高使用温度(℃) 30
1台
特価
24,980 税込27,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


ND型流量センサーは羽根車式の計測原理で各種液体の計測に適し、低コスト・高品質なベストセラー商品です。
接続口径 R1/2 質量(g) 約120 温度範囲(℃) 0~+60(凍結しないこと) 最高使用圧力(MPa) 1(液体温度20℃の時) 精度 ±2%RS(標準取付姿勢時) 粘度範囲(mPa・s) 0.5~1.5(液体) 計測対象 水、薬液 周囲湿度(%RH) 35~85(結露しないこと) リード線長さ(mm) 約600 周囲温度(℃) -10~+70 口径(mm) 10 パルス定数(mL/P) 7.69 回路電流(参考) 赤(+V)=5V 周囲温度25℃の時。回路電流 3.0mA ただし、プルアップ抵抗R=∞の時。出力飽和電圧 0.92V ただしI(出力吸込電流)=4mA出力がLowの時 仕様 RoHS指令対応品。CEマーキング品 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合流体 材質(ケース) CAC804(無塗装) 最小目盛 1L 最高許容圧力(MPa) 1 最高使用温度(℃) 30
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

8ビット通信機能を標準搭載した電子式水道メーター用の隔測表示器です。 電池式の為、現地にAC100V電源が必要ありません。 12時間毎にメーターからのパルスを受信し、メーターの積算値だけでなく、漏水や過大流量などの各種警報も表示します。 接続可能メーター:電子式水道メーター、電池電磁水道メーター。
適合 8ビット通信機能付電子式水道メーター、電池電磁水道メーター 質量(g) 240 使用温度範囲(℃) -20~+60 外形寸法(mm) 100.2×139×41 出力 8ビット電文出力(A1、A2、2線)、パルス出力(オープンドレイン) 電源 チリ有無電池 構造 防雨構造 表示 積算値を電子式水道メーターの口径に合わせて表示、電子式水道メーターと通信により瞬間流量値を15秒間表示 入力 8ビット電文入力(A1、A2、2線)、パルス入力(オープンドレインまたはオープンコレクタ) 取付場所 屋外壁掛設置 警告 過大流量、漏水1警告、逆流検出警告、電池電圧低下警告、隔測表示器電池電圧低下警告、通信エラー 伝送距離(m) 200 耐用年数(年) 設置後8
1セット
51,980 税込57,178
当日出荷



なめたネジを簡単に外すことが出来る! ドリルで穴があくネジであれば使用可能。 スペアネジ・スペアドリルを追加しました。 先端が交換できるので万が一ねじ部・ドリル部が折れても交換可能。 再度使用することが出来ます。
1セット
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

リチウム電池を内蔵し電源不要。瞬時と積算流量を1台で表示。指示部は読みやすい方向に回転可能。各種液体へ対応可能。トータル積算とトリップ積算の2種類がリセットできます。CEマーク取得製品です。
電源 リチウム電池内蔵(電池寿命/4年、電池交換不可) 定格電圧 30VDC(最大) 温度範囲(℃) 0~+60(液体) 構造 防まつ構造(IP64相当)屋内仕様 最高使用圧力(MPa) 1(液体温度20℃のとき) 粘度範囲(mPa・s) 0.5~1.5(液体) 出力容量 ON抵抗/150Ω以下、OFF抵抗/100kΩ以上。(入力電流10mA以下において残り電圧1.5V以下) 周囲湿度(%RH) 35~85(結露しないこと) 周囲温度(℃) 0~+60 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
59,980 税込65,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

圧力計と本体をつなぐ立管が長短2本あり、現場に応じて選択できるので、より確認しやすくなります。テスターの一次側にバルブを設けているので、メーター止水栓に不具合があった場合でも正確なテストが行えます。
用途竣工時やリフォーム時に使用する水圧テスター セット内容 本体1式、圧力計1個、計器接続チーズ1個、止水バルブ1個、1/4×1/2ニップル1個、短管1個、長管1個、管接続用ソケット1個
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷

水平に取り付けが可能です。 電池駆動タイプですので、持ち運びに便利です。
質量(g) 140 最高使用圧力(MPa) 0.6 機能 オートON/OFF・バッテリー残量アラーム 測定精度(°) ±10(FS) 適合流体
1個
15,200 税込16,720
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)