- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 圧力・流量測定
- 水道メーター40Aのおすすめ人気ランキング
水道メーター40Aのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新123件の「水道メーター40A」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水道メーター 40」、「水道メーター 13mm」、「40A フランジ」などの商品も取り扱っております。
一般のご家庭や集合住宅から工場の管理用まで幅広い場面での計量をご提供いたします。
計量部はJIS規格に対応した高性能で低圧力損失に優れています。
水道メーターの基本機能である積算表示をシンプルに見やすく設計。ユニット化された表示部は、人間工学にもとづき、暗い所でも数字が鮮明に読み取れ、明るい所でもハレーションを起こしません。
H16年施工の水質基準強化にいち早く対応し、メーターケースには鉛の代替として重金属を含まない銅合金「エコブラス」を採用。業界随一の強度と粘りをほこり、凍結などでも破損しにくいメーターです。
最高使用圧力(MPa)
1
材質(ケース)
CAC804(無塗装)
最小目盛
1L
最高使用温度(℃)
30
取付姿勢
水平
計量範囲
100
接線流羽根車式水道メーター。
地中やパイプシャフトなど暗く狭い場所での検針作業。
「読む人」の立場にたって、検針作業が確実に行える読みやすいデザインの乾式水道メーター!
【積算表示部が鮮明】
表示機構全体がカプセル化されており、外気温との温度差によるくもりや、従来の湿式構造にあった水滴・水垢・鉄錆などによる汚れ等の検針難を解消いたしました。
また、表示機構部は「読みやすさ」を主眼にしたデザインです。
【表示機構部を隔離し、誤作動を解消】
表示機構は軽量水から隔離されており、微少な異物混入や反回答による歯車の破損、およびこれらに起因する遅動、不動の心配がありません。
【凍結・ウォーターハンマーにも安心】
表示機構は受圧構造のプラスチックケースに組み込まれているため、凍結あるいはウォーターハンマーにも強く、安心です。
種別
接線流羽根車式
寸法W(mm)
108
最小目盛
1
適合流体
水
型式承認番号
第L1031号
使用流量(m3/D)
10時間使用/30。24時間使用/50
最大表示量(m3)
99,999.9(赤字は小数点以下)100L以上はデジタル方式、10L,1Lはアナログ方式
使用最大流量(m3/h)
10
流量範囲(m3/h)
0.100~0.160未満(器差±5%)、0.160~12.5(器差±2%)
計量範囲
(Q3/Q1R)100(m3/h)
使用流量(m3/月)
420
適合流体
水
材質(ケース)
CAC804(無塗装)
最小目盛
1L
最高許容圧力(MPa)
1
最高使用温度(℃)
30
13~40mmと同様に、水道メーターの指示機構に回転磁石と2線式(無電圧a接点)の発信部を持ち、一定量毎に接点が開閉し、パルス信号を出力します。
FCDダクタイル鋳鉄ケースに粉体塗装を施し、錆対策も万全です。
水道メーターの発信部から1m3/Pの無電圧接点の出力をします。
適合流体
水
材質(ケース)
FCD450(粉体塗装)
最小目盛
1L
最高許容圧力(MPa)
1
最高使用温度(℃)
30
寸法n(mm)
4
最大表示量(m3)
999999.9
表示部
(回転範囲)330°(固定角度15°毎)
周囲温度
55℃以下
最大使用圧力(MPa)
1
最小目盛
1L
最大表示
9.999.9m3
表示機能
デジタル表示、指針表示、パイロット表示(8角形)
周囲湿度(%RH)
0~100
流体温度(℃)
0.1~30(凍結しないこと)
文字サイズ
NKDA型の1.8倍
寸法H3(mm)
70
取付姿勢
水平
適合流体
水
関連資料
取扱説明書(1.3MB)
計量範囲
100
見やすい方向に表示部が回転
表示部は13ミリは、335度回転、フタは360度回転します。20ミリ・25ミリは、表示部が15度毎に270度回転します。
鮮明で見やすい乾式表示
指示部固定式メーターの1.7倍の表示サイズ。(メーカー比)汚れがたまりにくく採光率がアップしたドーム形状。
上から流れ方向が確認
矢印表示が逆取付防止に役立ちます。
適合流体
水
最高使用圧力(MPa)
1
最小目盛
1L
取付姿勢
水平
圧力損失(MPa)
0.063以下(使用最大流量時)
最高使用水温(℃)
30
マンション、ホテル、工場等の給湯管理や集中検針、中央制御などあらゆる温水の計量、計測に最適です。
適合流体
温水
形式
8桁全直読式(m35桁、L3桁)
構造
密封式
表示
45度傾斜、360度任意の方向
材質(ケース)
CAC804(無塗装)
最小目盛
0.2L
最高許容圧力(MPa)
1
最高使用温度(℃)
90
最大表示量(m3)
99999
「安心」・「安全」な製品をお客様に提供する為に、国内で自社一貫生産された、高品質・高耐久性の計量機構を備えた水道メータです。新JIS規格に対応し国内で最も多く使われている水道メータです。
材質
CAC804
寸法L(mm)
245
山数
11
最高使用圧力(MPa)
1
最小目盛
1L
最高使用温度(℃)
30
取付姿勢
水平
適合流体
水
「安心」・「安全」な製品をお客様に提供する為に、国内で自社一貫生産された、高品質・高耐久性の計量機構を備えた水道メータです。新JIS規格に対応し国内で最も多く使われている水道メータです。
材質
CAC804
最高使用圧力(MPa)
1
最小目盛
1L
最高使用温度(℃)
30
取付姿勢
水平
適合流体
水
たて形軸流羽根車式水道メーター。
地中やパイプシャフトなど暗く狭い場所での検針作業。
「読む人」の立場にたって、検針作業が確実に行える読みやすいデザインの乾式水道メーター!
耐久性に優れた中口径たて形軸流羽根車式メーターにも乾式構造を採用。
【積算表示部が鮮明】
表示機構全体がカプセル化されており、外気温との温度差によるくもりや、従来の湿式構造にあった水滴・水垢・鉄錆などによる汚れ等の検針難を解消いたしました。
また、表示機構部は「読みやすさ」を主眼にしたデザインです。
【表示機構部を隔離し、誤作動を解消】
表示機構は軽量水から隔離されており、微少な異物混入や反回答による歯車の破損、およびこれらに起因する遅動、不動の心配がありません。
【凍結・ウォーターハンマーにも安心】
表示機構は受圧構造のプラスチックケースに組み込まれているため、凍結あるいはウォーターハンマーにも強く、安心です。
種別
たて形軸流羽根車式
質量(kg)
4.8
容量
30m3/h(0.1MPaの時※参考)
寸法L(mm)
245
寸法H(mm)
150
口径(Φmm)
50
寸法l(mm)
23
寸法W(mm)
126
寸法h(mm)
66
最小目盛
1
適合流体
水
型式承認番号
第L093号
使用流量(m3/D)
10時間使用/44。24時間使用/80
最大表示量(m3)
999,999.9(赤字は小数点以下)100L以上はデジタル方式、10L,1Lはアナログ方式
使用最大流量(m3/h)
16
流量範囲(m3/h)
0.160~0.256未満(器差±5%)、0.256~20(器差±2%)
計量範囲
(Q3/Q1R)100(m3/h)
使用流量(m3/月)
700
1台
¥159,800
税込¥175,780
4日以内出荷
適合流体
水
材質(ケース)
CAC804(無塗装)
最小目盛
1L
最高許容圧力(MPa)
1
最高使用温度(℃)
30
適合流体
水
材質(ケース)
CAC804(無塗装)
最小目盛
1L
最高許容圧力(MPa)
1
最高使用温度(℃)
30
形状
ソケット
適合規格
日水協認証番号:B-116準拠、日水協認証番号:G-1
接続形状
袋ナット(上水ねじ)×PE
準拠
日水協規格基本構造及び性能規定準拠
13~40mmと同様に、水道メーターの指示機構に回転磁石と2線式(無電圧a接点)の発信部を持ち、一定量毎に接点が開閉し、パルス信号を出力します。
FCDダクタイル鋳鉄ケースに粉体塗装を施し、錆対策も万全です。
水道メーターの発信部から1m/Pの無電圧接点の出力をします。
適合流体
水
ケーブル長(m)
10
材質(ケース)
FCD450(粉体塗装)
芯数
2
最小目盛
1L
使用周囲温度(℃)
55以下
最高許容圧力(MPa)
1
最高使用温度(℃)
30
寸法H3(mm)
89
取付姿勢
水平
型式承認番号
L1038号
最大表示量(m3)
999999.9
計量範囲
100
計測方式
軸流羽根車式
ケーブル種類
VCTF(0.5mm2)
最低使用温度(℃)
0.1
量水器メーター用の取付ユニオンです。
材質
青銅
13~40mmと同様に、水道メーターの指示機構に回転磁石と2線式(無電圧a接点)の発信部を持ち、一定量毎に接点が開閉し、パルス信号を出力します。
FCDダクタイル鋳鉄ケースに粉体塗装を施し、錆対策も万全です。
水道メーターの発信部から1m3/Pの無電圧接点の出力をします。
適合流体
水
仕様
●出力パルスレート:1000L/P(1m3/P)
適合フランジ
上水フランジ
ケーブル長(m)
10
材質(ケース)
FCD450(粉体塗装)
芯数
2
最小目盛
1L
使用周囲温度(℃)
55以下
最高許容圧力(MPa)
1
最高使用温度(℃)
30
寸法H3(mm)
89
寸法n(mm)
4
取付姿勢
水平
型式承認番号
L1038号
最大表示量(m3)
999999.9
計量範囲
100
計測方式
軸流羽根車式
ケーブル種類
VCTF(0.5mm2)
最低使用温度(℃)
0.1
独自の機構をもった高感度たて型ウォルトマンメーターです。大流量も正確に計量出来る広範囲計量メーターで、耐久性に優れた構造です。
FCDダクタイル鋳鉄ケースに粉体塗装を施し、錆対策も万全です。
適合流体
水
適合フランジ
上水フランジ
材質(ケース)
FCD450(粉体塗装)
最小目盛
1L
使用周囲温度(℃)
55以下
最高許容圧力(MPa)
1
最高使用温度(℃)
30
寸法H3(mm)
111
寸法n(mm)
4
取付姿勢
水平
型式承認番号
L1038号
最大表示量(m3)
999999.9
計量範囲
100
計測方式
軸流羽根車式
最低使用温度(℃)
0.1
13~40mmと同様に、水道メーターの指示機構に回転磁石と2線式(無電圧a接点)の発信部を持ち、一定量毎に接点が開閉し、パルス信号を出力します。
FCDダクタイル鋳鉄ケースに粉体塗装を施し、錆対策も万全です。
水道メーターの発信部から1m/Pの無電圧接点の出力をします。
適合流体
水
材質(ケース)
FCD450(粉体塗装)
最小目盛
1L
最高許容圧力(MPa)
1
最高使用温度(℃)
30
最大表示量(m3)
999999.9