水道工事 工具のおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
262件の「水道工事 工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水道 工具 レンチ」、「水道 止 水 栓 工具」、「配管作業工具」などの商品も取り扱っております。

工具箱から手袋まで、配管作業に適した工具を厳選し、セットにしました。 工具箱は、強度、耐久性に優れたバンパーボックスを採用しました。 屋外の配管工事はもとより備品としても永くご愛用いただけます。
トラスコ品番 301-8997 質量(kg) 7.1 セット商品数 19 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 420×231×220
1セット
47,980 税込52,778
当日出荷

漏水箇所だけの掘さくで工事が行なえるため、道路の掘り起こし部分を最小限度にとどめて修理時間を短縮することができます。 一般用サイズになります。
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セット商品数 21点 トラスコ品番 451-0224 質量(kg) 9 ケース色 ブラック ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 455×240×206
1セット
63,980 税込70,378
当日出荷

約230mm~410mmの四段切り替えスライドバ-で、手の届かない狭い場所のナットやボルトの取り付け・取り外しが簡単!
用途手の届かない場所のボルト・ナットの締め付け・ゆるめに 全長(mm) 230~410 適合ナット 38mmまで 硬度HRC 48~52 材質(レンチ) Cr-V
1個
3,998 税込4,398
当日出荷


水道・ガス関連配管工事用。配管工事の強い味方。太いパイプも大きい継手もガッチリ挟めます。従来のウォーターポンプではつかめない太いPVCパイプや、サイズの大きいMCユニオン、LAジョイント等に対応できるように口幅が19mm~76mm(3/4inch~3inch)まで5段階に調節できます。強く握っても痛くなりにくいソフトビニールグリップタイプ。
用途水道メーターの交換、サイズの大きい継手(MCユニオン、LAジョイント)、サイズの大きいナットに 全長(mm) 233 呼び寸法 230 最大口開き(mm) 76 材質 高炭素鋼S55C/完全無酸化処理 質量(g) 300 表面処理 ニッケルクロームメッキ 先端厚さ(mm) 9.5 口開調節 5
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

ガタツキが起きない3枚合わせ構造!錆にも強いメッキ仕上げで水道工事など水気の多い場所に最適!
全長(mm) 250 使用範囲(mm) 6~51 トラスコ品番 785-1243 質量(g) 340 呼び寸法(mm) 250 頭部厚(mm) 7 頭部幅(mm) 51 柄幅(mm) 43 切断能力(Φmm) 軟鉄線 2.6
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

立水栓・湯水混合栓(センターセット)のロックナット及び接続用袋ナット締付工具です。
長さ(mm) 192.5 幅(mm) 28.5 高さ(mm) 128
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

洗面台の下などの狭い場所でのナット締め、緩め作業に最適。 ハンドルは伸縮タイプで、長さ調節もワンタッチ。
長さ(mm) 275~455 対辺(mm) (ナット)10~32 適合管 3/8~1-1/4 アズワン品番 65-2352-54
1個
7,398 税込8,138
当日出荷


本体はアルミニウム合金を使用し、上アゴは精密鍛造品で適切な熱処理をしているため、耐久力・強度は抜群です。使いやすい目盛表示付(パイプの外径)で作業もスムーズです。
JIS規格 JIS B4606。JQ0307055
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サイドにも刃がついて作業性もアップ!!
用途やりにくい板金作業に最適。 スポット溶接のハガシに、アーク溶接のバリ取り作業に。 18リットル缶、ドラム缶、薄板等の切断作業に。 古いペンキ削りや、サビ落とし作業に。 水道、電気工事屋さんの狭い場所でのハツリ作業に最適です。 トラスコ品番 360-1218 質量(g) 290 サイズ(mm) 25×240
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷

溝と突起のかみ合わせの強力型です。 口開き5段階調整です。 表面は、きめ細い仕上げとなっており、光沢があります。また、防錆加工も施しておりますのでさびにくいです。
用途各種配管作業に。 仕様 調整(段階):5 材質/仕上 クロムバナジウム鋼
1個ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

立水栓、二つ穴洗面器用混合栓のロックナットの締付け・取り外し工具です。
適合 対辺23・25mm用 材質 鋳鉄 対辺(mm) (ハンドル部六角スパナ)12
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2つのあごに設けられた歯が二方向からパイプに食い込むことでしっかりと筒状のパイプをくわえ込むことができます。
用途水道管・ガス管など、パイプ類に継手を付け外しする際に。 材質 ヘッド:炭素鋼、本体:鋳鉄
1本
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ビニール管(VP)・銅管・鉛管に使用でき、一般に多用されている。
材質 天然ゴム(NR) 耐熱温度(℃) (参考)30~40 最高耐熱温度(℃) 40
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

専用ケースに配管系の頻度の高い工具を揃えました。
セット内容 モンキーレンチ250mm。アルミパイプレンチ350mm。アルミコーナーパイプレンチ300mm。アルミパイプレンチ350mmエンビカッター。ウォーターポンププライヤー250mm。コンビネーションプライヤー200mm。アルミ縦型モーターレンチ。メントリー。ペンチ175mm。。ドライバー:6×100、8×150、No2×100、No3×150。カッターナイフ。コンベックス。パイプ用鋸。工具箱 ケース寸法(mm) L450×W230×H243 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷

狭いところのナットなどを回す時にヘッド折り曲げ可能。ラチェット機構付き。
用途モンキーレンチなどが使えない場所に 材質
1個
2,698 税込2,968
当日出荷