水道用ボールバルブのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
191件の「水道用ボールバルブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「給水用ボールバルブ」、「水道コック」、「止水バルブ」などの商品も取り扱っております。
一般住宅の給水給湯用、農水用、ソーラー用のボールバルブです。
材質(本体) 黄銅 バルブ種類 ボールバルブ 最高許容圧力(MPa) (常温の水・油・ガス)2.75、(150℃以下の水・油・ガス)0.69
1個
3,490 税込3,839
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般住宅の給水給湯用、農水用、ソーラー用のボールバルブです。 配管の呼び径と同じフルボア設計。 多流量配管に最適。
最高許容圧力(MPa) (常温の水・油・ガス)2.75、(150℃以下の水・油・ガス)0.69 材質(本体) 黄銅 材質(スピンドル) 黄銅 バルブ種類 ボールバルブ
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐食性に優れた黄銅製です。
用途配管資材に。 材質(本体) 黄銅 最高使用圧力(MPa) 4.1(常温の水・油・ガス)、1.0(150℃以下の水・油・ガス) ※ガスは可燃性・毒性を除く 材質(パッキング) PTFE 接続方式 ねじ込み形 使用流体 水、油、ガス 口径タイプ フルボア ハンドル形状 レバー式 クラス 600 バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート
1個
特価
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

形状 ストレート 材質(本体) C3771BE 最高使用圧力(MPa) 4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(飽和蒸気) 接続方式 ねじ込み形 材質(ボール) C3771+Crめっき 使用流体 水、油、ガス、蒸気 最高許容圧力(MPa) 4.12(-29~38℃の水・油・ガス)、0.98(飽和蒸気(183℃)) ハンドル形状 レバー式 材質(インサート) C3771BE 材質(ジスク) C3771+Crめっき 材質(ステム) C3531 材質(ハンドル) SUS430 材質(ボールシート) グラスファイバー入PTFE 材質(ボディ) C3771 材質(パッキン) グラスファイバー入PTFE クラス 600型 接続形状 ねじ込み:JIS B0203 ボア径 レデューストボア バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質(本体) C3771BE 形状 ストレート 最高使用圧力(MPa) 4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(150℃以下の水、油、ガス) 接続方式 ねじ込み形 材質(ボール) C3771BE+Ni-Crめっき 使用流体 水、油、ガス ハンドル形状 レバー式 材質(Oリング) FKM 材質(ステム) C3604BD+Niめっき 材質(ボールシート) PTFE 材質(ボディキャップ) C3771BE クラス 600型 ボア径 フルボア バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途多目的・中圧汎用 形状 ストレート 材質(本体) 黄銅C3771BE 最高使用圧力(MPa) (常温の水・油・ガス)4.1、(150℃以下の水・油・ガス)1.0 接続方式 ねじ込み形 材質(シート) PTFE 使用流体 常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式) 最高許容圧力(MPa) (常温の水・油・ガス)4.1、(150℃以下の水・油・ガス)1 ハンドル形状 レバー式 材質(Oリング) FKM 材質(フタ) C3771BE クラス 600 材質(弁箱) C3771BE 材質(弁棒) C3604BD(ニッケルめっき) ボア径 フルボア バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き) ワンタッチ着脱式ハンドル。 両方向通水可能。
形状 ストレート 材質(本体) 黄銅 接続 Rc×G 使用流体 上水道水 最高許容圧力(MPa) 1 ハンドル形状 蝶形 バルブ種類 ボールバルブ
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボール形。簡単な操作で弁座と球状弁体の球面が摺動し、90°までの範囲で開閉が可能です。精密鋳造品(ロストワックス)
形状 ストレート 材質(本体) SCS13A(ロストワックス精密鋳造品) 最高使用圧力(MPa) 4.12(常温の水、油、ガス) 接続方式 ねじ込み形 使用流体 水、油、ガス ハンドル形状 レバー式 材質(ハンドル) SUS430 材質(ボールシート) グラスファイバー入PTFE 材質(パッキン) グラスファイバー入PTFE クラス 600型 ボア径 レデューストボア バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

配管用・水道・スプリンクラーなどに使用できるPVC製ボールバルブ。差し込み式とネジ式のラインナップがございます。13Aのサイズはネジ式はありませんのでご注意ください。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど 材質(本体) PVC バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ヒートポンプ・エコキュートに使用できます。
形状 ストレート 材質(本体) 黄銅 タイプ ハンドルワンタッチ着脱タイプ 使用温度範囲(℃) 100 接続方式 ねじ込み形 接続 G×R ハンドル形状 蝶形 バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き) ワンタッチ着脱式ハンドル 両方向通水可能
形状 ストレート 材質(本体) 黄銅 接続 R 使用流体 上水道水 最高許容圧力(MPa) 1 ハンドル形状 蝶形 バルブ種類 ボールバルブ
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状 ストレート 材質(本体) CAC911 接続ねじ Rc 材質(シート) PTFE 材質(ボール) ステンレスSUS304 or SCS13A 使用流体 静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式) 最高許容圧力(MPa) 85℃以下の静流水:1.4、85℃以下の脈動水:1.0 ハンドル形状 レバー式 クラス 10K ボア径 フルボア バルブ種類 ボールバルブ
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ゲート弁 機器類のブロックが目的なので、全閉または全開の状態で用いられます。流体は弁内で管軸に平行に流れ弁全開では流れの抵抗が非常に小さい 流体抵抗が少なく高粘度流体に適する 水撃作用を避けることができる 面間距離が短く大口径弁として適する。
種別 汎用バルブ 形状 ストレート 材質(本体) 黄銅/C3771BE 最高使用圧力(MPa) 1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気) 材質(パッキング) ノンアスベストパッキン 接続方式 ねじ込み形 使用流体 水、蒸気 ハンドル形状 丸形 材質(ジスク) C3771BE 材質(ステム) Kメタル 材質(ボンネット) C3771BE クラス 125型 バルブ種類 ゲートバルブ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質 芯軸:耐脱亜鉛黄銅 形状 ストレート 材質(本体) 黄銅 最高使用圧力(MPa) 120℃以下の静流水:1.0 飽和蒸気:0.8 接続 Rc 取付ねじ 管用テーパネジ 使用流体 静流水・飽和蒸気 ハンドル形状 丸形 バルブ種類 ゲートバルブ
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

90°開閉式です。 パッキン付です。
トラスコ品番 324-8062 形状 ストレート 材質(本体) 黄銅 質量(g) 180 接続 G 使用流体 上水道水 最高許容圧力(MPa) 1 ハンドル形状 蝶形 バルブ種類 ボールバルブ
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

接続の省力化、流体抵抗極少、優れた機能美。
用途あらゆる油、空圧機器に。水道・給湯などの設備配管に。 形状 ストレート 材質(本体) 黄銅(C3771) 流体 水、油、空気 タイプ BW型(メネジ×メネジ) 使用温度範囲(℃) -10~80(凍結無き事) 使用圧力(MPa) 0.98以下 最高使用圧力(MPa) 0.98 接続 Rc×G(めねじ) ハンドル形状 レバー式 材質(ソケット) 黄銅(C3604BD他) バルブ種類 ボールバルブ
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鉛カット、給水用。
形状 ストレート 材質(本体) 青銅(CAC406) 規格 JV5-1 材質(シート) PTFE 接続 Rc 使用流体 脈動水・静流水 口径タイプ スタンダードボア 最高許容圧力(MPa) (40℃以下の脈動水)1.0、(40℃以下の静流水)1.0 ハンドル形状 レバー式 材質(フタ) CAC406 材質(弁体) SUS304 材質(スピンドル) 脱亜鉛黄銅棒 呼び圧力 10K 材質(コア) PE バルブ種類 ロングネックボールバルブ
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ねじ接合部の腐食を解決するとともに、施工性や経済性にも優れた製品です。
用途給水用 形状 ストレート 材質(本体) CAC911 接続ねじ Rc 使用流体 静流水(ヘッド揚程加圧式) 最高許容圧力(MPa) 40℃以下の静流水:1.0 ハンドル形状 レバー式 クラス 10K バルブ種類 ボールバルブ
1個
7,888 税込8,677
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)