水道用ポリエチレン二層管 継手のおすすめ人気ランキング

2025/12/23更新
121件の「水道用ポリエチレン二層管 継手」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「二層管継手」、「ポリエチレン管 メカニカル継手」、「黒ポリ管 継手」などの商品も取り扱っております。
パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手です。 仕様 日本水道協会・JWWA B116規格品 材質 青銅鋳物 形状 ブッシング 種類 塩ビ・樹脂管用継手 使用流体 水道水 接続ねじ種類 R
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。 仕様 日本水道協会・JWWA B116規格品 材質 青銅鋳物 形状 ソケット 種類 塩ビ・樹脂管用継手 使用流体 水道水
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。 仕様 日本水道協会・JWWA B116規格品 材質 青銅鋳物 形状 ブッシング 種類 塩ビ・樹脂管用継手 使用流体 水道水
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

柔軟性があるため、耐震性能があります。 長尺・軽量なので施工性が良く4m以上の配管に最適です。
用途家庭の上水道、簡易水道や温水器をはじめ土木、農業、工業など産業分野。 種類 樹脂管 流体 水道水 材質 (内層)ポリエチレン、(外層)カーボンブラック含有ポリエチレン 長さ(m) 30 使用温度範囲(℃) -20~40℃ 仕様 1種2層管(軟質・厚肉)、JISK6762規格品 形状 パイプ
1巻
8,398 税込9,238
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。 仕様 日本水道協会・JWWA B116規格品 材質 青銅鋳物 形状 エルボ 種類 塩ビ・樹脂管用継手 使用流体 水道水
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。 仕様 日本水道協会・JWWA B116規格品 材質 青銅鋳物 形状 ティー 種類 塩ビ・樹脂管用継手 使用流体 水道水
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

優れた耐塩素水性。水道水中の含有塩素に優れた耐食性を発揮します。 軽くて、柔軟性があるので施工がラク。軽量で内外圧・衝撃等に強く、可とう性に優れているので施工が簡単です。 寒冷地の凍結破壊に強い。耐衝撃性・耐寒性に優れ、寒冷地での使用に適しています。
用途この管は、水道用で使用圧力0.75MPa以下の管として設計されています。 形状 パイプ 材質 ポリエチレン
1巻ほか
7,098 税込7,808
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。 仕様 日本水道協会・JWWA B116規格品 材質 青銅(CAC406) 形状 プラグ 流体 水道水 種類 樹脂管用継手 使用流体 水道水
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。 仕様 日本水道協会・JWWA B116規格品 トラスコ品番 282-2911 材質 青銅鋳物 形状 エルボ 質量(g) 250 種類 塩ビ・樹脂管用継手 寸法L(mm) 30 使用流体 水道水 寸法A2(mm) 40
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。 材質 青銅鋳物 形状 ユニオン 流体 水道水 種類 塩ビ・樹脂管用継手 使用流体 水道水
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラスコ品番 432-4323 形状 ソケット 流体 水道水 種類 塩ビ・樹脂管用継手 呼び径 20×13
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

水道用ポリエチレン1種二層管(JIS K 6762)に使用可能な継手です。パイプの接続は、コア打込み式メカニカル接続の継手です。鉛レス青銅鋳物で作られており土中埋設に対応しております。
材質 本体:青銅 使用温度範囲(℃) 5~35 使用流体 水道水
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 青銅鋳物 流体 水道水 種類 塩ビ・樹脂管用継手 使用流体 水道水
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

水道用ポリエチレン1種二層管(JIS K 6762)に使用可能な継手です。パイプの接続は、コア打込み式メカニカル接続の継手です。鉛レス青銅鋳物で作られており土中埋設に対応しております。
材質 本体:青銅 使用温度範囲(℃) 5~35 使用流体 水道水
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。 材質 バーミキュラ鋳鉄 形状 ソケット 使用圧力(MPa) 1 使用温度(℃) 0~45 使用流体 給水用(常温水45℃まで)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

水道用ポリエチレン1種二層管(JIS K 6762)に使用可能な継手です。パイプの接続は、コア打込み式メカニカル接続の継手です。鉛レス青銅鋳物で作られており土中埋設に対応しております。
材質 本体:青銅 使用温度範囲(℃) 5~35 使用流体 水道水
1個
799 税込879
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途水道用塩ビ管用継手。 仕様 日本水道協会認証登録品 材質 青銅鋳物 形状 ユニオン 流体 水道水 種類 塩ビ・樹脂管用継手 使用流体 水道水
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質 青銅 形状 ソケット 適合規格 日水協認証番号:B-116準拠、日水協認証番号:G-1 使用流体 水道水 接続形状 PEプラグ 準拠 日水協規格基本構造及び性能規定準拠
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1. 接続が簡単 メカニカル継手ですので、管を切断し、ナットを締めることで容易に接続が可能です。 2. 強固な接続と伸縮性のある接続 ハイパワーロックは、ロックリングの刃が管に食い込んで、強固な接続を行います。 ハイパワージョイントは、ロックリングが無くゴムパッキンが管外面におし当てられる構造のため、多少の伸縮に対応できる接続になります。(抜け止めは別途必要です。) 3. 3管種に対応 ハイパワーロックは、鋼管・塩ビ管・ポリ管の3管種に対応でき、異種管接続も可能です。
用途鋼管・塩ビ管・ポリ管用 材質 炭素鋼 形状 ソケット 使用流体 水道水 適合管 JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JIS G 3442水配管用亜鉛めっき鋼管、JWWA K 116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB)、JWWA K 132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB)、JIS K 6741硬質ポリ塩化ビニル管(VP)(※1 呼び25、30はパッキンセットの交換が必要です。※2 呼び13、65、80には使用できません。)JIS K 6742水道用硬質ポリ塩化ビニル管(水道用VP、HIVP)(※1 呼び25、30はパッキンセットの交換が必要です。※2 呼び13、65、80には使用できません。)JIS K 6762水道用ポリエチレン二層管(1種)(※1 呼び30、40、50はインコアが必要です。※2 呼び65、80には使用できません。)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)