- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- 水道用ポリエチレン二層管 1種のおすすめ人気ランキング
水道用ポリエチレン二層管 1種のおすすめ人気ランキング
2025/11/30更新125件の「水道用ポリエチレン二層管 1種」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「黒パイ」、「水道用ポリエチレン2層管」、「水道用ポリエチレン二層管 継手」などの商品も取り扱っております。
柔軟性があるため、耐震性能があります。
長尺・軽量なので施工性が良く4m以上の配管に最適です。
用途家庭の上水道、簡易水道や温水器をはじめ土木、農業、工業など産業分野。
種類
樹脂管
流体
水道水
材質
(内層)ポリエチレン、(外層)カーボンブラック含有ポリエチレン
長さ(m)
30
使用温度範囲(℃)
-20~40℃
仕様
1種2層管(軟質・厚肉)、JISK6762規格品
形状
パイプ
優れた耐塩素水性。水道水中の含有塩素に優れた耐食性を発揮します。
軽くて、柔軟性があるので施工がラク。軽量で内外圧・衝撃等に強く、可とう性に優れているので施工が簡単です。
寒冷地の凍結破壊に強い。耐衝撃性・耐寒性に優れ、寒冷地での使用に適しています。
用途この管は、水道用で使用圧力0.75MPa以下の管として設計されています。
形状
パイプ
材質
ポリエチレン
柔軟性のあるポリエチレン管のため、地盤沈下や地震等に対して柔軟に追従します。
ポリエチレン管は軽量で可とう性があるため、取扱いが容易であり、直管による生曲げ配管が可能です。
化学的に安定した原料を使用したポリエチレン管のため、土壌に対しても腐食の恐れがありません。
環境に優しいポリエチレン樹脂を原料としており、リサイクルも可能です。
屋外露出配管も可能です。(但し、配管の敷設状況、条件によります。)
ナチュラル層とカーボンブラック含有層の2層構造で耐塩素水性が向上し、使用範囲が広がりました。
用途給水用。
形状
パイプ
材質
LLDPE/PE50
種類
1種(軟質)
JIS規格
JIS K 6762
一種一層管のポリエチレンパイプ。黒色。
使用圧力(MPa)
0.55以下(水温20℃時)
柔軟性のあるポリエチレン管のため、地盤沈下や地震等に対して柔軟に追従します。
ポリエチレン管は軽量で可とう性があるため、取扱いが容易であり、直管による生曲げ配管が可能です。
化学的に安定した原料を使用したポリエチレン管のため、土壌に対しても腐食の恐れがありません。
環境に優しいポリエチレン樹脂を原料としており、リサイクルも可能です。
屋外露出配管も可能です。(但し、配管の敷設状況、条件によります。)
材質
LLDPE/PE50
JIS規格
JIS K 6762
パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。
仕様
日本水道協会・JWWA B116規格品
材質
青銅鋳物
形状
ソケット
種類
塩ビ・樹脂管用継手
使用流体
水道水
パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手です。
仕様
日本水道協会・JWWA B116規格品
材質
青銅鋳物
形状
ブッシング
種類
塩ビ・樹脂管用継手
使用流体
水道水
接続ねじ種類
R
パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。
仕様
日本水道協会・JWWA B116規格品
材質
青銅鋳物
形状
ティー
種類
塩ビ・樹脂管用継手
使用流体
水道水
パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。
仕様
日本水道協会・JWWA B116規格品
材質
青銅鋳物
形状
ブッシング
種類
塩ビ・樹脂管用継手
使用流体
水道水
給水・給湯配管はもちろん追焚配管にも使用できます。
用途給水・給湯用屋内配管。
追焚用配管。
種類
樹脂管
流体
水道水
材質
(内管)架橋ポリエチレン、(被覆部)発泡ポリエチレン
使用温度範囲(℃)
0~95
寸法t(mm)
5
形状
パイプ
長さ(m)
10
長さL(m)
10
材質
青銅
形状
チーズ
適合規格
日水協認証番号:B-116準拠、日水協認証番号:G-1
使用流体
水道水
接続形状
PE×PE×PE
準拠
日水協規格基本構造及び性能規定準拠
トラスコ品番
432-4323
形状
ソケット
流体
水道水
種類
塩ビ・樹脂管用継手
呼び径
20×13
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。
仕様
日本水道協会・JWWA B116規格品
材質
青銅鋳物
形状
エルボ
種類
塩ビ・樹脂管用継手
使用流体
水道水
用途水道用塩ビ管用継手。
仕様
日本水道協会認証登録品
材質
青銅鋳物
形状
ユニオン
流体
水道水
種類
塩ビ・樹脂管用継手
使用流体
水道水
耐熱性・耐圧性に優れている。被覆の表皮(ポリエチレンフィルム)が強いので工事の際、表皮に傷がつきにくい。被覆と管との隙間が狭いので、保温性に優れている。被覆の保温層がカットしやすいので工事がスムーズ素早い工事が行える。
種類
樹脂管
材質
被覆材/発泡ポリエチレン(エンボスフィルム付)
呼び径(A)
13
長さL(m)
50
寸法D1(Φmm)
27
寸法D2(Φmm)
17
寸法t1(mm)
5
寸法t2(mm)
1.9
適合規格
JIS K6787。JIS K6769
最高温度(℃)
95
最低温度(℃)
管内の水が液体の状態で0
形状
パイプ
長さ(m)
50
内径(Φmm)
12.8(樹脂管)
呼び径
13A
規格
JIS K6787、JIS K6769併記
全長(m)
50
肉厚(mm)
2.1(樹脂管)
外径(Φmm)
17(樹脂管)
RoHS指令(10物質対応)
対応
被覆厚さ(mm)
5
ナットを外すことなくパイプを挿入し、基準締付けトルクまでナットを締付けるだけで施工できます。鋼管、塩ビ管、ポリ管の3管種兼用メカニカル継手
形状
ソケット
パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。
材質
青銅鋳物
形状
ユニオン
流体
水道水
種類
塩ビ・樹脂管用継手
使用流体
水道水
材質
青銅鋳物
流体
水道水
種類
塩ビ・樹脂管用継手
使用流体
水道水
水道用ポリエチレン1種二層管(JIS K 6762)に使用可能な継手です。パイプの接続は、コア打込み式メカニカル接続の継手です。鉛レス青銅鋳物で作られており土中埋設に対応しております。
材質
本体:青銅
使用温度範囲(℃)
5~35
使用流体
水道水