- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- 水道管 二股のおすすめ人気ランキング
水道管 二股のおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新108件の「水道管 二股」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「二股分岐水栓」、「水道管 分岐」、「水道 配管 分岐」などの商品も取り扱っております。
用途アングル形またはストレート形止水栓に取り付けて給水を分岐します。
種類
ねじ込み継手
形状
チーズ
材質
青銅製
パッキン
アリ
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
止水栓上部が内ネジ使用の場合や分水上部の取付スペースがない場合に使用します。
用途洗浄便座用
材質
青銅
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
用途アングル形またはストレート形止水栓に取り付けて給水を分岐します。
材質
青銅製
形状
チーズ
種類
ねじ込み継手
接続ねじ種類
G(おねじ)×G(おねじ)×G(めねじ)
用途混合栓本体とソケットの間に接続し分岐できます。水側分岐。湯側分岐・水と湯同時分岐の3つのパターンの使用が可能です。
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
用途配管部品用チーズ
仕様
パッキン付
材質
本体・ナット・コア:黄銅、パッキン:EPDM
形状
チーズ
ねじ径
G1/2(4分)
種類
ホース継手
形状
ワイ
使用流体
水、空気、油
材質
黄銅
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
3.45[35]
用途一つの配管で、二つの水栓を取り付ける時に使用します。
適合
一つの配管で、二つの水栓を取り付ける時に使用します。
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ユニオンナットなし
用途給湯器に水を引くとき等に
仕様
エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)。エコロジー水栓
JIS規格
日本工業規格品
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
仕様
パッキン付
材質
青銅、黄銅
形状
チーズ
パッキン
アリ
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
呼び径(mm)
13
口数
2口
ハンドル形状
三角ハンドル
グリーン購入法
適合
口数
2口
ハンドル形状
三角ハンドル
ホース接続口
対応
水撃防止器などの取付に便利です。
仕様
メッキ付継手
材質
青銅製クロームメッキ
形状
チーズ
種類
銅管用継手
呼び径
13
メッキ
研磨・クロームメッキ
接続ねじ種類
G(おねじ)×G(おねじ)×G(めねじ)
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
増設する時、壁面に取り付け配管と水栓、フレキホースなどを接続できるソケットです。
材質
黄銅製
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
ニップルに接続し2方向に分水できます。
用途ホースとホースの接続用。
仕様
水・止水の切替コック付
トラスコ品番
381-3959
材質
ABS樹脂
高さ(mm)
115
質量(g)
93
接続方式
ニップル-コネクタ(×2)
適合コネクタ
G079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
用途混合栓本体とソケットの間に接続し分岐できます
適合
混合栓本体とソケットの間に接続し分岐できます。
適合
T4A型用
タイプ
アングル形止水栓
関連資料
適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
仕様
袋ナット回転式。パッキン付
材質
青銅
形状
チーズ
種類
ねじ込み継手
接続ねじ種類
G(おねじ)×G(おねじ)×G(めねじ)
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
固定コマ仕様
仕様
固定コマ仕様
用途エアーの分配
種類
ホース継手
形状
ワイ
使用流体
水、空気、油
材質/仕上
黄銅(C3771)+クロームメッキ製
使用圧力(MPa)
3.45
仕上
クロムメッキ仕上げ
流体温度(℃)
-50~150