水道管 分岐のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
147件の「水道管 分岐」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「給水 分岐」、「分岐配管」、「給水管チーズ」などの商品も取り扱っております。
用途アングル形またはストレート形止水栓に取り付けて給水を分岐します。 種類 ねじ込み継手 形状 チーズ 材質 青銅製 パッキン アリ
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

1個
679 税込747
当日出荷

仕様 袋ナット回転式。パッキン付 材質 青銅 形状 チーズ 種類 ねじ込み継手 接続ねじ種類 G(おねじ)×G(おねじ)×G(めねじ)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

止水栓や給水管の継ぎ目などに継ぎ足して使用。ホース接続用として分岐したい場合などに使用するバルブ。
ねじサイズ G1/2 吐水口長さ(mm) 88
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

止水栓上部が内ネジ使用の場合や分水上部の取付スペースがない場合に使用します。
用途洗浄便座用 材質 青銅
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

用途配管部品用チーズ 仕様 パッキン付 材質 本体・ナット・コア:黄銅、パッキン:EPDM 形状 チーズ ねじ径 G1/2(4分)
1個ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
849 税込934
当日出荷

1セット
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂管をワンタッチで接続できる「(S)ダブルロックジョイント」を一体化しました。 従来のヘッダーにオスアダプターを取付ける面倒な作業は必要ありません。 ねじ込み箇所が少なく、漏水の心配は低減します。
用途給水・給湯・暖房・融雪 形状 マニホールド 材質 CAC406C/青銅 仕様 日本水道協会認証登録品・ダブルロックジョイント内蔵 種類 その他継手 使用温度範囲(℃) (継手)-20~95 使用流体 冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa[kgf/cm2]) (継手)1.75[17.5] 寸法d (呼び径A)13 寸法D(Rc) 3/4
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

呼び径(mm) 13 仕様 (給水管)V22J-62-13X75、(曲管)V22J-63-A(15×200mm) 吐水口 Y12J-64X-16
1個
6,398 税込7,038
翌日出荷

1個
3,798 税込4,178
当日出荷

レバー操作で直射と泡沫吐水の切替えができます。止水栓と給水管の間に付属の分岐金具を取り付けて使用。止水は蛇口側で行います(本体に止水機能なし)
付属品 分岐金具付き 材質 ABS樹脂・黄銅・青銅 ホース長さ(m) 1.3
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。 材質 可鍛鋳鉄 形状 チーズ 規格 JIS B2301 ねじの種類 PTネジ
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

用途混合栓本体とソケットの間に接続し分岐できます。水側分岐。湯側分岐・水と湯同時分岐の3つのパターンの使用が可能です。
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

ユニオンナットなし
用途給湯器に水を引くとき等に 仕様 エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)。エコロジー水栓 JIS規格 日本工業規格品
1個
3,998 税込4,398
当日出荷


混合栓からの分水用で、クランクと混合栓本体の間に接続し、浄水器や食洗機へ分水できます。自動閉止機構付き。2種類のクランク取付ネジG3/4、W28山18のどちらでも使用できます。
付属品 クランクパッキン4枚入り
1個
13,980 税込15,378
欠品中

用途アングル形またはストレート形止水栓に取り付けて給水を分岐します。 材質 青銅製 形状 チーズ 種類 ねじ込み継手 接続ねじ種類 G(おねじ)×G(おねじ)×G(めねじ)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)