- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 水道管 塞ぐのおすすめ人気ランキング
水道管 塞ぐのおすすめ人気ランキング
2025/12/14更新111件の「水道管 塞ぐ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「穴を塞ぐ」、「給水管キャップ」、「止水ボルト」などの商品も取り扱っております。
不要になって取り外した水栓の穴を塞ぐプラグになります。
材質
黄銅
六角対辺(mm)
19
入数
10/箱、120/梱
通水検査時や、不要になった配管口の止水キャップです。
付属品
パッキン
材質
黄銅
高さ(mm)
12
呼び径
13
ねじサイズ
G1/2
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状
プラグ
ねじの種類
PTネジ
材質
黄銅
六角対辺(mm)
12.5(穴径)
六角穴対辺(mm)
12.5
用途不要な水栓をはずしたあとの配管の止水用
材質
黄銅
材質
黄銅(ニッケルクロムメッキ)
呼び径
G13
仕様
EPDMパッキン付
1個
¥69
税込¥76
当日出荷
湯・水のシールが貼れるため後日、配管が一目で確認できます。
材質
黄銅
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
材質
可鍛鋳鉄
形状
プラグ
規格
JIS B2301相当品
最高使用圧力(MPa)
120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0
ねじの種類
PTネジ
使用流体
水、油、蒸気、空気、ガス
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
赤・青の湯水表示リング付
材質
黄銅
サイズ
直径46×20mm
1個
¥1,040
税込¥1,144
翌日出荷
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。
材質は黒心可鍛鋳鉄です。
普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。
材質
可鍛鋳鉄
形状
プラグ
規格
JIS B2301
ねじの種類
PTネジ
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
材質
快削黄銅棒
使用しない、または今後使用予定の給水配管端部を閉栓する予備給水栓プラグです。
材質
黄銅(クロムメッキ)
六角対辺(mm)
19
仕様
メッキ付継手
材質
黄銅製クロームメッキ
形状
キャップ
種類
銅管用継手
接続ねじ種類
G(めねじ)
呼び径
13
仕様
パッキン付
材質
黄銅
ねじサイズ
G1/2
1個
¥97
税込¥107
当日出荷
材質
黄銅
仕様
パッキン付
寸法B(mm)
12
高さ(mm)
12
水栓を取外したあとの止水用としてご使用ください。
付属品
シールテープ1m付き。温水表示リング付き。
材質
黄銅
材質
ステンレス(SUS304)
形状
プラグ
ねじの種類
PTネジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
不要な配管を外した後の配管の止水用
材質
黄銅
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
種類
ねじ込み継手
形状
キャップ
材質
黄銅製
接続ねじ種類
W(めねじ)
ねじ寸法
W26-20
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
付属品
パッキン付
材質
黄銅