- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 水道管 延長のおすすめ人気ランキング
水道管 延長のおすすめ人気ランキング
2025/08/04更新172件の「水道管 延長」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「給水管 延長」、「水道 延長」、「水栓 延長」などの商品も取り扱っております。
止水栓に配管が届かない場合の継ぎ足し用です。
仕様
ナット回転式、パッキン2個付(ノンアスベスト)
材質
黄銅
1パック(2個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
形状
ソケット
寸法(mm)
R1/2×Rc1/2
種類
ねじ込み継手
使用流体
水
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
用途止水栓用
ねじサイズ
R1/2
材質
銅
呼び径
13
パイプ外径(Φmm)
20.6
瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管部品です。
取付ねじ
管用平行ネジ
ワンホール混合栓などを取付ける際、給水・給湯ホースが届かないときに止水栓との間に使用します。
長さを延長できます。
止水栓と混合栓の給水・給湯ホースの接続用です。
パッキン付き。
用途配管時の長さが足りない場合に使用する、継足し用の継手です。
材質
黄銅
形状
ニップル
内ネジ
G1/2
外ネジ
G1/2
パッキン
アリ
接続ねじ種類
G(平行ネジ)
材質
黄銅製
形状
ソケット
種類
銅管用継手
寸法D(Φmm)
28
寸法L2(mm)
12
寸法W(mm)
12.3
適合工具
専用工具/M136L
接続ねじ種類
PJ
形状
ブッシング・おすめすソケット
種類
ねじ込み継手
接続ねじ種類
PJ×G(めねじ)
吐水口に浄水器などを接続する場合、流しとの間隔を大きくする(長さ約92mm)ために本体とパイプの間に取付。
材質
黄銅
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
材質(ブレード)
SUS304
最高使用圧力(MPa)
0.75
材質(パッキン)
ノンアスベスト
材質(ナット)
黄銅
仕様
袋ナット回転式。パッキン付(ノンアスベスト)
材質
黄銅
柔軟性があるため、耐震性能があります。
長尺・軽量なので施工性が良く4m以上の配管に最適です。
用途家庭の上水道、簡易水道や温水器をはじめ土木、農業、工業など産業分野。
種類
樹脂管
流体
水道水
材質
(内層)ポリエチレン、(外層)カーボンブラック含有ポリエチレン
長さ(m)
30
使用温度範囲(℃)
-20~40℃
仕様
1種2層管(軟質・厚肉)、JISK6762規格品
形状
パイプ
用途配管口が壁面から中に入り込んでいる場合に継ぎ足して接続
仕様
ネジ部先端ローレット加工
材質
黄銅
形状
ブッシング
種類
ねじ込み継手
寸法D(mm)
12
接続ねじ種類
PJ
材質
銅
パイプ外径(Φmm)
12.7
材質(パイプ)
SUS304
呼び径
G13
外径(Φmm)
16
材質(パッキン)
EPDM
材質(ナット)
黄銅
材質
銅
直径(Φmm)
20.6
呼び径(B)
1/2B
仕上
クロムメッキ
呼び径(A)
13
仕様
パッキン付
材質
黄銅
形状
アダプター
パッキン
アリ
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
全長(mm)
500
適合
TOTOワンタッチソケット式水栓延長用。TKG31型・32型・38型、TKF38型、TK300ARX、TK301ARX、TL384型
長さ(m)
0.5
関連資料
適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
¥5,198
税込¥5,718
3日以内出荷
止水栓用給水管です。
材質
銅
全長(mm)
500
長さ(m)
0.5
関連資料
適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷