水道管 径のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
1,593件の「水道管 径」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水道管 継手」、「20mm 水道管」、「水道管 ネジ」などの商品も取り扱っております。
種類 塩ビ管 形状 パイプ 材質 硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(m) 0.25 外径許容差(mm) ±0.2 規格 JIS K 6742
1本
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


クボタケミックス(クボタシーアイ)TS径違いソケット
耐食性、耐薬品性に優れた継手です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。 材質 硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状 ソケット タイプ TS 種類 塩ビ・樹脂管用継手 使用温度範囲(℃) 5~35
1個
54 税込59
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

呼び20メネジ配管と呼び13メネジの接続に使用。
仕様 シールテープ付 付属品 シールテープ 材質 黄銅 形状 ニップル 種類 ねじ込み継手 接続ねじ種類 R×G(おねじ)
1個
539 税込593
当日出荷

コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。 エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。 また、ねじ部には防錆処理を施しています。
形状 ソケット 最高使用圧力(MPa) 1.0 ねじの種類 PTネジ
1個
699 税込769
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1本
289 税込318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

差し込みシロ、接着の有無を確認でき、確実な施工管理が可能です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での給水管用継手。 材質 硬質ポリ塩化ビニール 形状 ソケット 種類 塩ビ・樹脂管用継手 使用温度範囲(℃) 5~35 規格 メーカー規格
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。 エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。 また、ねじ部には防錆処理を施しています。
規格 JIS B2302 ねじの種類 PTネジ 最高使用圧力(MPa) 1.0 形状 ニップル
1個
789 税込868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。 エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。 また、ねじ部には防錆処理を施しています。
形状 ストリートエルボ ねじの種類 PTネジ 規格 JIS B2301相当品 最高使用圧力(MPa) 1.0
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。 エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。 また、ねじ部には防錆処理を施しています。
形状 エルボ90° ねじの種類 PTネジ 最高使用圧力(MPa) 1.0
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル 形状 ソケット タイプ HI 使用流体 水道用
1個
45 税込50
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。 継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。 コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。 水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。
形状 チーズ ねじの種類 ねじ込み式 JIS規格 JIS B2301 材質(継手) 可鍛鋳鉄製
1個
459 税込505
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)


1個
569 税込626
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

用途止水栓用 呼び 20 ねじサイズ R3/4 材質 呼び径 20 パイプ外径(Φmm) 26.5
1個ほか
589 税込648
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

給水管
用途アングル形止水栓(TN114-1/1X)用 長さ(mm) 750 全長(mm) 750 ねじ径 ナット部:G3/4 ねじサイズ ナット部:G3/4 内ねじ径 Rp1/2 外ねじ径 M32×1.5
1個
27,980 税込30,778
47日以内出荷

コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。 エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。 また、ねじ部には防錆処理を施しています。
形状 ソケット 最高使用圧力(MPa) 1.0 ねじの種類 PTネジ
1個
469 税込516
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

用途止水栓用 長さ(mm) 550 呼び 13 ねじサイズ R1/2 材質 全長(mm) 550 呼び径 13 パイプ外径(Φmm) 20.6
1本
3,500 税込3,850
翌々日出荷

SUS304ステンレスパイプをラセン状に加工しているので屈曲できます
パイプ径(Φmm) 12.7 パイプ外径(Φmm) 12.7
1個
439 税込483
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)