水道管キャップのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
135件の「水道管キャップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「止水ボルト」、「塩ビ管 キャップ 寸法」、「止水キャップ」などの商品も取り扱っております。
1個
88 税込97
当日出荷

クボタケミックス(クボタシーアイ)TSキャップ
材質 硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状 キャップ タイプ TS 種類 塩ビ・樹脂管用継手
1個
52 税込57
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

不要になって取り外した水栓の穴を塞ぐプラグになります。
材質 黄銅 六角対辺(mm) 19 入数 10/箱、120/梱
1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



通水検査時や、不要になった配管口の止水キャップです。
付属品 パッキン 材質 黄銅 高さ(mm) 12 呼び径 13 ねじサイズ G1/2
1個
359 税込395
当日出荷

材質 硬質ポリ塩化ビニール 形状 キャップ タイプ VU 種類 塩ビ・樹脂管用継手 使用流体 排水
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

形状 キャップ 規格 JIS B2301相当品 最高使用圧力(MPa) 1 ねじの種類 PTネジ 使用流体 水、油、蒸気、空気、ガス RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
369 税込406
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。 エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。 また、ねじ部には防錆処理を施しています。
形状 キャップ 最高使用圧力(MPa) 1.0 ねじの種類 PTネジ
1個
929 税込1,022
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質 SCS14A 形状 キャップ 種類 ねじ込み継手 使用流体 蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa) 1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル 形状 キャップ タイプ HI 使用流体 水道用
1個
41 税込45
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,270 税込1,397
翌日出荷

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
749 税込824
当日出荷

パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。 仕様 日本水道協会・JWWA B116規格品 材質 青銅(CAC406) 形状 プラグ 流体 水道水 種類 樹脂管用継手 使用流体 水道水
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など 材質 バーミキュラ鋳鉄 形状 パイプエンド 使用温度範囲(℃) 0~45 使用圧力(MPa) 1
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)