水道管栓のおすすめ人気ランキング

2025/08/02更新
354件の「水道管栓」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水道管 塞ぐ」、「止水栓」、「水道管 プラグ」などの商品も取り扱っております。
不要になって取り外した水栓の穴を塞ぐプラグになります。
材質 黄銅 六角対辺(mm) 19 入数 10/箱、120/梱
1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


材質 可鍛鋳鉄 形状 プラグ 規格 JIS B2301相当品 最高使用圧力(MPa) 120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0 ねじの種類 PTネジ 使用流体 水、油、蒸気、空気、ガス RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
219 税込241
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)



仕様 メッキ付継手 材質 黄銅製クロームメッキ 形状 キャップ 種類 銅管用継手 接続ねじ種類 G(めねじ)
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



ネジ部分にシールテープを巻付けて、不要な配管の穴にねじ込んで止水します。 壁面とフラットになるので、上から壁紙を貼っても目立ちません。 水栓穴用です。 対辺12ミリの六角スパナでねじ込みます。
用途蛇口を取外したあとの配管穴をカバーできるプラグ(キャップ付き)です。水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。 材質 黄銅 呼び径 13 取付ねじ PJ1/2
1個
499 税込549
当日出荷


材質 黄銅(C3604BD) 形状 キャップ 種類 ねじ込み継手 使用温度(℃) -50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 6.9[70] 使用流体 水、空気、油
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様 エコロジー水栓。エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)。本体ナットなし タイプ 固定こま JIS規格 日本工業規格品
1個
1,998 税込2,198
当日出荷


1個
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
749 税込824
当日出荷

JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。 材質 可鍛鋳鉄 形状 プラグ 規格 JIS B2301 ねじの種類 PTネジ 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


通水検査時や、不要になった配管口の止水キャップです。
付属品 パッキン 材質 黄銅 高さ(mm) 12 呼び径 13 ねじサイズ G1/2
1個
359 税込395
当日出荷

カクダイ給水プラグ
水栓を取外したあとの止水用としてご使用ください。
付属品 シールテープ1m付き。温水表示リング付き。 材質 黄銅
1個
839 税込923
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
359 税込395
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)