- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 吊・支持金具
- 水道管留め具のおすすめ人気ランキング
水道管留め具のおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新106件の「水道管留め具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水道管」、「水道管 継手」、「水道管 パイプ」などの商品も取り扱っております。
SGCC溶融亜鉛めっき鋼板
用途小口径SGP管用サドルバンドです。
種類
丸サドル
穴径(Φmm)
(針穴)6
材質
PP
用途パイプ配管の壁面への押さえ用
材質
ステンレス(SUS304)
浮き上がり配管各種用のPPバンド。「PPサドル台座」(別売)を使用すると、5mmずつ高さ調整が出来ます。
材質
ポリプロピレン製
色
グレー
銅管や塩ビパイプの固定に便利です。
浮き上がり配管各種用のPPバンド。「PPサドル台座」(別売)を使用すると、5mmずつ高さ調整が出来ます。
材質
ポリプロピレン製
色
ホワイト
用途パイプ配管の壁面へ押さえ用
材質
鋼
材質
SUS430
種類
丸サドル
寸法(Φmm)
4
金属製品では取り付け困難な場所でも、樹脂の弾性を利用して取り付けが可能です。樹脂製で取り付け面に接触しないので、水まわりに最適です。取付面に接触しない為、管の腐食を防ぎます。
用途立て管、床配管&壁配管にも使用。VP管に使用。(グレー色)
種類
丸サドル
材質/仕上
ポリプロピレン(PPバンド)
幅(mm)
25
厚さ(mm)
5
材質
PP
取付穴径(Φmm)
5.5
材質
ZAM(Zn-A-Mg合金めっき鋼板)
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質/仕上
鉄/ユニクロ
種類
丸サドル
ステンレス鋼管用のサドルバンド
材質
SUS304
種類
丸サドル
SGP管用のサドルバンド
種類
丸サドル
表面処理
電気亜鉛めっき仕上げ
チャック袋仕様。
用途パイプ配管の壁面への押えとして使用します。
灌水管及び配管用支持金具。
穴径(Φmm)
5
VP管、ドレンパイプを壁面より浮かせて固定できます。
カバーとベースの分割式ですから、ベースの先付けができます。
スペーサーを重ね合わせてVP台付サドルの高さ調整ができます。
適合
VP管用、ドレンパイプ用
パイプが部品で留めることができない場合便利です。
用途パイプ固定金具