水道蛇口交換工具のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
110件の「水道蛇口交換工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「蛇口 取り外し」、「蛇口レンチ」、「狭いところ モンキー」などの商品も取り扱っております。
適合機種 KF358、KF568、KF868、KM328、KM336、KM345、KM346、KM371、KM556、KM590、KM598、KM706、KM728、KM828、KM871、KM906、KM908、KM5011、KM5021T、KM5031、KM5041、KM5061等、水栓本体後ろ側下部に穴がある仕様
1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷



狭いところのナットなどを回す時にヘッド折り曲げ可能。ラチェット機構付き。
用途モンキーレンチなどが使えない場所に 材質
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

簡易版ですが、ご家庭用水栓の上部ナット、パイプナット、クランクナットなどに合います。
適合 対辺24・26・28・30・32mm用 材質
1個
629 税込692
当日出荷

1個
829 税込912
当日出荷

1個
2,298 税込2,528
当日出荷

約230mm~410mmの四段切り替えスライドバ-で、手の届かない狭い場所のナットやボルトの取り付け・取り外しが簡単!
用途手の届かない場所のボルト・ナットの締め付け・ゆるめに 全長(mm) 230~410 適合ナット 38mmまで 硬度HRC 48~52 材質(レンチ) Cr-V
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷


1個
1,998 税込2,198
当日出荷

洗面台の下などの狭い場所でのナット締め、緩め作業に最適。 ハンドルは伸縮タイプで、長さ調節もワンタッチ。
長さ(mm) 275~455 対辺(mm) (ナット)10~32 適合管 3/8~1-1/4 アズワン品番 65-2352-54
1個
7,398 税込8,138
当日出荷


立水栓、二つ穴洗面器用混合栓のロックナットの締付け・取り外し工具です。
適合 対辺23・25mm用 材質 鋳鉄 対辺(mm) (ハンドル部六角スパナ)12
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗面器・洗面台等の配管施工時に!。手の入れにくい狭小スペースに最適!。ハンドル部3段階伸縮(全長:297~472mm)、コンパクトヘッド、 首振り角度180°、六角コマ(13mm)付きクロスバー
トラスコ品番 400-5180 全長(mm) 297~472(3段階伸縮調整) 質量(g) 600 最大許容トルク(N・m[kgf・m]) 100[10.2] 寸法S(mm) (くわえられる加工物)10~32 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
8,998 税込9,898
当日出荷


寸法A(mm) 32、用途:20(3/4)パイプナット用 寸法D(mm) 29、用途:混合栓、シャワーソケット接続ナット用、PG15のスパナ 寸法B(mm) 28.5、用途:13(1/2)パイプナット用 寸法C(mm) 26、用途:袋ナット用
1個
599 税込659
当日出荷

固くて取外せない単水栓に最適です。 単水栓に引っ掛けて回すだけで着脱できます。 引っ掛ける部分が樹脂被膜なので水栓にキズが付きにくいです。 水栓の取付けに必須のシールテープ5mつき(テープ幅13mm)。 ネジ部に巻きつけるだけで、十分にシールできます。 テープは幅広い温度範囲(使用温度範囲(目安)-100~260℃)で使用できます。
用途壁付きの単水栓を簡単に取付け・取外しができる工具とシールテープのセットです。 材質 水栓取外しレンチ:鋼、ポリプロピレン。シールテープ:ふっ素樹脂 アズワン品番 64-5156-92
1セット
2,098 税込2,308
当日出荷

1個
3,298 税込3,628
当日出荷