水道蛇口先のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
114件の「水道蛇口先」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「蛇口先端」、「水道 蛇口 節水」、「水道 蛇口 部品」などの商品も取り扱っております。
整流器に比べて約50%(メーカー比)の節水効果があります。 水ハネ防止と節水効果に優れています。
仕様 パッキン付き 材質 黄銅 接続ねじ W22山20
1個
609 税込670
当日出荷

接続ねじ W22山20 適合品番 T130AUN13、T131SUN13、T131AUN13、T131LUN13、T136SUN13、T16ANX13、T123B13、T130AR13、T130ARU13、T131AS13、T131LS13、T131S13、T133AS13、T133BS13、T136S13、T407X、TK130S、TKF30・31・33型、TKJ30・31・33型、TKG30UX・31UPX・33UXほか
1個
869 税込956
当日出荷

1個
679 税込747
当日出荷

水はねを抑え節水効果があります。
付属品 取付アダプター4つ 材質 黄銅 接続ねじ M22×1.25(16mmパイプ・W23山20・M22×1・M24×1用アダプタ有)
1個
979 税込1,077
当日出荷


蛇口周りがスッキリ。コネクターを外せば普通の蛇口のように使えます。【万能蛇口用】呼径13サイズの万能水栓に接続。万能蛇口につなぎます。万能水栓のパイプを外して取付けます。ソケット(ホース側継手(別売))が直接接続できます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 万能水栓接続用継手 適合 自在水栓1/2呼(13)(ネジ部はW26山20サイズ)の蛇口に取り付け可能 材質 (プラスチック部)POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)真鍮・ステンレス 取付ねじ W26山20 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃) 60 蛇口取付形状 万能水栓(首振り)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

カクダイSパイプ
パイプ・先端器具。下向きパイプ
材質 黄銅 パイプ外径(Φmm) 16 パイプ先端径(Φmm) 17.8
1個
1,288 税込1,417
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


節水仕様。先端にねじ加工を施した吐水口(13mm水栓)に取付け、吐水量を10L/min以下に抑えます。台所の節水に最適です。
内径(Φmm) 22 ねじ径 W22山20 接続ねじ W22山20
1個
1,998 税込2,198
当日出荷



1個
499 税込549
当日出荷


1個
2,298 税込2,528
当日出荷

蛇口の先に取る付けるだけのお手軽節水。
仕様 手にやさしくソフトな水量です。各種アダプター付。水道代の節約になります。 トラスコ品番 818-7368 質量(g) 38 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 98×30×107
1個
809 税込890
翌日出荷





1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)