- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 水道開閉バルブのおすすめ人気ランキング
水道開閉バルブのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新185件の「水道開閉バルブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水道 バルブ」、「止水栓回し工具」、「水道 止 水 栓 工具」などの商品も取り扱っております。
耐食性に優れた黄銅製です。
用途配管資材に。
材質(本体)
黄銅
最高使用圧力(MPa)
4.1(常温の水・油・ガス)、1.0(150℃以下の水・油・ガス) ※ガスは可燃性・毒性を除く
材質(パッキング)
PTFE
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水、油、ガス
口径タイプ
フルボア
ハンドル形状
レバー式
クラス
600
バルブ種類
ボールバルブ
接続方向
ストレート
1本ずつ丁寧に仕上げています。
ピン幅45mm
用途バルブの開栓作業。
ゲート弁
機器類のブロックが目的なので、全閉または全開の状態で用いられます。流体は弁内で管軸に平行に流れ弁全開では流れの抵抗が非常に小さい
流体抵抗が少なく高粘度流体に適する
水撃作用を避けることができる
面間距離が短く大口径弁として適する。
種別
汎用バルブ
形状
ストレート
材質(本体)
黄銅/C3771BE
最高使用圧力(MPa)
1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)
材質(パッキング)
ノンアスベストパッキン
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水、蒸気
ハンドル形状
丸形
材質(ジスク)
C3771BE
材質(ステム)
Kメタル
材質(ボンネット)
C3771BE
クラス
125型
バルブ種類
ゲートバルブ
ピンが40mmから75mm迄、バルブの大きさに合わせ調整できる。
用途バルブの開栓作業。
用途多目的・中圧汎用
形状
ストレート
材質(本体)
黄銅C3771BE
最高使用圧力(MPa)
(常温の水・油・ガス)4.1、(150℃以下の水・油・ガス)1.0
接続方式
ねじ込み形
材質(シート)
PTFE
使用流体
常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)
最高許容圧力(MPa)
(常温の水・油・ガス)4.1、(150℃以下の水・油・ガス)1
ハンドル形状
レバー式
材質(Oリング)
FKM
材質(フタ)
C3771BE
クラス
600
材質(弁箱)
C3771BE
材質(弁棒)
C3604BD(ニッケルめっき)
ボア径
フルボア
バルブ種類
ボールバルブ
接続方向
ストレート
ハンドルのない止水栓用(長方形)
材質
鉄
長さ(cm)
80
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌日出荷
呼び
13、20用
材質
アルミニウム
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
材質
鋼
全長
800
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
1本ずつ丁寧に仕上げています。
用途バルブの開栓作業。
用途固定式開閉丸形ハンドル
適合
フィールドバルブ(アルファルファ形)、MH型フィールドバルブ用
材質
PVC
質量(g)
95
寸法L(mm)
114
寸法H(mm)
20
寸法W(mm)
114
ハンドル直径(mm)
114
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
材質
亜鉛ダイカスト 焼付塗装
適合
三栄水栓製V30-13、V30-20用
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
ハンドルのない止水栓用(正方形)
材質
鉄
散水栓/バルブ用の鉄製プレス型ハンドルです。
材質
鉄製
仕様
ピン幅が可動式でバルブサイズに合わせて調整可能です。奥所・底部の水栓バルブや消火バルブの開閉作業に
軸径(Φmm)
16
全長(mm)
1000
質量(kg)
2.2
アズワン品番
64-7868-82
ピン開き(mm)
最小40~最大75
1個
¥14,700
税込¥16,170
当日出荷
散水栓/バルブ用のアルミ製ハンドルです。
材質
アルミ製
摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。
材質
ベリリュウム銅合金
認定取得
米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
一般家庭の止水栓開閉用の工具です。
材質(本体)
SWRM
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
形状
ストレート
材質(本体)
CAC406青銅・黄銅(JIS規格品)
最高使用圧力(MPa)
1.4(-29℃~+120℃)、1.0(+171℃)
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル色
赤
ハンドル形状
丸形
材質(ジスク)
CAC406
材質(ステム)
Kメタル
材質(ボンネット)
CAC406
材質(パッキン)
ノンアスベストパッキン
クラス
10K
バルブ種類
ゲートバルブ
ハンドルのない止水栓用(長方形)。折りたたみ式
材質
鉄
長さ(cm)
伸ばして、48
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷