- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- 散水・かん水資材
- 水鉢のおすすめ人気ランキング
水鉢のおすすめ人気ランキング
2026/01/07更新108件の「水鉢」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「睡蓮鉢」、「メダカ」、「スイレン鉢」などの商品も取り扱っております。
排水のための目皿と簡易的なゴム栓付きです。
継続的に水鉢としてご使用になる場合は、コーキングで止水処理を行ってください。
手作り、手加工商品のため、一つ一つサイズ、表情、色に幅があります。
商品によってはザラつきなどがありますのでご注意ください。
釉薬(うわぐすり)の表面には、陶器特有の貫入(細かなヒビ)が現れますが、本体の割れではありません。
付属品
目皿、ゴム栓
材質
陶器
落ち着いた「和」のテイストで、どこか懐かしく、心やすらぐ空間を。
深みのある表情は和の趣をひときわ引き立てます。
広がりのある椀型の器は、和の植物と相性がよく、落ち着いた雰囲気にぴったりです。
用途プランター。
材質
ポリプロピレン
質量(g)
150
樹脂製のため、軽くて腐食もしません。
据え置き、埋め込み両方にて設置できます。
排水栓はホース・VUパイプ40、VPパイプ30の接続ができます。
洗剤等収納できるポケット付きです。
用途ガーデンシンクに
色
ミカゲ
材質
(本体)強化PP、(目皿)PVC、(ゴム栓)黄銅・EPDM
樽型の形をしていて手軽に寄せ植えが楽しめます。
地球にやさしいリサイクル材を使用。
仕様
スノコ付
タイプ
水抜穴あり
材質
塗装仕上コンクリート製
質量(kg)
28
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
708×492×115
オーバーフロー用排水口が付いて、水があふれることがありません。
水栓柱収納の切り込み付です。
用途屋外のガーデニング、洗車などに
材質
レジンコンクリート
セット内容
排水栓1個、クサリ付ゴム栓1個
草花の寄せ植えや、ペチュニアの育成に適した土容量と深さのあるボールプランター。デッキスペースやベランダなど、見通しが悪くならないように、比較的背の低い植物を植え付けるのにおすすめです。また、移動がしやすい大きさ・形状のため、設置できるスペースも多く、ボールスタンドなどを利用することで高低差をつけた演出も可能です。
材質
ポリプロピレン
屋外用の鑑賞魚水槽。埋め込みタイプ。黒みかげ調の高級感のあるデザイン。ウォータークリーナーと組み合わせて素敵な庭池が設置可能。
用途水槽、池、プラ池、ひょうたん池、成型池、、庭池として。池作り、鑑賞魚、屋外、金魚、鯉、コイ、めだか、エクステリア、リフォーム、ガーデニング、DIYに。
材質
PE樹脂
味わい深い焼き色、たたずまい。どの器も使うほどにしっくりなじむ水鉢です。日本全国から厳選された逸品のわきものの水鉢は、庭に和の雰囲気をもたらします。
仕様
信楽焼重蔵窯製、排水溝あり
付属品
排水金具(裏側ネジパイプ径25mm)
質量(kg)
4.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
Φ400×140
材質
コンクリート製複層左官材吹付仕上げ
質量(kg)
12.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
398×398×110
手加工商品のため、一つ一つサイズ、表情、色に幅があります。
レンガの風合いを表現するため、焼きあとのような茶色の意匠を施しています。
排水のための目皿が付いています。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
450×100(140)×450
質量(kg)
22
付属品
目皿
材質
GRC(ガラス繊維強化セメント)、桂砂利
壁材コンクリート混ぜ作業や野菜洗いなど様々な用途に使用できます。トロ舟です。
用途壁材コンクリート混ぜ作業、野菜洗い用。
材質
PE
色
ブラック