- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 水銀二重管のおすすめ人気ランキング
水銀二重管のおすすめ人気ランキング
2025/07/30更新107件の「水銀二重管」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水銀」、「留点温度計」、「赤液棒状温度計」などの商品も取り扱っております。
ガラス管の中の毛細管に感温液を封入、目盛りは珀板面に刻まれています。
温度範囲(℃)
0~100
外径(Φmm)
7
1目盛(℃)
0.1(精密用)
設置方式
手持ち
温度表示方式
棒状目盛
温度計の種類
棒状温度計
シンプル包装で低価格を実現しました。転がり防止ゴム付。
用途気温や水温、地温、食品など様々な温度の測定に。※地温を測る場合は、別売の金属ケースに入れてお使い下さい。
1目盛(℃)
1
精度(℃)
±1
設置方式
手持ち
温度表示方式
棒状目盛
RoHS指令(10物質対応)
対応
温度計の種類
棒状温度計
製造者の検査成績書付で、計量管理業務にお使い頂ける温度計です。
最小目盛(℃)
0.1
全長(mm)
300
胴径(Φmm)
約6.2
設置方式
手持ち
温度表示方式
棒状目盛
温度計の種類
棒状温度計
基準温度計と定期的に比較校正して、現場で使用の各種の温度計のチェック用に使用され、ご需要家の基準温度計に次ぐ温度計として、計量管理にお役立てください。
全長(mm)
300
外径(Φmm)
7
設置方式
手持ち
温度表示方式
棒状目盛
温度計の種類
棒状温度計
基準温度計と定期的に比較校正して、現場で使用の各種の温度計のチェック用に使用され、ご需要家の基準温度計に次ぐ温度計として、計量管理にお役立てください。
タイプ
(A)二重管 水銀
全長(mm)
300
1目盛(℃)
0.1(メーカー成績書付)
フッ素樹脂のチューブにガラス温度計を封入しています。使用中にガラスが破損したり水銀液が混入したりすることを防ぎます。
樹脂のシールは簡易シール式です。
最小目盛
1℃
全長(mm)
300
設置方式
手持ち
温度表示方式
棒状目盛
温度計の種類
棒状温度計
MAX(最大値)・MIN(最小値)アラーム機能付。
データホールド機能付。
クリップ、スタンド付。
用途学校やホテル、レストラン等の厨房での食品温度管理に。
学校や実験室などでの実験備品等に。
付属品
プローブキャップ、取扱説明書
TGK品番
219-70-23-79
トラスコ品番
795-4816
質量(g)
約94(電池含む)
電源
単4形乾電池 1個
測定範囲(℃)
-50~+150
プローブ
Φ3.5×115mm
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
65×100×18
センサー
サーミスタ
分解能
0.1℃(-20℃~+150℃)、1℃(左記以外)
温度測定範囲(℃)
-50.0~+150
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
65×18×100
サンプリング
1回/秒
使用温湿度範囲
-5~+50℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
保存温湿度範囲
-20~+60℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)
温度測定精度
±1℃(0~+40℃)
コード長さ(cm)
約100
電池寿命
約1年間
設置方式
ハンディタイプ
温度表示方式
デジタル
RoHS指令(10物質対応)
対応
開けなくても中が見える透明ケース付きです。
転がり防止ゴム付。
最小目盛
1℃
全長(mm)
300
設置方式
手持ち
温度表示方式
棒状目盛
温度計の種類
棒状温度計
材質
ガラス
全長(mm)
300
質量(kg)
0.03
タイプ
アルコール
最小表示
1℃
設置方式
手持ち
温度表示方式
棒状目盛
温度計の種類
棒状温度計
パンの発酵温度や加熱調理食材の中心温度、冷凍・解凍の温度管理にはかった温度を手元で角印できるホールド機能付き。実験や水槽の温度管理にも最適。清潔に使用できる防水仕様で丸洗いが可能
付属品
取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個)
材質
耐熱ABS、PET、ステンレス
色
ホワイト
材質(本体)
耐熱ABS、PET、ステンレス
質量(g)
約38(電池含む)
電源(V)
DC3(CR2032コイン形リチウム電池×1個)
電源
DC3V CR2032コイン形リチウム電池1個
測定範囲(℃)
-50~250
精度
±1℃(0~100℃) ±2℃(左記以外)
1目盛(℃)
0.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
217×16×37
温度測定範囲(℃)
-50~250
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
217×16×37
最小目盛
0.1℃
最小目盛(℃)
0.1
表示範囲(℃)
-50~250
保証期間
1年
1台
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷