- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- 水銀灯 ポールのおすすめ人気ランキング
水銀灯 ポールのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新128件の「水銀灯 ポール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ポール用アダプター」、「ガーデンポール」、「外灯 ポール ライト」などの商品も取り扱っております。
長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた次世代半導体照明、先端SSL商品です。
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
33
付属品
落下防止ワイヤー付
質量(kg)
9.9
高さ(mm)
193
タイプ
ペア点灯型、段調光省エネ型
取付方式
ポール取付型
全高(mm)
3693
構造
防雨型
センサー
FreePaお出迎え
定格出力
初期光束補正型
色温度(K)
5000
幅(Φmm)
560
光源色
昼白色
安定器
定格出力初期光束補正型(平均電力28.1W)
光源寿命
60000時間(光束維持率70%)
タイマー
シンプルタイマー
耐風速(m/s)
60仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)
調光方式
タイマー段調光
演色指数(Ra)
70
配光タイプ
全周配光タイプ
器具相当
水銀灯100形1灯器具相当
電源ユニット
内蔵
耐雷サージ
15kV(コモンモード)
材質
鉄(白塗装)
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
60
仕様
(お奨めポール)トクポールXY4963A
付属品
落下防止ワイヤー付
材質(本体)
アルミダイカスト(コーヒーブラウン)
保護等級
IP23(灯具のみ)
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
76.3
光源寿命
40000時間(光束維持率75%)
光束(Lm)
4580
耐風速(m/s)
50仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)
演色指数(Ra)
70
電源ユニット
別置
耐雷サージ
15kV(コモンモード)
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
62
付属品
落下防止ワイヤー付
質量(kg)
9.9
高さ(mm)
193
取付方式
ポール取付型
全高(mm)
4693
構造
防雨型
定格出力
初期光束補正型
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
安定器
定格出力初期光束補正型(平均電力52.7W)
光源寿命
60000時間(光束維持率70%)
耐風速(m/s)
60仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)
調光方式
タイマー段調光
演色指数(Ra)
70
配光タイプ
全周配光タイプ
器具相当
水銀灯250形1灯器具相当
電源ユニット
内蔵
耐雷サージ
15kV(コモンモード)
省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできるバリュアブル商品です。
扱いやすい3段伸縮式です。
1人でも容易に設置できます。
用途仮設用の伸縮式旗竿
材質
ポールアルミ合金、プーリーキャップステンレス(SUS304)、クリートステンレス(SUS304)、ロープクレモナ、自在クランプスチール/クロメートメッキ、鋼管杭スチール
トラスコ品番
858-7707
セット内容
ポール1本、プーリーキャップ1個、クリート1個、自在クランプ(Φ60.5×兼用)2個、ゴムスペーサー2個、ロープ (10mL)1本、鋼管杭1.5m1本
質量(kg)
11.5
長さ(m)
2.25~6.04
ポール径(Φmm)
44~55
鋼管外径(mm)
48.6
1セット
¥55,980
税込¥61,578
翌々日出荷
省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできるバリュアブル商品です。
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
60
仕様
(お奨めポール)トクポールXY4963A
付属品
落下防止ワイヤー付
材質(本体)
アルミダイカスト(コーヒーブラウン)
保護等級
IP23(灯具のみ)
色温度(K)
3000
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
66.4
光源寿命
40000時間(光束維持率75%)
光束(Lm)
3985
耐風速(m/s)
50仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)
演色指数(Ra)
85
電源ユニット
別置
耐雷サージ
15kV(コモンモード)
1個
¥43,980
税込¥48,378
4日以内出荷
標識用の埋込用(仮設)ポールに。
従来の設備を流用し、リーズナブルなリニューアルが可能
質量(kg)
3.7
材質(本体)
アルミダイカスト(コーヒーブラウン)
タイプ
球形タイプ
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
88.2
構造
防雨型
保護等級
IP23
ランプの種類
LED
光源寿命
40000時間(光束維持率75%)
LED
内蔵
ワイヤー
落下防止ワイヤー付
明るさ
水銀灯300形相当
耐電圧(kV)
15(コモンモード)
調光の可否
不可
電源ユニット
別売
種類
街路灯用
電圧(V)
100~242
グローブ種別
ポリカーボネート(透明)
材質(カバー)
アルミ板(外面:シルバーメタリック、内面:クリア/アクリル塗装)
仕様
自動点滅器内蔵
周波数(Hz)
50/60共用
電源(V)
100~242
平均演色評価数(Ra)
75
保護等級
IP44
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
LED寿命(時間)
60000
上・下柱は、軽く、錆びにくいアルミ製で取り扱いが楽です。(約20kg)
上柱が下柱にスライド式で収納できるためコンパクトで取り扱いが便で
す。(収納時約3.76m)
3段階に高さ調節ができます。(全長6.3m、5.5m、4.5m)
ポール側面溝でボックス等の取り付け、取り外しが簡単。移動、再使用時も、手間がかかりません。
ポールバンド(POB-1S)も使用できます。
アルミ製の丸型デザイン!アルミサッシや他のエクステリア商品とマッチするアルマイトカラーです。
PF管(22)が配管済みです。
付属品
アース用ねじ・座金付
材質
アルミ製
高さ(mm)
(仕上り)1100
取付場所
1箇所(正面)
取付ピッチ(mm)
83.5
材質
グローブ:アクリル(適合器具と組合せた場合の上方光束比は15%となります。)
1個
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
仕様
落下防止ワイヤー付。耐風速60m/sec仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)。初期光束補正機能付。ポール取付型、全周配光・透明つや消しグローブ。【お奨めポール】街路灯用ポールYD4509HN
適合
【適合ポール】トクポールXY4719CHN【適合ポール】トクポールXY4550CHN
材質
グローブ:ポリカーボネート(透明つや消し)
質量(kg)
13.7
高さ(mm)
770
材質(本体)
アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
58
全高(mm)
5270
グレード
(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
保護等級
IP23
光源
LED
色温度(K)
5000
幅(Φmm)
Φ535
安定器
(補足)定格出力初期光束補正型(平均電力49.3W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
103.4
光源寿命
60000時間(光束維持率70%)
トランス
LED内蔵電源ユニット内蔵
Ra
70
光色
昼白色
定格光束(Lm)
6000
耐雷サージ
15kV(コモンモード)
1台
¥229,800
税込¥252,780
4日以内出荷
従来の設備を流用し、リーズナブルなリニューアルが可能
材質(本体)
アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
電圧(V)
100~242
構造
防雨型
保護等級
IP23
材質(天板)
アルミ(ミディアムグレーメタリック)
ランプの種類
LED
光源寿命
40000時間(光束維持率75%)
LED
内蔵
ワイヤー
落下防止ワイヤー付
耐電圧(kV)
15(コモンモード)
調光の可否
不可
電源ユニット
別売