- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 作業灯
- 水銀灯投光器のおすすめ人気ランキング
水銀灯投光器のおすすめ人気ランキング
2025/08/02更新112件の「水銀灯投光器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水銀灯」、「投光器 電球」、「Hid 投光器」などの商品も取り扱っております。
安定器が不要で取り扱いが簡単です。
自然色により近い色で見えます。
点灯直後から明るい。
用途屋内・屋外で使用出来ます。
現場の照明に。
口金
E39
仕様
防雨プラグ付
定格電圧(V)
100
電線仕様
VCT 0.75(mm2)
電源タイプ
電源コード式
耐水性
防雨タイプ
外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)
250×360(バイス部は除く)
バイス最大口幅(mm)
105
使用場所
屋内・屋外
電球の種類
水銀灯
特殊用途
防雨
水銀灯一般形安定器点灯形のメタルハライドランプ及び高圧ナトリウムランプに兼用です。
高出力タイプ。商業施設の大型たれ幕や、壁面のライトアップを兼ねたボード照明が必要な際に適しています。
軸光度を高めながら、ビーム光束を増加させ、効率の良い配光性能を実現。
シリカガラス処理仕上反射鏡やステンレスの部材を多用するなど耐久性に優れています。また、器具内部へのホコリの侵入を防ぐフィルタも装備し、メンテナンス性も高めています。
使用場所
屋外・屋内用
材質
(反射鏡)アルミ(内外面シリカガラス処理仕上)、(支持枠)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、(前面部)透明強化ガラス、(光源筒)ステンレス(ポリエステル塗装)、(アーム)鋼板(溶融亜鉛メッキ)、(台座)鋼板(溶融亜鉛メッキ)、(ハンドル)ステンレス、(俯角板・金具類)ステンレス、フッ素樹脂膜フィルタ付、(端子台内蔵結線ボックス)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、(照準器付)ステンレス
適合ケーブル(Φmm)
10~14
色(本体)
グレイ(マンセルN6)
可動範囲
上向き:80°、下向き:60°、左右旋回:180°
口金
E39
屋外用防雨防滴構造で節電約10%の省エネです。
ワンタッチで取り外しの出来るガードネットを採用しています。
本体はアルミダイカスト製で丈夫で熱を持ちにくくなっています。
用途屋内外の照明
定格寿命(時間)
2000
電球の種類
レフ球
ソケット充電部分を耐熱テープ巻きをしており、絶縁性向上。東芝製ワットブライター電球採用(白熱電球)。
電圧(V)
110
仕様
防雨プラグ付
材質/仕上
アルミダイキャスト製
芯数
2
電線仕様
VCT1.25×12A
電源タイプ
電源コード式
耐水性
防雨タイプ
使用場所
屋内・屋外兼用
電球の種類
白熱電球
特殊用途
防雨
LED仕様の為、レフ球投光器より長寿命(約10倍)
口金サイズE26採用でレフ球200Wタイプと同様の着脱
屋外仕様の為、安心防水・防塵タイプ(Water Class:IP65)
本体は、割れにくいアルミダイキャスト製使用
着脱簡単ガードネット採用
付属品
LEDランプ
寸法(mm)
250
口金
E26
最大口開き(mm)
80
入力電圧(V)
AC100(50/60Hz)
ビーム角(度)
60
電源タイプ
電源コード式
耐水性
防噴流タイプ
LED寿命(時間)
約40000
適合ランプ
TK-LED200LP
特殊用途
防水
【IP54】【E26】【コード5m】広い空間を明るく照らすLED投光器 (ワークライト / 作業灯)です。製品寿命が40000時間と長く、約10年間交換の必要がありません。眩しさを和らげる乳白色カバーで、光のムラも軽減します。Ra83と演色性の高いLEDで、自然光が当たった時の色味を再現します(昼白色)。LED特有の光の波長で虫が寄りにくい。白熱球に比べ光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間でも快適です。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築現場、屋内外でのご使用。
材質
アルミ、ポリカーボネート、PBT
使用温度範囲(℃)
ー10℃~40℃
定格電圧(V)
100
保護等級
IP54(本体のみ)
色温度(K)
6500
保証期間
お買い上げ日より1年間
電源タイプ
3極防水プラグ
使用場所
屋内・屋外兼用
LED寿命(時間)
40000時間
配光角度(°)
120
光色
昼光色
関連資料
アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB)
取付可能幅(mm)
縦:10~90mm、奥行5:45mm以上、丸材:Φ20~49mm
演色指数(Ra)
83
口金
E39
全長(mm)
200
外径(Φmm)
160
定格寿命(時間)
40000
保護等級
IP55
演色指数(Ra)
83
屋外用防雨防滴構造。ワンタッチで取外しのガードネット採用。
本体はアルミダイキャスト製のため丈夫で熱をもちにくいです。
電球の種類
レフ球
使用場所
屋外用
特殊用途
防雨防滴
電源タイプ
電源コード式
定格電圧(V)
110
芯数
3
耐水性
防雨・防滴タイプ
屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。
工事現場の照明、看板、広告塔、建物の外廓などの照明に今や欠かせない電球です。
電球の種類
白熱電球
種類
レフ電球
定格寿命(時間)
2000
設置場所
屋外
独自のスピードバイス採用でバイス締付が容易。
屋外作業でも安心の防雨型。
用途屋外の作業現場、倉庫、アウトドアの投光機、照明、ライトとして。
芯数
2
電線仕様
VCT0.75×2C
電源タイプ
電源コード式
耐水性
防雨タイプ
使用場所
屋外
電球の種類
レフ球
特殊用途
防雨
2芯、3芯兼用の白熱投光器です。
用途工事現場、工場等の光源に
仕様
補修部品:G-2E大ガード、K-3大バイス、DD-3大ダルマ
芯数
2芯・3芯兼用
設置場所
屋外
屋外用防雨防滴構造。ワンタッチで取外しのガードネット採用。
本体はアルミダイキャスト製のため丈夫で熱をもちにくいです。
電球の種類
レフ球
使用場所
屋外用
電源タイプ
電源コード式
付属品
電球 1個
定格電圧(V)
100
耐水性
防雨タイプ
芯数
2
LEDなので消費電力が少く電気代を抑えられます。
LEDなので虫が寄りにくい。
2芯・3芯の両方のコンセントに使用可能で便利(製品プラグのアース端子を倒したり起こしたりできます)。
電球の交換可能。
昼光色だから作業がしやすい。
材質
アルミ
質量(kg)
2.4
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
50
口金
E39
コード長さ(m)
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
取付:344×197×400
保護等級
IP65
芯数
3(2芯3芯兼用プラグ)
色温度(K)
6500
エネルギー消費効率(Lm/W)
110
電源タイプ
電源コード式
使用場所
室外
LED寿命(時間)
約40000
配光角度(°)
110
明るさ(Lm)
5500
取扱説明書
(0.8MB)
演色指数(Ra)
83
電球の種類
LED
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
【IP54】【E26】【コード5m】配光角120度で空間を明るく照らすLED投光器です。ビル等大型物件の建設や建築現場の内装などに最適な照明です。屋内・屋外兼用で使用できる防雨型です。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築現場、屋内外でのご使用。
色
ナチュラル/ブラック
クランプ範囲(mm)
【取付可能】縦:10~90、奥行:45以上、丸材:Φ20~49
コード長さ(m)
5
電圧(V)(50/60Hz)
AC100
保護等級
IP54
色温度(K)
6500
寿命
光束維持時間:20000時間
電源タイプ
電源コード式
設置場所
屋内・屋外
配光角度(°)
約120
光色
昼光色
関連資料
(0.62MB) アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表.pdf(0.62MB) アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB)
電球の種類
LED
仕様
●光束維持時間:60000時間(光束維持率70%)●設計許容風速:60m/sec
材質
反射鏡:アルミ(シリカガラス処理)
質量(kg)
9.2
色
グレイ、仕上:グレイ(マンセルN6)
使用温度範囲(℃)
-20~+35
消費電力(W)
(200V)207
定格周波数(Hz)
50/60共用
定格入力電圧(V)
100~242対応
ビームの開き(°)
1/10:86
保護等級
IP43
材質(カバー)
保護カバー:ポリカーボネート、前面カバー:強化ガラス
アーム
鋼板(溶融亜鉛めっき)
グリーン購入法
適合
耐雷サージ
15kV(コモンモード)
グリーンマーク
認定
電源タイプ
電源コード式
キャブタイヤケーブル(mm2×m)
2.0
プラグ
2P125V15A
芯数
2
トラスコ品番
805-2913
1個
¥19,880
税込¥21,868
3日以内出荷
取付けカンタン、バイス付作業灯です。
用途建設・建築。土木工事。屋外作業。DIY。
電源(V)
100
最大口開き(mm)
90
電線仕様
VCT0.75mm2
芯数(C)
2
芯数
2
電源タイプ
電源コード式
耐水性
防雨タイプ
使用場所
屋外用
電球の種類
レフ球
特殊用途
防雨
LEDなので消費電力が少く電気代を抑えられます。
LEDなので虫が寄りにくい。
2芯・3芯の両方のコンセントに使用可能で便利(製品プラグのアース端子を倒したり起こしたりできます)。
電球の交換可能。
昼光色だから作業がしやすい。
材質
アルミ
質量(kg)
1.7
電圧(V)
AC100
口金
E26
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
取付:260×150×379
保護等級
IP65
色温度(K)
6500
エネルギー消費効率(Lm/W)
100
電源タイプ
電源コード式
LED寿命(時間)
約40000
配光角度(°)
110
取扱説明書
(0.8MB)
演色指数(Ra)
83
1台
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
定格ランプ電力(W)
1000
定格電圧(V)
200
適合ランプ
H100、HF100TX、HF100X、HF100XW、HGF100X、HRF100X、M100LE/BU、M100LE/G/BU、M100LE/V/BU、M100LSH/BDP、M100LSH/BUP、MF100LE/BU、MF100LSH/BDP、MF100LSH/BUP
適合
(ポール)4B
質量(kg)
2.2
定格二次電圧(V)
200
配線長
(二次側)25m以下
適合器具
EZP6201、KNH204
二次短絡電流(A)
1.5