氷作るのおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
132件の「氷作る」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アイストレー」、「丸型製氷機」、「製氷機 小型」などの商品も取り扱っております。
高速製氷機Ⅱ ベルソスランキング1位
水を入れてボタンを押すだけで手軽に製氷できる高速製氷機。約6~13分ほどで1度に9個の氷が出来上がります。一度ボタンを押せば停止ボタンを押すまで、氷ケースがいっぱいになるまでドンドン氷を作ります。できた氷は氷ケースに貯蔵されます。付属のアイススコップですくってご使用ください。氷ケースがいっぱいになるとセンサーが感知して製氷作業が自動停止します。貯水タンクの容量は約2.2リットル。貯水タンク内の水が無くなると製氷作業が自動停止します。氷のサイズは大(長さ約30mm 直径約25mm)と小(長さ約25mm 直径約20mm)の2サイズを選ぶことができます。製氷工程上、氷の形状は穴あきキャップ型になります。
用途急な来客、熱中症対策、飲食時についつい氷を使いすぎた時に。わざわざ氷を買いに行く必要はありません。貯氷量(kg)0.8付属品アイスコップ・取扱説明書(保証書)材質ABS樹脂・PP・他タンク容量(L)2.2コード長さ(m)1.8連続使用時間(時間)24時間(製氷)6~13分寸法(幅×奥行×高さ)(mm)245×365×325製氷能力9個/回製氷量12kg/日
1台
17,980税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

PEまるまる氷 清水産業ランキング2位
簡単にまんまるの氷が作れます。
材質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
319税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

俺の丸氷 吉川国工業所ランキング3位
大きい丸氷が作れる製氷器ロックアイスにぴったりの直径6cm。大きいから溶けにくく長持ち。やわらかい樹脂製フタをひねったり押し出すことで、氷の取り出しがラクラク。 積み重ねて置けるので省スペース。氷の中にライムやミントを入れたり、ジュースを凍らせてまん丸シャーベットを作ったり使い方は様々。
材質本体/ポリプロピレン、フタ/エラストマー質量(g)70寸法(直径Φ×高さH)(mm)75×125
1個
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

フタ付ビッグアイストレー アスベルランキング4位
冷凍庫に積み重ねておける!。フタ付きでニオイ移りを防ぐ!
材質本体・フタ=PP質量(kg)0.184寸法(mm)(出来上がり)約51×41×H36寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×266×45穴数10TKG品番9-0956-0101TKG品番(2017)6-0844-0201
1個
299税込329
当日出荷

スワン アイスワン クラッシュ 池永鉄工ランキング5位
電 源:単相100V 50/60Hz 消費電力:17W氷削能力:約0.6kg/分角氷入数:約8個(3cm角)定格時間:5分質 量:約2.7kg
材質SBS樹脂質量(kg)2.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×203×293TKG品番9-0953-1101TKG品番(2017)6-0842-1101
1個
23,980税込26,378
3日以内出荷

アズワン卓上製氷機
質量(kg)13電源AC100V 50/60Hz 2A電源コード(m)1.8(3Pプラグ)冷却方式コンプレッサー水タンク容量(L)3.5サイズ(mm)297×367×378アズワン品番2-2042-01貯氷量(kg)1製氷能力12kg/日商品タイプレンタル品はこちら
1個
92,900税込102,190
当日出荷

タケヤ化学工業ザ・氷山アイス2Pcs
氷山の形をしたジャンボサイズの氷が簡単にできます。
材質ポリプロピレン本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)78×68アズワン品番64-7533-70出来上り寸法(mm)60×60×高さ55
1個
299税込329
3日以内出荷

積み重ねて置けるので、たくさん作りたいときも冷凍庫内のスペースが有効活用できます。 Mサイズは、約3×3cmのレギュラーサイズの氷で小さ目のグラスにも入れやすいサイズ。 Lサイズは、約3×4.5cmの、ちょっと大きめサイズの氷でジュースはもちろん、ウイスキーなどにも最適です。大きい分溶けにくく長持ちします。
1個
169税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

上段に重ねられるボックス付で氷が取出しやすい。
穴数21寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×245×70
1個
499税込549
当日出荷

ブレイン高速製氷機
1回の製氷は、約6分~13分で完了し、9個の氷が出来上がります。
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。セット内容本体、アイススコップ、取扱説明書質量(kg)(約)8.1シルバー寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)(約) 365×245×325
1台
33,980税込37,378
4日以内出荷

1個
379税込417
当日出荷

製品本体1年保証。メンテナンス365日全国受付対応。メンテナンス料金全国統一価格(保証期間中は無料)。冷やす為の氷でだけでなく、透明度の高い上品な氷を作ります。ユニークな離氷システムで、丸みのある氷が1個ずつ出来上がります。独自の製氷システムで最大限に節水が実現。.ノンフロン発泡剤使用で、オゾン層を破壊しないから環境にやさしい。
付属品氷スコップ、排水ホース形状氷/キューブアイス:約29×29×32mm電源(V)単相100(50/60Hz)方式(製氷)/セル、噴水冷媒R-134aRoHS指令(10物質対応)対応
1台
119,800税込131,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

氷の取り出しラクラクアイストレー。溶けにくい丸氷。底面がやわらかい素材。
材質トレー上部:ポリプロピレン、トレー下部:熱可塑性エラストマー、ふた:ポリプロピレン質量(g)61間口(mm)130本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×85×65耐熱温度(℃)ポリプロピレン:100、シリコーンゴム:120、熱可塑性エラストマー:50
1個
329税込362
当日出荷

丈夫なアルミ製だから、軽くて、使いやすい!!
材質本体:アルミニウム、表面加工/アルマイト、ふた:ポリエチレン質量(g)35外径×高さH(Φmm×mm)95×55
1袋(2個)
749税込824
当日出荷

ジーマックス卓上製氷機
コンプレッサー冷却方式の卓上型製氷機です。 本体内部タンクへ手動で給水することで、自動製氷しアイスバケットに貯氷します。※飲食用の氷としての使用不可。
形状中空円柱形(サイズS・M・L 3段切替可能)寸法(mm)297×367×378質量(kg)13.3電源AC100V・50/60Hz・120~180Wタンク容量(L)3貯氷量(kg)最大1製氷能力最大12kg/日
1個
69,980税込76,978
翌日出荷

ニオイ移りを防ぎ、おいしい氷ができるフタ付のアイストレーシリーズ。
穴数21(3段合計)材質本体・フタ・ホルダー=PPホワイト容量(mL)24(1穴あたり)タイプ3段外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)227×70×112
1個
499税込549
当日出荷

取っ手が大きく持ちやすい、氷の取り出しもカンタン。 いつも清潔で美味しい氷トイレの積み重ねOKニオイ移りを防止水こぼれを防止。
穴数14仕様14コ取り材質ポリプロピレン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約11.5×26.1×4RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199税込219
当日出荷

簡単に取り出せる
用途氷の端を押すだけで1個ずつ簡単に取り出せる「ワンプッシュアイストレーステンレスボトル用」(製氷皿・製氷器)。 一度に5個の氷が作れる。 口径4cmのステンレスボトル対応の半円柱型の氷で溶けにくく長持ち。 スポーツやレジャー、アウトドア、屋外イベントなど様々な場面で水筒・マイボトルに入れてお出かけ。熱中対策にも必須アイテム。 持ち運びや冷凍庫の開閉時に水がこぼれない密閉性の高いフタ付き(JIS基準水漏れ試験適合)でニオイ移りも防ぐ。※フタは完全密閉ではありません。 積み重ねできるので作り置きにも便利。 氷の取り出し方はトレーを軽くひねり、氷の端を指で押して取り出してください。※トレーをひっくり返すと全ての氷を取り出すこともできます。 日本製。原料樹脂 本体:ポリプロピレン フタ:ポリエチレン。 耐熱温度 本体:110℃ フタ:60℃。耐冷温度 本体:-20℃ フタ:-30℃。材質ポリプロピレン収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約124×29×260
1個
399税込439
当日出荷


あると便利な大容量アイスメーカー。水道水で透き通る透明な硬い氷が素早く作れます。2.2L大容量水タンクで、約1kgまでの大型氷バスケットを搭載。最短14分のスピード製氷でクリアなロック氷が作れます。(製氷モードにより仕上がる時間は異なります)。水を注入し。電源を入れてスタートボタンを押すだけの簡単操作。用途にあわせて13段階の製氷モードを搭載し、季節ぞ問わず、便利に活躍します。
付属品本体、取扱説明書、スコップ質量(kg)11使用温度範囲(℃)10~40間口(mm)287消費電力(W)180騒音値(dB)45水タンク容量(L)2.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.7×37.5×35.7コード長さ(cm)170貯氷量(kg)約1.0
1台
28,980税込31,878
当日出荷