- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 救急・衛生
- 氷枕・冷却
- 氷枕 金具のおすすめ人気ランキング
氷枕 金具のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新102件の「氷枕 金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「氷まくら」、「氷枕 カバー」、「氷枕」などの商品も取り扱っております。
クリップ式袋止め具。ワンタッチで開閉出来ます。大きな袋でも安心なサイズ。
トラスコ品番
260-2946
質量(g)
40
有効寸法(mm)
55
1パック(5個)
¥249
税込¥274
当日出荷
業務用に開発された袋留めクリップ「クリップイットPOM150FD-DB」は、非破壊・X線金属検査機器専用特殊クリップです。金属粉入りの為、万一、欠片が製品に混入してしまってもX線検査装置で検知が可能です。通常のクリップイットよりさらに高級で丈夫な素材「POM樹脂」を使用し、耐冷温度もマイナス50度とさらに使用温度の範囲が広くなり、冷凍庫でも使用しやすくなりました。留め幅15cmのクリップとして業務用に使用されています。2個セットです。
材質
POM樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
30×11×178
質量(g/個)
30
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
材質
ポリエチレン
セット内容
大/6本、小/6本
質量(g)
大/20(1本)、小/10(1本)
寸法(cm)
大/(約)2.8×20×1、小/(約)2.8×14×1
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(12本)
¥499
税込¥549
当日出荷
A172はカニバサミタイプですので片方が紛失せず、開け閉めも容易で使いやすいです。
寸法(mm)
240
耐熱温度(℃)
45
業務用に開発された大型の袋留めクリップ「クリップイットPOM320FD-DB」は、非破壊・X線金属検査機器専用特殊クリップです。金属粉入りの為、万一、欠片が製品に混入してしまってもX線検査装置で検知が可能です。通常のクリップイットよりさらに高級で丈夫な素材「POM樹脂」を使用し、耐冷温度もマイナス50度とさらに使用温度の範囲が広くなり、冷凍庫でも使用しやすくなりました。留め幅32cmの特大クリップとして業務用に使用されています。
材質
POM樹脂
質量(g)
90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
38×11×360
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
パチン!と閉じてしっかり密閉「トージー」。鉛筆で文字が書けて消しゴムで消せますので、内容物、消費期限、 メッセージなどを表記する際に便利です。冷蔵庫・冷凍庫使用OK!
寸法(mm)
12×104×20
色
ブラック、ホワイト、イエロー、オレンジ、パープル、ピンク、ブルー、ミント
材質
ポリプロピレン
質量(g)
12(1本)
耐熱温度(℃)
120
耐冷温度(℃)
-20
1セット
¥689
税込¥758
当日出荷
シリコン製ですので、ラテックスアレルギーの方にも安心です。
耐劣化性に優れているので長くご使用いただけます。
材質
(本体)シリコンゴム、(締金具)スチール
寸法(mm)
470×215
容量(L)
約2
小雨のように小さな水滴を降らせます。
風の影響を受けにくい。
立上使用専用スプリンクラー。Aネジ付。サンライザーセットやポータブルセットに使用。
用途水稲育苗、イチゴ育苗、軟弱野菜、花卉のかん水、露地栽培のかん水等
使用圧力(MPa)
0.2
方向
上向き専用
表面に特殊加工されたスリット(溝)が、肌ざわりをソフトに保ち、ベタつかず快適にご使用頂けます。水枕の内部に壁を設け、中央部をほどよくへこませてありますのでグラグラせず頭をしっかり支えます。枕として最適な厚みがあり、下に枕は不必要です。
用途【使用方法等】。適量の氷と水(水枕2/3程度)を入れ、水枕内部の空気を押し出します。”締め金具の取り付け方”を参考に本体に取り付けてください。氷水を入れると水枕表面に結露による水滴ができる場合があります。タオル等を巻いてのご使用をオススメします。※締め金具の取り付け方。締め金具はあらかじめ数回開閉することでなじませてください。締め金具は必ず、注水口を上に向けて取り付けてください。1.締め金具を広げ、水枕をその間に入れてください。この時、締め金具は水枕注水部の中央にくるように、水枕の口部分と平行に取り付けてください。2.水枕を締め金具で挟み、レバーをセットし、固定してください。この時、水枕にシワが入らない様に注意してください。3.ご使用前に、締め金具がきちんとセットされ水漏れしていないか確認してください。注意!。締め金具のセット及び取り外しの際は指を挟まないように注意してください。
成分
天然ゴム
質量(g)
455
1個
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
形状
クロス
種類
塩ビ・樹脂管用継手
小雨のように小さな水滴を降らせます。
風の影響を受けにくい。
立上使用専用スプリンクラー。接続のための取り付け部無し。
用途水稲育苗、イチゴ育苗、軟弱野菜、花卉のかん水、露地栽培のかん水等
使用圧力(MPa)
0.2
散水範囲(m)
Φ9
方向
上向き専用
平板培地の枚数が少ない場合に適しています。 折りたたんで収納できますので、保管に場所をとりません。 Wチャックタイプは密閉用クリップが不要で、より簡単に開け閉めできます。