汚水桝 蓋 通気のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
103件の「汚水桝 蓋 通気」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「通気蓋 150」、「排水 エア抜きキャップ」、「ミカゲ蓋」などの商品も取り扱っております。
二重トラップを解消するエアキャップ付です。上部開口部は雨水や土砂が侵入しにくい構造になっています。
材質 PVC、(リング)PE グレー
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
用途排水マス用密閉通気蓋です。 材質 硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 寸法H1(mm) 10 寸法D5(mm) 47
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

前澤化成工業蓋 C-AI
二重トラップを解消するエアキャップ付です。
材質 PVC、(リング)PE ライト
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

雨水枡に取付け集中豪雨時等に本管から発生する圧力を開放する為のフタとして使用します。 インナーバルブ構造なので上に物が乗っていても排水管の正圧を逃すことが可能です。また、ゴミ等が詰まりにくく、不具合が起きにくい構造です。 排水流量が多い場合は、合うとカバーが動作し大きな正圧も逃すことが可能です。 通常時は密閉して臭気も逃がしません。また、雨水も侵入しません。 複数箇所の設置も可能です。 二重トラップの通気逃がしにも使用可能です。 点検時等に蓋の紛失を防止する鎖付タイプもあります。
適合 VU管(150) 材質 PVC、(パッキン)PE,、(弁・クサリ取付部)ABS、(弁パッキン)EPBM
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
用途排水マス用密閉通気蓋です。 材質 硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 寸法H1(mm) 10 寸法D5(mm) 47
1個
639 税込703
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

既存の排水マスの蓋に後付できるエア抜きキャップです。 穴に接着するだけの簡単施工。 コンパクトなので取り扱いに便利です。
適合 塩ビ製マス蓋 材質 PVC、(パッキン)PE,、(弁・クサリ取付部)ABS、(弁パッキン)EPBM 適合穴径(Φmm) 32
1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
用途排水マス用密閉圧力開放蓋です。 材質 硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 寸法(mm) (D’2)199.5 呼び径 200 寸法H(mm) 20 寸法t(mm) 9 寸法D1(mm) 215.5 寸法D2(mm) 197.5 寸法l(mm) 55 寸法D3(mm) 203 寸法D4(mm) 201 寸法D5(mm) 71.5
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

密閉性だから、浸入水対策も万全。 小さな蓋で、外観はスッキリと。 優れた荷重強度。 凍上・凍結を防止。
材質 硬質塩化ビニル
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
用途排水マス用密閉圧力開放蓋です。 材質 硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 寸法(mm) (D’2)199.5 呼び径 200 寸法H(mm) 20 寸法t(mm) 9 寸法D1(mm) 215.5 寸法D2(mm) 197.5 寸法l(mm) 55 寸法D3(mm) 203 寸法D4(mm) 201 寸法D5(mm) 71.5
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷


雨水枡に取付け集中豪雨時等に本管から発生する圧力を開放する為のフタとして使用します。 インナーバルブ構造なので上に物が乗っていても排水管の正圧を逃すことが可能です。また、ゴミ等が詰まりにくく、不具合が起きにくい構造です。 排水流量が多い場合は、合うとカバーが動作し大きな正圧も逃すことが可能です。 通常時は密閉して臭気も逃がしません。また、雨水も侵入しません。 複数箇所の設置も可能です。 二重トラップの通気逃がしにも使用可能です。 点検時等に蓋の紛失を防止する鎖付タイプです。
適合 VU管(150) 材質 PVC、(パッキン)PE,、(弁・クサリ取付部)ABS、(弁パッキン)EPBM、(クサリ)SUS
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


車軸総重量2トン以下の普通乗用車の乗り入れが可能です。
用途屋外排水ます用蓋、普通乗用車用駐車場に。 材質 レジンコンクリート 耐荷重(kN) 12
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

密閉性だから、浸入水対策も万全。 小さな蓋で、外観はスッキリと。 優れた荷重強度。 凍上・凍結を防止。
材質 硬質塩化ビニル ライト 文字内容 うすい
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

排水横枝管等に取り付けて使用する磁力によって完全密閉できる通気弁です。磁石の反発によって弁を完全密閉するので通常位置の施工はもちろん、低位置(あふれ縁以下)の施工も可能です。磁石によって弁を密閉するので、45°の傾きまで設置が可能です。※どの方向にも振ることができます。予め断熱材が組み込まれていますので、保温材等の凍結対策は不要です。40・50兼用は、アダプターを接着することによりサイズを変更することが可能です。通気口からのゴミ、虫の侵入を防止する防虫ネット付です。
材質 (本体)PVC、(弁)ABS、(アダプター)PVC タイプ 接着タイプ 適合サイズ VP管・VU管(40・50)
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

材質 PVC、(シール)PE ライト 呼び径 200 寸法H(mm) 22 規格 塩化ビニル管・継手協会、日本下水道協会 寸法D1(mm) 216 寸法D2(mm) 204 寸法l(mm) 57 寸法H1(mm) 79 寸法D3(mm) 203.1 寸法D4(mm) 200.2
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
用途排水マス用密閉圧力開放蓋です。 材質 硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 呼び径 150 材質(パッキン) SBR マス径(Φmm) 150
1個
1,198 税込1,318
当日出荷