- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 工事用品
- 汲み取りトイレのおすすめ人気ランキング
汲み取りトイレのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新109件の「汲み取りトイレ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「仮設トイレ」、「トイレ和式から洋式」、「屋外トイレ」などの商品も取り扱っております。
オールプラスチック製の軽量コンパクト設計です。組立・解体ともに2分でできます。折りたたむと厚さ6センチで大量保管が容易です。サイドステーに重しを置くだけ、基礎工事不要です。本体(一体型)と屋根部の2パーツ構成です。
トラスコ品番
455-4426
材質
ポリプロピレン(PP)
幅(mm)
890
質量(kg)
14.2
高さ(mm)
1990
奥行(mm)
890
1台
¥67,980
税込¥74,778
翌々日出荷
水のない場所でも使用できるトイレです。
用途水のない場所でも使用できるトイレです。
非水洗便器に普通便座を加えたタイプです。
色
ホワイト(W)
仕様
腰掛便器+普通便座セット
セット内容
便器:AS540BNLW、便座:DNB001W
タイプ
非水洗トイレ、普通便座
1セット
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
セット内容
多機能棚(脱着式・手すり・フック付)、人感センサーライト・コートフック・ペーパーホルダ
高さ(mm)
2240
奥行(mm)
1125
間口(mm)
850
トラスコ品番
454-8507
セット内容
多機能棚(脱着式・手すり・フック付)、人感センサーライト・コートフック・ペーパーホルダ
材質
本体:ポリエチレン(PE)、衛生器具:陶器
質量(kg)
70
高さ(mm)
2240
タイプ
水洗式(男子用)/床排水仕様
奥行(mm)
1125
間口(mm)
850
1台
¥179,800
税込¥197,780
15日以内出荷
簡易水洗仮設トイレの洋式タイプ
六角型のハウジングで、横や上からの力に強く変形しにくい3面構造。
ドアは着脱が簡単にでき、施錠もシンプルロックで強風時でも安心。
天井は光を通すので室内が明るく、室内照明も標準装備。
汲み取り、給水は外から出来るので衛生的。水タンクは大容量の85L
また、ポンプハンドルレバーを標準装備で座ったままでも水を流せます。
用途仮設トイレ
付属品
室内照明、ラッチ式ドアロック標準装備
材質
ハウジング:高分子ポリエチレン、便器:陶器
質量(kg)
約90
タンク容量(L)
便:300
水タンク容量(L)
85
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
88×158×250.3
用途汲取り式トイレ用
適合場所
トイレ
定格電圧(V)
100
定格周波数(Hz)
50/60
汲み取りトイレの悪臭源を生化学のメカニズムで分解消臭します。継続使用することにより、ウジが生息しにくくなり、ハエの発生を防止します。ラベンダーの香り。
用途チョウバエ等の不快害虫の発生の予防と悪臭の脱臭に。
使用場所
トイレ
成分
硫酸第一鉄、無機多孔質鉱物、微生物、香料、殺虫成分他
使用方法
初回、5~6包を便槽に投入してください。初回以降は、悪臭発生時や不快害虫発生時に2~3包投入してください。
適合害虫
チョウバエ他不快害虫
1パック(20g×20包)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
和式トイレにかぶせるだけで洋式トイレに早変わり。
腰掛式なので、お年寄りや妊娠中の方に楽な姿勢でお使いいただけます。便座・便フタは取り外し可能でお手入れ簡単。抗菌加工で衛生的。
差し込み式なので取り外しも簡単だから掃除もラクラク。
色
ホワイト
材質
ポリプロピレン
トイレの嫌な臭いや湿気を排除して、爽やかさを保ちます。
適合場所
トイレ
仕様
電源コードプラグ付
簡易水洗用樹脂便器、ポンプセットを採用しています。
ドアは自閉式で左右開き、表裏の変更が可能です。
人感センサーライトを標準装備しています。
構造の変更により防臭効果が高まりました。
トラスコ品番
453-3372
セット内容
多機能棚(脱着式・手すり・フック付)、人感センサーライト・コートフック・ペーパーホルダ
材質
本体・ドア:ポリエチレン(PE)、衛生器具:ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
99
高さ(mm)
2590
タイプ
簡易水洗式(和式)
奥行(mm)
1590
間口(mm)
850
1台
¥249,800
税込¥274,780
10日以内出荷
シンプルデザインのポータブルトイレです。
屋内であればどこにでも設置可能です。
抗菌加工済みで衛生的です。
小物ポケット、ペーパーホルダー付です。
用途簡易トイレとして
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
410×485×415
質量(kg)
3.5
トラスコ品番
417-1420
材質
本体:ポリプロピレン(PP)、ハンドル:スチール
1セット
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
殺虫成分エトフェンプロックス配合。コバエ類の幼虫を駆除します。
トリプル消臭成分(有機酸+抗菌剤+ハーモナイズド香料)配合。
従来品より消臭効果がアップ!
瑞久しさが溢れるローズの香り。
給水タンクに注ぐだけで簡単に使用出来ます。
便槽へ直接投入もできるヒンジキャップを採用。
仮設トイレとポータブルトイレの両用タイプ。
用途給水タンクに入れる場合:50L未満の給水タンクに1本(全量)投入する。※50L以上の場合は2本投入して下さい。
便槽に投入する場合:1回25ml(4プッシュ)を週2回程度を目安に投入して下さい。
成分
エトフェンプロックス、抗菌剤、有機酸(消臭成分)、pH調整剤、界面活性剤、香料、水
容量(mL)
500
アズワン品番
65-0413-89
商品タイプ
液体
1本(500mL)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
バイオ(微生物)を利用した環境にやさしい消臭剤です。バイオ(微生物)が悪臭源を分解し無臭な物質に変化させます。
悪臭がなくなることでハエなどの害虫発生防止にも役立ちます。継続使用によって効果が維持します。
水に溶けるパック入りのため、便槽に投入するだけ。使用方法:初回3パックを便槽に投入します。
その後、週に1、2パックを定期的に投入すれば悪臭の発生を抑えます。即効性はありませんが、初回投入から約1週間で効果が現れます。
商品タイプ
粉末・錠剤型
成分
鉄・硅酸・微生物・培養基材
質量(g)
約20(総:約260)
寸法(cm)
約7×10×6
使用場所
トイレ
1セット(12個×20g)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
道路交通法を遵守した、小型軽量でエコノミーな車載トイレです。
電光掲示板や他の資材との相積みも可能です。
用途移動しながら作業をする工事現場に
仕様
簡易水洗式・洋式・便槽80L付
トラスコ品番
493-5799
セット内容
LEDセンサー照明(AC/DC兼用)、GX-Gロック、アイナット(前後6点)、棚板、コートフック、ポリタンクホルダー
材質
本体・ドア:ポリエチレン(PE)製・中空成形、ルーフ:FRP製・中央部採光仕様、便器:樹脂
質量(kg)
97
高さ(mm)
2090
タイプ
簡易水洗式(洋式)
奥行(mm)
1180
間口(mm)
910
NETIS番号
KT-130170-VE
1台
¥499,800
税込¥549,780
10日以内出荷
家のトイレまで移動可能だが、和式トイレにかがむには足腰や膝が不安な方に
お尻の部分をやや高くして立ち座りを楽にします。長く座っても疲れないよう体重を分散させる工夫を施しています。
便座部分は簡単に取り外せるので、手軽にお掃除ができます。
上フタ・便座ともにオイルダンパーを使用しているので、うっかり手を離してもパタンという音がしません。
仕様
抗菌加工便座、オイルダンパー、特定福祉用具 特定介護予防福祉用具、最大使用者体重 100kg
付属品
O型便座カバー×1
材質
(本体・便座)PP
質量(kg)
4.6
高さ(cm)
(便座まで)39
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
42×61×44
従来品に比べ消費電力約40%減の省電力化
換気効果の良いターボファン採用
温度ヒューズ付
仕様
排気・臭突先端取付形
質量(kg)
1.4
消費電力(W)(50/60Hz)
(排気)11.5/14
騒音値(dB)(50/60Hz)
(排気)42/42
換気風量(m3/h)(50/60Hz)
(排気)100/100
1台
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
汲み取りトイレの悪臭源を微生物の力で強力に分解・除去し、悪臭を防止します。継続使用することによりウジが生息しにくくなり、ハエの発生を防止し、汲み取り時の臭いも軽減します。バイオ(微生物)を利用した人畜や作物にも配慮したやさしい消臭剤です。
成分
鉄・ケイ酸塩・微生物・培養基材
質量(g)
約650
寸法(幅W×奥行D)(mm)
約70×70(1包み)
使用の目安
1週間に1回1包
1セット(30個)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
洗浄水量(L)
大:8、小:6
排水芯(mm)
200
仕様
セフィオンテクト、レギュラー、水たまり面(小さい)、防露便器、抗菌
タイプ
床排水