- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電源(制御機器)
- 河村電器産業 分電盤のおすすめ人気ランキング
河村電器産業 分電盤のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新1,742件の「河村電器産業 分電盤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「MDFボックス」、「分電盤 河村電器」、「ミニブレーカー」などの商品も取り扱っております。
分岐6回路以下の小型ホーム分電盤
仕様
フタ付
色
ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)
材質(本体)
樹脂
種類
ホーム分電盤
使用場所
露出形
リミッタースペース
なし
機器スペース
なし
分岐ブレーカ種類
ノーヒューズブレーカ
分岐ブレーカ容量
MCB2P2E20A
分岐ブレーカは下段側のみの横一列配置なので上段側の見づらく手探りな作業がないため、楽な体制で施工できます。
作業中に手が当たってしまう基台の外壁がありません。
効率よくスピーディーに配線作業ができます。
ガタースペースが広く、基台フレームの下部に傾斜がついているので電線を引っかけずに入出線できます。
分岐が一列なので下側に広い作業スペースを確保できます。
また配線の余長を収納するのも簡単になりました。
フタ付・フタなしが選べることで、集合住宅などではどんなお部屋タイプにも合わせられます。
材質
プラスチック(フタ/カバー/本体)
色
ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)
定格電圧(V)
AC200
極数・素子数
2P2E
質量(kg)
0.08
外形寸法(mm)
20×70×50
外寸法(縦×横×深さ)(mm)
20×70×50
JIS規格
C8201-2-2 Anne×2
定格遮断容量(kA)
2.5(AC200V)/(2.5)(AC100/200V)
引きはずし方式
熱動電磁式
適合安全規格
電気用品安全法
分岐ブレーカは下段側のみの横一列配置なので上段側の見づらく手探りな作業がないため、楽な体制で施工できます。
作業中に手が当たってしまう基台の外壁がありません。
効率よくスピーディーに配線作業ができます。
ガタースペースが広く、基台フレームの下部に傾斜がついているので電線を引っかけずに入出線できます。
分岐が一列なので下側に広い作業スペースを確保できます。
また配線の余長を収納するのも簡単になりました。
フタ付・フタなしが選べることで、集合住宅などではどんなお部屋タイプにも合わせられます。
材質
プラスチック(カバー/本体)
色
ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)
下部スペース付電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)
種類
標準分電盤
保護等級
IP2XD
使用キャビネット
BX
使用場所
屋内用、露出形
主幹ブレーカ種類
漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)
分岐ブレーカ種類
配線用遮断器(ハーフサイズ)
分岐ブレーカ容量
MCB2P1E20A
付属回路
下部スペース付
種類
標準分電盤
板厚(mm)
本体1.6、扉1.6、枠1.6
保護等級
IP2XD
使用キャビネット
BX
使用場所
屋内用、露出形
主幹ブレーカ種類
【電灯回路】漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)、【動力回路】漏電ブレーカ
分岐ブレーカ種類
【電灯回路】配線用遮断器(ハーフサイズ)、【動力回路】配線用遮断器
分岐ブレーカ容量
【電灯回路】MCB2P1E20A、【動力回路】MCB3P60AF30A
分岐スペース数
【電灯回路】0、【動力回路】0
縦(mm)
320
横(mm)
590
深さ(mm)
110
仕様
フタ付
色
ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)
材質(本体)
樹脂
種類
ホーム分電盤
相線式
単2
使用場所
露出形
リミッタースペース
なし
機器スペース
なし
主幹ブレーカ種類
漏電ブレーカ
分岐ブレーカ種類
ノーヒューズブレーカ
下部スペース付動力分電盤
種類
標準分電盤
保護等級
IP2XD
使用キャビネット
BX
使用場所
屋内用、露出形
主幹ブレーカ種類
ノーヒューズブレーカ
分岐ブレーカ種類
配線用遮断器
分岐ブレーカ容量
MCB3P60AF30A
分岐スペース数
0
付属回路
下部スペース付
電灯分電盤分岐回路用スマートサイズ
定格電圧(V)
AC200
接続可能電線(mm2)
8
極数・素子数
2P2E
仕様
コード短絡保護用瞬時機能付
付属品
端子カバー2個
質量(kg)
0.08
外形寸法(mm)
20×70×50
外寸法(縦×横×深さ)(mm)
20×70×50
接続方式
ソルダレス端子(M5)
主な用途
スマートサイズ/分岐回路用
定格遮断容量(kA)
2.5(AC200V)
引きはずし方式
熱動電磁式
逆接続
可
フレーム(AF)
30
電灯分電盤(分岐スマートサイズ)
種類
標準分電盤
保護等級
IP2XD
使用キャビネット
BX
使用場所
屋内用、露出形
主幹ブレーカ種類
漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)
分岐ブレーカ種類
配線用遮断器(スマートサイズ)
分岐ブレーカ容量
MCB2P2E20A
前面枠とボディーの段差がなく、スマートな仕上がりです。
4段曲げの前面枠によりひずみに強く堅牢です。
用途屋内用露出型盤用キャビネット
保護構造
IP2XD
材質(基板)
木製基板15mm/方眼目盛付
電灯分電盤(分岐SBサイズ)
種類
標準分電盤
保護等級
IP2XD
使用キャビネット
BX
使用場所
屋内用、露出形
主幹ブレーカ種類
ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)
分岐ブレーカ種類
配線用遮断器(SBサイズ)
分岐ブレーカ容量
MCB2P1E20A/MCB2P2E20A
自動点滅回路付電灯分電盤(分岐SBサイズ)
横(mm)
500
深さ(mm)
160
種類
標準分電盤
保護等級
IP2XD
使用キャビネット
BX
使用場所
屋内用、露出形
タイマー
自動点滅回路タイマー数:1
主幹ブレーカ種類
ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)
分岐ブレーカ種類
配線用遮断器(SBサイズ)
分岐ブレーカ容量
MCB2P1E20A/MCB2P2E20A
付属回路
自動点滅回路付 TM+MC3個
電灯分電盤(分岐スマートサイズ)
種類
標準分電盤
保護等級
IP2XD
使用キャビネット
BX
使用場所
屋内用、露出形
主幹ブレーカ種類
ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)
分岐ブレーカ種類
配線用遮断器(スマートサイズ)
分岐ブレーカ容量
MCB2P2E20A
二次送りMCB付電灯分電盤(分岐SBサイズ)
種類
標準分電盤
板厚(mm)
本体1.6、扉1.6、枠1.6
保護等級
IP2XD
使用キャビネット
BX
使用場所
屋内用、露出形
主幹ブレーカ種類
漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)
分岐ブレーカ種類
配線用遮断器(SBサイズ)
分岐ブレーカ容量
MCB2P1E20A/MCB2P2E20A
分岐スペース数
0
付属回路
二次送りスイッチ付
自動点滅回路付電灯分電盤(分岐SBサイズ)
種類
標準分電盤
保護等級
IP2XD
使用キャビネット
BX
使用場所
屋内用、露出形
タイマー
自動点滅回路タイマー数:1
主幹ブレーカ種類
ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)
分岐ブレーカ種類
配線用遮断器(SBサイズ)
分岐ブレーカ容量
MCB2P1E20A/MCB2P2E20A
付属回路
自動点滅回路付 TM+MC1個
リモコンリレー付電灯分電盤(分岐SBサイズ)
種類
標準分電盤
使用ハンドル
KH-117F(キーNo.K200)
保護等級
IP2XD
使用キャビネット
BX
使用場所
屋内用、露出形
主幹ブレーカ種類
漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)
分岐ブレーカ種類
配線用遮断器(SBサイズ)
分岐ブレーカ容量
MCB2P1E20A/MCB2P2E20A
付属回路
リモコンリレー付
屋外用動力分電盤
種類
標準分電盤
使用場所
屋外用、露出形
主幹ブレーカ種類
ノーヒューズブレーカ
分岐ブレーカ種類
配線用遮断器
分岐ブレーカ容量
MCB3P60AF30A
分岐スペース数
0
鉄板製/屋内用 露出形/鉄製基板/ラッチ錠
従来タイプに比べ、扉面機器取付けスペース、基板サイズが拡大しました。
基板の取付けは着脱がしやすい引っ掛け式構造です。
扉開閉の為のスペースが少なく、より壁際への設置が可能です。
材質
鉄板
タイプ
ラッチ錠・パッキン付
保護構造
IP4X
ハンドル
KR-60-1(ラッチ錠)
ドア
片扉
取付基板
鉄製基板 1.6mm/方眼目盛付